37,851件中 1,601~1,640件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト!気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果) 室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適な点検口です。 付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 らくらく施工の内蓋 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用 材質/仕上アルミ製、アルマイト処理
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容1個全機種ナベ小4×10:1本 ホワイト
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

額吊金物
付属品木ネジ皿頭:3.1×20mm 材質 ユニクロメッキ 安全荷重(kg)10
1パック(2組)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バネ付。額吊金物
材質ステンレス
1パックほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷

「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「パイプ用キャップ」はアルミパイプの先端に使用する部品です。
材質ポリエチレン 適合パイプ径(Φmm)25 棚受け金具棚受アクセサリー
1セット(2個)
189 税込208
当日出荷

仕上サチライトクロム シルバー 材質亜鉛ダイカスト
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト ストローク(mm)18 寸法(mm)172×25 仕上サチライトクロム
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこでも、すばやく簡易結束できます。
用途植木・コード等多用途の結束 材質芯:鉄/被覆:樹脂
1袋(80本)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小物掛に最適です。
材質鋼板 安全荷重(kg)5 付属品ビス(木ネジ皿3.1X20)
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚や机等の家具の補強に最適。
材質 クローム 棚受け金具L型棚受け
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベーシックで安価なスチール製のSフックです。
用途収納吊り金具として、物の吊り下げ、引っ掛けとして 材質スチール(SWRM)、表面処理:クロームメッキ仕上げ
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棚板を乗せる支えに使用します。
材質鉄/ニッケルメッキ 安全荷重(kg)20/4個(棚板を含む) 推奨穴径(mm)3 サイズ(mm)2.9/4Φx17.8
1箱(4個)
118 税込130
当日出荷

1個
760 税込836
当日出荷

差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
1パック(8個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミ合金 仕様LVSケース錠 タイプ丸座(セパレート) 適合扉厚(mm)28~40 バックセット51mm 表面仕上げメッキ+クリアー
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

許容荷重15kgの正面後付用のピクチャーレール。 取付ビスや吊元が見えないすっきりとしたデザインです。
1セット
2,498 税込2,748
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 厚さ(mm)4.5 外径(Φmm)45 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個
41 税込45
当日出荷

1本(1830mm)ほか
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手早く手軽に、セットで取付けカンタン。木ネジ付。棚板と棚受けを一体化したセット品。キッチンや洗面などの水回りでの使用に最適。
材質SUS304 仕上ヘアライン仕上げ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプVH兼用型 仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用 材質SUS304
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリル部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用) 材質ABS樹脂 シルバーホワイト
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暮らしの必需品として、物干など様々な用途にご使用頂けます。 本体はステンレス製です。
線径(mm)4
1箱(4個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類角型床下換気口 材質(本体・スライド板・金網)SUS304 寸法A(mm)150 寸法F(mm)6 寸法D(mm)272 寸法E(mm)14 寸法B(mm)300 寸法C(mm)122 寸法(縦×横)(mm)150×300 仕上ステンレスBA材 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)90.9
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠 付属品(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本 材質(本体)亜鉛ダイキャスト・真鍮
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
備考サッシ名(BL防音、高層型)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ハイロジックキャノンつまみ
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
種類つまみ 付属品M4×28 ねじ 材質亜鉛ダイカスト
1個
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガイドを前後に調整できる為、前後調整付の上部吊り車に適している床付けガイドです。L金具の向きを変えることで、立ち上がりを変えられます。
用途引戸専用のシステム金具です。 付属品+なべタッピンねじ3×20
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。DSW9000はシステム32に対応しています。
仕様吊元側に取り付けます。全かぶせ扉用です。DSN9000、DSB9000は、別売の下記取付補助プレートとの併用で、半かぶせ扉、インセット扉、フラッシュ材などの補強の必要な全かぶせ扉にも使用できます。推奨扉サイズはダンパー1ヶ使用の場合、W300~500×H800以下×t18 mm(扉質量3~5 kg)です。 推奨扉サイズダンパー1つご使用の場合、W300~500×H800以下×t18(扉質量3~5kg)です。
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
材質塩ビ 寸法(幅W×高さH)(mm)150×120 適合パイプ呼び径50~100A
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付施工簡単・ワンタッチで開閉!。一体成型により割れにくく、つなぎ目がありません。プラスターボード9.5mm・12.5mmいずれも対応できます。すっきり形状でつなぎ目もなく、サッとひと拭きでいつまでも美しく保てます。環境にやさしいABS樹脂使用。
開口寸法(mm)225×225 付属品9.5mm用ボード押え部材×4個12.5mm用ボード押え部材×4個 適合プラスターボード9.5mm、12.5mm オフホワイト
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途レバー専用 材質(本体)ダイカスト 対応商品ハイレバーシリーズ、Kレバーシリーズ バックセット51mm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。 在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。 蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。 内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。 幅広い額縁の採用で施工性向上。
用途屋内歩行用 取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。 15mmのフロア材に使用できます。 12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。 スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引戸をアウトセット施工する場合に使用する戸当りです。本体はゴムで覆われているので、安全面に優れ見た目にもすっきりと納まります。
用途主に屋内用。床付け 材質(バンパー)エラストマー(取付け座)鋼 付属品(+)なべタッピンねじ4×25
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床付用、幅木用どちらでも使用できる兼用戸当りです。
材質亜鉛ダイカスト
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 3.8×32:4本 材質SUS304・ZDC 仕上研磨・クロームメッキ
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります