建築金物 :「まわさんとって」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
ハンドルを回さずにドアが開けられます。
事務所、作業場等の出入りの多いドアに最適です。
ドア枠のストライクにプレート貼り付けるだけです。
ハンドル操作が辛いときにも便利です。
手荷物が多くハンドル操作が出来難いときにも便利です。
施錠用デッドボルトの位置に貼ると、ロックできなくすることもできます。
仕様両面テープ付(2枚セット)
質量(g)5(プレート1枚)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)45×28×0.5(両面テープ含まず)
材質(プレート)ステンレス製
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
手を使わずに足でドアを開けられる装置です。
ドアノブに触れずにドアを開けられるので、感染症対策に役立ちます。
荷物により両手が使えない時にも便利です。
マグネットもしくは両面テープで取り付けが簡単です。
ドアの加工なしで取り付けができます。
ドアノブ操作が必要な扉にも対応出来ます。
ドアクローザー設置の鉄製、アルミ製の扉にお使いいただけます。
材質本体:ステンレス製、プレート:ステンレス製、マグネット部:異方性ゴムマグネット
適合扉ドアクローザー設置の鉄製、アルミ製の扉
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×295×65
1セット
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ドアの握玉に取り付けるだけでソフトなレバーに早変わり!
材質エラストマー樹脂、ABS樹脂
種類ドアハンドル
使用寸法(ドアノブ外径)48~52mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×54×25
レバーハンドルを戻すスプリングを内臓しています。ラッチボルトの向き(回転します)で左右を兼用できます。付属のリングを使用することにより、23Φラッチしても使用することができます。施錠機能を持ちます。消音タイプです。
適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」
材質亜鉛ダイカスト、ポリアセタール
縦(mm)(フロント板)58
横(mm)(フロント板)22.5(25)
ビスピッチ(mm)32、(フロント)42
強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が大きく多少の取付誤差をカバーでき、施工が簡単です。床付け、幅木付けのどちらでも使用できます。
付属品十字穴付座付木ねじ3.8×20(本体用)十字穴付座付木ねじ3.1×13(受座用)
材質プラスチック
質量(g)100
種類ドアホルダー
吸着力(N)118
各社対応取替レバーハンドル専用ラッチ
業界初の自動ロック。ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。ロック解除はつま先でワンプッシュ。後付OK。施工は簡単です。フラットなのでどこにでも取付できます。床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー
材質(受)PA6/ZDC
材質(本体)PA6/POM
強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が球面のため、本体の床付け、幅木付けはもちろん、多少斜めに取り付けても扉を確実にホールドします。
付属品十字穴付丸木ねじ3.5×22(本体用)十字穴付丸木ねじ3.1×16(受座用)
材質プラスチック
質量(g)140
種類ドアホルダー
吸着力(N)137
両手がふさがっている時にストッパーを足で軽く押し下げるだけでドアを固定できます。
付属の粘着テープ付きの補助板を使用すれば磁石が付かないドアにも設置できます。
付属品補助用板(1枚)
材質鉄・ステンレス・ゴム
幅(mm)45
高さ(mm)260
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ドアノブを、開閉操作がラクなレバー式に変えることができます。
TGK品番680-87-28-15
寸法(mm)70×23×153
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ドアの握り玉に取り付けるだけでソフトなレバーに早変わりします
握り玉に取り付けるドアレバーハンドル
安全、ソフトな手触りです
寸法(mm)155×60×30
適合寸法(mm)(ドアノブ外径)48~58
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金
仕様トイレ用(表示タイプ)
セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体
仕様1ラッチ:LSミニケース錠
ハンドルKレバー43
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)28~40
バックセット(mm)B/S51
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様カギなし
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)1M
ハンドルNO.20
仕上静電塗装
機能座:丸座空錠
対応戸厚(mm)29~45
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。