建築金物 :「カギ(ロック)」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上枠、下枠どちらにも取付可能。換気やウインドーエアコン設置での半開き戸締りにも活用できます。換気やウインドーエアコン設置での半開き戸締りにも活用できます。2個入り。つまみ部分( カギ) を外すことができ、防犯性アップ!。上下2ヶ所に取り付けるとより防犯効果が高まります。
付属品カギ穴を隠すキャップ付 材質本体:亜鉛ダイカスト・塗装仕上、押板:天然ゴム、カバー、キャップ、カギ:ABS樹脂、ヒモ:アクリル 入数(個)パック:1
1パック
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体)ステンレス 本数(付属鍵数)1 材質(レール)ステンレス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレス シルバー シリンダー4枚ディスクシリンダー キー3本
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス 幅(mm)(レール)120 本数(スペアーキー)2 可動範囲(mm)0~68
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯用補助錠金具
ブロンズ
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

鍵穴が斜めに設計されているため、見やすく鍵が入れやすいです。サッシの下枠だけでなく、上枠にも取り付けて使用が可能です。換気してロックすることもでき、最大7センチまで窓の隙間を開けて施錠することが可能です。
付属品鍵:2本 トラスコ品番540-9480 材質本体:ポリカーボネート・亜鉛ダイカスト、戸当たり:エラストマー樹脂、プレート:ステンレス、鍵:真鍮 ブラック
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

防犯用補助錠金具
ブロンズ
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

簡易密閉形の角型鍵付回転ロック式マンホールカバー。t寸法は、有効肉厚を示します。ハンドルEが1setに2個付属します。ゴムパッキンは、耐候性・耐劣化性・耐寒性に優れたクロロプレンゴムです。(べンゼン・トルエン等のご使用は避けてください)
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カギ穴が新機能採用でドライバー等では簡単に解除できません、二重にロックし外部からの侵入を防ぎます。
用途サッシ用窓 材質亜鉛ダイカスト、(カギ)ABS樹脂、(押板)天然ゴム
1個ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岡田装飾金物間仕切ロック両開鍵掛け穴付
エコ商品
鍵掛穴があり南京錠等の取付が可能です。
用途両開きのサイドポールのロック用。 仕様固定ネジ付 材質/仕上スチール/クローム 質量(g)285 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.3MB)
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

フジテック・ジャパンPシリンダー錠Wロック 同一鍵
材質本体:真鍮、ツル:ステンレス 仕上生地
1パック(2個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引戸の重なり、35・50mmでご使用ください。
付属品キー2本 タイプ同鍵 仕上HL 適合ガラス厚(mm)6.8・8
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

鍵掛穴があり南京錠等の取付が可能です。
用途両開きのサイドポールのロック用。 仕様固定ネジ付 材質/仕上ステンレス 質量(g)315 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.3MB)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

引戸の重なり、35・50mmでご使用ください。
付属品キー2本 タイプ同鍵 仕上#400 適合ガラス厚(mm)6.8・8
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。 取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
寸法A(mm)40~60 寸法B(mm)16.5~23 寸法C(mm)20~30 ビスピッチ(mm)40~60
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
950 税込1,045
翌日出荷

引戸の重なり、35・50mmでご使用ください。
付属品キー2本 タイプ同鍵 仕上HL 適合ガラス厚(mm)5・6
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

引戸の重なり、35・50mmでご使用ください。
付属品キー2本 タイプ同鍵 仕上#400 適合ガラス厚(mm)5・6
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。隙間の狭い気密性サッシなど、窓が重なった時の隙間1.5mmから対応
用途サッシ用簡易補助錠 タイプ別番キー 材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス 幅(mm)(レール)120 本数(キー)2本 可動範囲(mm)0~68
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性の高いディンプルキー採用
付属品キーx2本 ナットx1個 材質真鍮 仕上クローム キー開錠時:抜けない 回転角度(°)90左回転 取付扉厚(mm)最大10
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

安全性の高いディンプルキー採用
付属品キーx2本 ナットx1個 材質真鍮 仕上クローム キー開錠時:抜けない 回転角度(°)90右回転 取付扉厚(mm)最大10
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

仕上真鍮/クローム 取付扉厚(mm)最大22
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

スリーナイン島野八万ロック Cr L=16 鍵違
タイプ鍵違1000種 仕上亜鉛ダイカスト/クローム 取付扉厚(mm)最大10
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

タイプ同鍵F8900 回転方向左右兼用
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

スマートフォンを使用してカギを施解錠することが出来る後付け型無加工スマートロックです。 スマートフォンを持ってドアに近づくだけで簡単解錠(ハンズフリー機能)、閉め忘れ防止(オートロック機能)、スマートフォンのアプリ上ですべての設定作業が行えます。
用途既設のカギ(サムターン部分)に設置するスマートロックです。 付属品本体×1、CR123Aリチウム電池×2、サムターンホルダー(S/M/L)各×1、スペーサー(大/中/小)各×1、スペーサー用ネジ各種、オートロック用マグネット×1、NFCタグ×1、LOCK用両面テープ×2、マグネット用両面テープ×2、取扱説明書等 質量(g)約168(本体のみ)、約202(CR123Aリチウム電池2本含む) 電源(V)DC6(CR123Aリチウム電池2本) 対応OS【IOS版】iPhone8以上、IOS13.X以上、Bluetooth5.0以上 ※iPhone SE第1世代は不可、iPhone SE第2世代は可【android版】OS android 9以上、Bluetooth5.0以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×70×124 通信方式Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)※Bluetooth ver.5.0搭載のスマートフォンでもご利用いただけます。 動作時間リチウム電池(CR123A)2本で約6ヶ月動作(1日10回の解施錠で想定) 動作温度(℃)-10~50 周波数帯域(Hz)2.4
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ同鍵F8800 仕上真鍮/クローム 取付扉厚(mm)最大22
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕上真鍮/クローム 取付扉厚(mm)最大22
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スリーナイン島野八万ロック Cr L=16 同鍵F8850
タイプ同鍵F8850 仕上亜鉛ダイカスト/クローム 取付扉厚(mm)最大10
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

タイプ同鍵F7700 仕上真鍮/クローム 取付扉厚(mm)最大22
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

スリーナイン島野八万ロック Cr L=16 同鍵F8900
タイプ同鍵F8900 仕上亜鉛ダイカスト/クローム 取付扉厚(mm)最大10
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

日本ロックサービスはいれーぬ
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンロックはプッシュを使用せずカギを用いて施錠・解錠しますからドアが自動的に閉まって室外に閉め出される心配がありません。しかも、室内からはサムターン(ヒネリ)を廻すだけで施錠・解錠が自由に出来ます。L型防犯ガードプレート(150m/m× 46m/m)付き。ステンレスエスカッション(Φ 77m/m)付き。
仕様(付属ディンプルキー)5本 付属品L型防犯ガードプレート (150mm× 46mm)・ステンレスエスカッション (Φ 77mm) シルバー 適合扉厚(mm)28~40 バックセット(mm)60
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

キーインノブタイプケースロック。カギは信頼性のあるピンシンダーを採用。カギ(キー)3本付。取り替えられる条件。扉厚/25~43mm。バックセット/64mm。取付けビスピッチ/110(mm)。本体ビスピッチ/42・44・50(mm)。フロントサイズ130×25mm。玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)
仕様●材質:ステンレス(ヘアーライン仕上げ) アズワン品番65-6672-44
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ディンプルキー採用の本格的ショーケース用ロック,強力両面テープで圧着して取り付けるので、簡単に設置でき、ガラス面も傷めません。 約8000種のカギ違いは、他社製品と比較になりません。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(レール)ステンレス、(シルンダー部)黄銅 材質(本体)ステンレス 本数(付属鍵)2
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

フジテック・ジャパン防犯用窓締り コイン式
工事不要のカンタン取付け。コインで施錠・解錠。コインを紛失してもお手持ちの硬貨で開閉可能。カギ穴を隠して、ホコリの浸入も防ぐカバーキャップ付。【3段階ロック】本体をサッシに取付後、コインを外すと解錠しにくく、カバーキャップをすることでカギ穴まで隠してしまいます。コインをなくしても10円、100円、500円硬貨で解錠できます。上下2箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。ウィンドファンの中間しまりに使用するなど、自由な位置で止めることができます。
材質/仕上(本体)亜鉛ダイカスト製/塗装仕上げ、(押板)天然ゴム、(カバーキャップ)ABS樹脂、(コイン)ニッケルメッキ仕上 取付可能寸法(mm)27~43 取付け方法外側ガラス枠とレールの水がえし部との間に「プラスワンX」を差込み、ガラス枠を押し付けながら、コインをカギ穴(十字溝)に差込み、回して固定してください。取付け後はコインを外し、カバーキャップを取付けてカギ穴(十字溝)を隠してください。
1個ほか
469 税込516
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジテック・ジャパン防犯用窓締り カギ付
工事不要のカンタン取付け。カギで施錠後、カギを外すと解錠しにくく、より安心。カギの保管に便利なヒモ付きカギ。カギ穴を隠して、ホコリの浸入も防ぐスッキリカバーキャップ付。【3段階ロック】本体をサッシに取付後、鍵を外すと解錠しにくく、カバーキャップをすることでカギ穴まで隠してしまいます。ヒモ付鍵ですので失うケースが少なく保管も安心です。上下2箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。ウィンドファンの中間しまりに使用するなど、自由な位置で止めることができます。
材質/仕上(本体)亜鉛ダイカスト製/塗装仕上、(押板)天然ゴム、(カギ・カバーキャップ)ABS樹脂、(ヒモ)絹 取付可能寸法(mm)27~43 取付け方法外側ガラス枠とレールの水がえし部との間に「プラスワンZ」を差込み、ガラス枠を押し付けながら、カギを回して固定してください。取付け後はカギを外し、カバーキャップを取付けてカギ穴を隠してください。カギは大切に保管してください。
1個ほか
449 税込494
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金庫タイプのテンキー式キーボックス!堅牢性に優れた金庫タイプの堅牢モデルです。 金庫タイプの作りなので、破壊にも強い設計。特殊バーにて施錠します。 キーボックスを施錠したままでも鍵をキースロットに放り込むだけで、ボックス内に安全に保管する事ができます。 押しボタン式暗証番号で自由に設定・変更ができます。 非常開錠キーでいつでもオープン!暗証番号忘れ、電池切れ時にも、中のカギを取り出すことができます。
アイボリー 付属品非常開錠キー×2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアにカギを施工したい場合に取り付ける本締錠。 ドアノブとは別に、本締錠を取り付けると二重にロックができます。 メーカーゴール純正品。
用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用) 付属品ネジ8本・ビス6本・デットボルトプレート・鍵3本 適合MIWA ヘアーライン 材質(ノブ)ステンレス 適合扉厚(mm)33~42
1セット
6,398 税込7,038
翌々日出荷

ドアにカギを施工したい場合に取り付ける本締錠。 ドアノブとは別に、本締錠を取り付けると二重にロックができます。 メーカーゴール純正品。
用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用) 付属品ネジ6本、ビス4本・ストライク・鍵3本 適合GOAL 材質ラッチ:鉄 寸法(mm)(フロント)57×25.5 ヘアーライン 材質(ノブ)ステンレス 適合扉厚(mm)27~45 ビスピッチ(mm)(フロント)41 バックセット(mm)60
1セット
6,398 税込7,038
翌々日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります