建築金物 :「ドア取り替え」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)900以下 勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール タイプパラレル型 本体寸法(mm)229×50×48 耐久性30万回 ストップ角度70~180度まで
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インテグラル錠が付いている多くのアルミドアに広く対応します。
用途事務所、工場内ドア。 材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮 仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付 トラスコ品番380-2990 種類ドアノブ 径(Φmm)(丸座)75 質量(kg/セット)1.8 取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50 取付可能厚(mm)扉/25~43 バックセット100mm
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。 優れた利便性を発揮するDAC-2型 他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm)25~42 シリンダー5本ピンシリンダー キー3本付 材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P) 適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式 種類ドアノブ 取手握り玉
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

各社アルミドア対応の取替錠
用途玄関の引戸に最適! 幅(mm)(切り欠き穴)20.5~23 見付(mm)26以上
1セット
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm)35~45 種類ドアノブ 表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 取手握り玉 適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25 取扱説明書(22.7MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール タイプかぎなしタイプ 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm 主な用途室内ドア
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 仕様カギなし セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)50 種類レバーハンドル 記号(座)1M ハンドルNO.20 仕上静電塗装 機能座:丸座空錠 対応戸厚(mm)29~45
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 耐久性30万回 ストップ角度約70~180° ストップ外装式
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金 仕様トイレ用(表示タイプ) セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体 仕様1ラッチ:LSミニケース錠 ハンドルKレバー43 機能座:小判座表示錠 対応戸厚(mm)28~40 バックセット(mm)B/S51
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取替え用錠前 トステム専用 表示錠 ※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません 現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
ブロンズ タイプうちかぎタイプ(表示窓あり) 規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用 主な用途室内ドア アズワン品番64-7754-43
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷

質を追求した高級仕上げ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製 適合扉厚(mm)36 種類ドアノブ シリーズISDシリーズ 仕上ノブ/ペーパー(S32P)/A・Bノブローズ/ペーパー(S32P) 取付扉厚(mm)34~40
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内網戸・外網戸両方に使用可能 引違戸のシリンダー錠 位置決めピン採用で取付カンタン 網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付 スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂 付属品鍵3本 規格ピンシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取替TKレバー 表示錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。 材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ 仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く) 機能表示錠(トイレ用等) 適合扉厚(mm)26~42 バックセット60(B/S)(mm)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール タイプ内かぎつきタイプ(外側表示あり) 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:60mm 主な用途トイレ、個室
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズWロックシリーズ 形状ノブ・ローズ/チューリップノブ 型式ピンシリンダー ステンレスサテン目 バックセット100mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。
用途事務所、工場内ドア。 材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮 仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付 トラスコ品番380-2981 種類ドアノブ 径(Φmm)(丸座)75 質量(g/セット)705 取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50 取付可能厚(mm)扉/25~43
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
シルバー ストップ角度約70~120° タイプパラレル型 ストップストップ付
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
タイプパラレル型 ストップ外装式
1台
6,298 税込6,928
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 耐久性30万回 ストップ角度約85~180° ストップ内装式
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
用途開戸用。 タイプパラレル型 ストップ角度70°~180° ストップ
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

美和ロック製のBLドアクローザーの取替用ドアクローザです。美和ロック補修品。取り替えは刻印や外形デザインなど取替可否の判断はできかねます。寸法が異なる場合は取替できません。BL認定品
関連資料(4.97MB)
1台
7,790 税込8,569
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

戸バネ、三角締りは軽量ドアの断面に取付けて扉を閉め切ります。回転部の形、材質で名称が変わりますが、取付取り替えの場合、互換性の高い金具です。
用途軽量ドアを締め切る金具。 材質ステンレス 幅(mm)20 全長(mm)76
1パック
1,598 税込1,758
当日出荷

戸バネ、三角締りは軽量ドアの断面に取付けて扉を閉め切ります。回転部の形、材質で名称が変わりますが、取付取り替えの場合、互換性の高い金具です。
用途軽量ドアを締め切る金具。 材質黄銅
1パック
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります