建築金物 :「ネジ穴」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
1,286件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補強などの金物として。内側皿穴(木ネジ穴)。
材質ステンレス 穴径(Φmm)(丸穴)5 穴数(丸穴)6 厚さ(mm)1.8
1個
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼るだけで簡単にねじ穴をカバーできます。
用途ねじ穴隠しとして。 質量(g)4 外径(Φmm)14
1シート(12個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ穴 カバーシール LAMP(スガツネ) 動画あり
粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
1パック(14個)ほか
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大きく重量のある家具の組み立てに適しています、コーナー安定性の高いジョイント、例えば大型で重量のあるクローゼットに最適
用途ノックダウン家具 板厚(mm)16以上 取付打ち込んでネジ止め、ドライバータイプ:PZ2 プラス 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 セット内容偏芯付きメスパーツ 1 個オスパーツ 1 個 仕様直径:カップ 20mm
1セット(10個)
7,398 税込8,138
23日以内出荷

様々な用途に対応するベッドコネクター、
用途家具の組み立て 高さ(mm)127 取付ネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様左右兼用
1個
149 税込164
6日以内出荷

補強などの金物として。内側皿穴(木ネジ穴)。
材質ステンレス 穴径(Φmm)(丸穴)5、ボルト穴:10 穴数(丸穴)3、ボルト穴:1 厚さ(mm)1.8
1個
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーブルのコーナー部分の補強金具、フレームがない構造の強固なコーナージョイント用、木やスチール、プラスチックに使用可能
用途テーブルの強化 取付32 mmピッチシステム穴にネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様側面ネジ取付け穴付き
1個
1,298 税込1,428
23日以内出荷

四角穴のため、ドライバービットとの嵌め合いが良く、カムアウトもしにくいので、打ち込みやすい。先端カットで木に食いつきやすい。金具と同色のユニクロメッキです。
用途fort金具取付ビスに。 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部四角穴 太さ(mm)3.8
1箱(190本)ほか
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

四角穴のため、ドライバービットとの嵌め合いが良く、カムアウトもしにくいので、打ち込みやすい。先端カットで木に食いつきやすい。金具と同色の頭部ブラック塗装です。
用途fort金具取付ビスに。 材質 塗装頭部黒塗装 頭部四角穴 太さ(mm)3.8
1箱(190本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOEX(LIXIL)穴隠しねじ
適合キャスティナ、シャンテーヌ、フェイシス2、フェスタ、ローシェン、太陽と緑 仕様M5イモねじ/全色兼用
1セット(5本)
669 税込736
5日以内出荷

「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)900以下 勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール タイプパラレル型 本体寸法(mm)229×50×48 耐久性30万回 ストップ角度70~180度まで
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TRUSCO十字穴付化粧ビス
エコ商品
十字穴のついた化粧ビスです。手締めはもちろん、ドライバーでも締められるので作業性がアップします。
用途化粧ねじ、化粧ノブとして。 材質ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート、頭部:ABS樹脂 表面処理三価クロメート 頭部厚(mm)4.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
1セット(100本)ほか
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Hawa オルデナ 70/F、70/P レール ダブルランニングレール、ネジ止め(取付穴付)、70/Fと70/P
用途木製、及びガラス引き戸 長さ(mm)2500 取付ネジ止め 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム 仕様取付穴付
1個
46,980 税込51,678
21日以内出荷

Hawa オルデナ 70/F、70/P レール シングルランニングレール、ネジ止め(取付穴付)、70/Fと70/P
用途木製、及びガラス引き戸 長さ(mm)2500 取付ネジ止め 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム 仕様取付穴付
1個
31,980 税込35,178
21日以内出荷

横ズレしにくいツメつきです。ズレにくいZ型フックネジ穴をあけずに、被接地物に取りつけ。ツメが被設置物とのスキマを少なくします。
使用荷重(t)1.5 寸法B(mm)15
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り換えることが出来る、取替専用ドアクローザです。 メーカーや機種によって取付ねじの位置が異なりますが、この取替用ドアクローザはアジャストブラケットとスライド取付板でほとんど全メーカー全機種に対応。 ドアと上枠のねじ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなおへの面倒な穴あけ作業・ねじ穴作業がほとんど必要ありません。 お部屋への通風や荷物を運ぶ時などに便利なストップ装置があります。 ドアの止まる角度が自由に調整できます。もちろんストップ無しでも設定可能です。 独自の設計技術と高い品質により、JIS規格の20万回を大きく超えた30万回の開閉に耐える優れた耐久性を持っています。
耐久性30万回 シルバー 機能速度調整機能、ストップ機能
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。 材質スチール
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EKU クリッポ 36 用の上部レールです。
用途ガラス引き戸 長さ(mm)2500 取付ネジ止め用 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム 仕様取付穴付
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷

EKU クリッポ 36 用の上部レールです。
用途ガラス引き戸 長さ(mm)2500 取付ネジ止め用 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム 仕様取付穴付
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷

(公財)日本住宅・木材技術センターの承認を受けている接合金物用Zマーク=「X」クロスマークねじです。Zマーク(木造軸組構法)=”X”クロスマーク表示金物としてCLTパネル工法にも使用出来ます。頭部に認証製品マークとサイズが刻印されていますので中間検査での確認が簡単です。特殊な表面処理(エスマ・エコ処理)と先端加工により打ち込みが軽く作業効率が良くなります。
用途接合金物用 仕様Z金物承認番号:Z130-1、ビット(1本付属):四角穴 No.3、表示刻印:Z04、防せい防食性能 認定番号:B2-69A16-01 acexma Eco(エスマエコ) 頭部形状平頭・チーズヘッド(セレーション付き) 表面仕上げacexma Eco(エスマエコ)
1箱(200本)ほか
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(公財)日本住宅・木材技術センターの承認を受けている接合金物用Zマーク=「X」クロスマークねじです。Zマーク(木造軸組構法)=”X”クロスマーク表示金物としてCLTパネル工法にも使用出来ます。頭部に認証製品マークとサイズが刻印されていますので中間検査での確認が簡単です。特殊な表面処理(エスマ・エコ処理)と先端加工により打ち込みが軽く作業効率が良くなります。
用途接合金物用 仕様Z金物承認番号:Z130-1、ビット(1本付属):四角穴 No.3、表示刻印:Z04、防せい防食性能 認定番号:B2-69A16-01 acexma Eco(エスマエコ) 頭部形状六角頭(セレーション付き) 表面仕上げacexma Eco(エスマエコ)
1箱(100本)ほか
4,488 税込4,937
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

たる木留め(たる木+桁の接合)ねじです。 耐風性向上や強風対策にお勧めします。(公財)日本住宅・木材技術センターの承認を受けているZマーク金物表示メーカーです。 同センター資料より樹種に応じた許容耐力(kN)の確認が可能。Zマーク=「X」クロスマーク表示金物としてCLTパネル工法にも使用出来ます。頭部に認証製品マークとサイズが刻印されていますので中間検査での確認が簡単です。特殊な表面処理(エスマ・エコ処理)と先端加工により打ち込みが軽く作業効率が良くなります。高断熱仕様など大断面の材料への使用も可能です。
用途CLTパネル等の木材相互を接合 仕様Z金物承認番号:Z130-1、ビット(1本付属):四角穴 No.3、表示刻印:Z04、防せい防食性能 認定番号:B2-69A16-01 acexma Eco(エスマエコ) 頭部形状平皿頭(リブ付き) 関連資料(0.62MB) 表面仕上げacexma Eco(エスマエコ) 表面色金色
1箱(100本)ほか
4,488 税込4,937
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネクスティやエリートに合う房掛けです。下側のネジ穴が大きくなっているため、取付面のネジ穴をあけ直さずに本体角度(約1°)の微調整が可能です。
付属品ビス(ナベ全ネジ3.5×25mm) 材質亜鉛 グレー
1個
649 税込714
3日以内出荷

アトムリビンテックHK-55 アングル補強金具
ねじ穴を1ヶ所ずつにした低コストタイプです。
材質亜鉛合金
1個
519 税込571
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M4用のインサートめねじです。
用途Φ5穴用 材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/素地 質量(g)0.6 仕上素地
1個
59 税込65
当日出荷

八幡ねじG-たんざく
ねじ穴、ボルト穴が数多くあり、多用途に使える補助金具です。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
1セット(10個)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

30×15の楕円ワードローブレールの側板ネジ止めブラケット。ネジ穴3個、
用途クローゼット 取付側板にネジ止め 調整機能ネジ穴3個付 仕上クロームメッキ 材質亜鉛合金 仕様32mmシステム穴に対応
1個
419 税込461
23日以内出荷

ねじ穴を隠すためのカバーです。 カバーと本体を固定する両面テープ付きです。
質量(g)3.2 仕様重量用ワンタッチスライド丁番 J95用
1個
339 税込373
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス 種類平蝶番
1袋(2枚)ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

30×15の楕円ワードローブレールの側板ネジ止めブラケット。ネジ穴3個、
用途クローゼット 取付側板にネジ止め 調整機能ネジ穴3個付 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様32mmシステム穴に対応
1個
109 税込120
6日以内出荷

TANNERマグネットシート
エコ商品
キーボックスの裏面にこのマグネットシートを貼れば、ロッカーや机などのスチール家具に”ぴたり”と貼り付けできますので、ネジ穴をあける必要が要りません。
材質マグネット RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

野縁受けと野縁がずれないズレ防止ねじ穴付きクリップ
用途天井下地材の耐震・耐風圧クリップ 材質溶融亜鉛メッキ鋼板
1箱(1000個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートレグにピッタリのアジャスターです 高さ調整などが簡単におこなえます スマートレグ先端のネジ穴に簡単に取り付けできます
許容荷重(kg)(1個あたり約)30 材質スチール・ポリプロピレン(P.P)
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一本の棒材成形。 12Φの強度な軸心。 ネジ穴が2本しか見えない防犯性。 軸心の長いストローク。
用途出入口、門戸の戸締りに南京錠と共にお使いいただけます。 呼称120 寸法A(mm)120 寸法B(mm)46 寸法C(mm)78 寸法D(mm)26 寸法E(mm)41 寸法F(mm)Φ12 寸法P1(mm)6 トラスコ品番432-4293 ストローク(mm)5~37 寸法t(mm)3 寸法G(mm)Φ10
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

野縁受けと野縁がずれないズレ防止ねじ穴付きクリップ
用途天井下地材の耐震・耐風圧クリップ 材質溶融亜鉛メッキ鋼板
1箱(500個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おしゃれで高級感のあるドアチェーンに交換しませんか?今お使いのドアチェーンと簡単に交換できます(穴あけ不要) ドライバーだけで交換できます(自由にネジ位置が決められる 既存のネジ穴の位置に合わせて取り付けできる万能プレート、チェーンホルダーも既存のネジ穴に対応できます
用途賃貸マンションにも最適です! 、ドアチェーンの縦使用も可能 材質本体:ステンレス製(ヘアーライン仕上げ)、色品(塗装もしくはメッキ仕上げ)、チェーン・チェーンホルダー:ステンレス製(色品は塗装もしくはメッキ仕上げ)、万能プレート・金具:鉄製(亜鉛メッキ仕上げ) シルバー
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

スマートレグにピッタリのキャスターです スマートレグ先端に取り付けるキャスター スマートレグ先端のネジ穴に簡単に取り付けできます
材質ダイカスト・ナイロン 寸法(mm)40 許容荷重(kg)(1個あたり約)45
1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります