建築金物 :「ビード」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
用途単体サッシ・FIX・横すべり出し窓・内倒し窓・外倒し窓(排煙仕様)・上げ下げ窓・引違い窓・たてすべり出し窓・出窓・浴室引戸用グレチャン・ビード
適合アトモス
色ホワイト
1巻長さ(m)20
1巻
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途玄関ドア・汎用ドア・浴室ドア用グレチャン・ビード
仕様10m巻き立額(6.8mm用)
適合プリンス・ロンカラーF・浴室ドアT型
色シルバー
1本
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
用途玄関ドア・汎用ドア・浴室ドア用グレチャン・ビード
仕様10m巻き立額(3~4mm用)
適合プリンス・ロンカラーF・浴室ドアT型
色ブロンズ
1本
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
用途玄関ドア・汎用ドア・浴室ドア用グレチャン・ビード
仕様10m巻き立額(3~4mm用)
適合プリンス・ロンカラーF・浴室ドアT型
色シルバー
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途玄関ドア・汎用ドア・浴室ドア用グレチャン・ビード
仕様10m巻き立額(6.8mm用)
適合プリンス・ロンカラーF・浴室ドアT型
色ブロンズ
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1本
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
用途カーポート・テラス/テラス囲い用グレチャン・ビード
適合アンディー・エクジス・エクジスF・エクジスRシリーズ・エクジスU・エクジスフォー・ニューアルポート・パオ・ポーリア・ラスター・ニューアルポート・ルーディー・ルーディー2型・ルーディーテラス・ルーディーワイド
色ブラック系
1巻長さ(m)12
1巻
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1セット
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1巻
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
1巻
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
1巻
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
用途玄関引戸用グレチャン・ビード
適合花伝
色ひのき調
1巻長さ(m)20
1巻
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途玄関ドア・汎用ドア用グレチャン・ビード
仕様10m巻き立額(5~6mm用)
適合プリンス・ロンカラーF
色ブロンズ
1本
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
用途単体サッシ用グレチャン・ビード
適合NCVオペラ・アトモス
色ホワイト
長さ(m)20
1本
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
C型鋼材との間に溝を形成し、溶接肉(ビード)はC型鋼材表面上から突出することはありません。
ボルト頭部の側面が突起に当節し、回転を規制しますので作業効率もUPします。
RoHS指令(10物質対応)対応
小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。
コーチスクリュー使用により木材のボルト穴あけ加工が不要です。また本体が仮止め用爪つきのため、施工が簡単にできます。
本体がビード形状のため、強度が増します。さらに腰高で、通し柱に横架材(胴差)が相互にくる場合でもかき込むことなく座金が取り付けられます。
材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3505 軟鋼線材SWRM8相当、(コーチスクリュー)JIS G 3505 軟鋼線材 SWRM 15K
付属品M12六角ナット×1個、コーチスクリュー(6×65)×4本
表面処理JIS H 8610 電気亜鉛めっき2種3級Ep-Fe/Zn 8/CM2
約1400℃の高温で焼結しているので耐火性に優れ、再使用が可能です。
セラミックスは簡単に取り外せるので、スチールタブのようなガス切断や、グラインダー仕上げが不要です。
耐熱性に優れ、ガスの発生もないので良好な溶接条件が確保でき、端部ビードもなめらかで美しく仕上がります。
最適形状を選べるので溶接しやすく、溶接長も短くなり、溶接ワイヤの使用量と時間が節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
約1400℃の高温で焼結しているので耐火性に優れ、再使用が可能です。
セラミックスは簡単に取り外せるので、スチールタブのようなガス切断や、グラインダー仕上げが不要です。
耐熱性に優れ、ガスの発生もないので良好な溶接条件が確保でき、端部ビードもなめらかで美しく仕上がります。
最適形状を選べるので溶接しやすく、溶接長も短くなり、溶接ワイヤの使用量と時間が節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
約1400℃の高温で焼結しているので耐火性に優れ、再使用が可能です。
セラミックスは簡単に取り外せるので、スチールタブのようなガス切断や、グラインダー仕上げが不要です。
耐熱性に優れ、ガスの発生もないので良好な溶接条件が確保でき、端部ビードもなめらかで美しく仕上がります。
最適形状を選べるので溶接しやすく、溶接長も短くなり、溶接ワイヤの使用量と時間が節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
約1400℃の高温で焼結しているので耐火性に優れ、再使用が可能です。
セラミックスは簡単に取り外せるので、スチールタブのようなガス切断や、グラインダー仕上げが不要です。
耐熱性に優れ、ガスの発生もないので良好な溶接条件が確保でき、端部ビードもなめらかで美しく仕上がります。
最適形状を選べるので溶接しやすく、溶接長も短くなり、溶接ワイヤの使用量と時間が節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
コーチスクリュー止めタイプの腰高両引き羽子板。
従来の羽子板ボルトが一方向の引き寄せしか出来ないのに対し、ボルトを介して相互に引き寄せあうことが出来る金物です。
大工さんの工夫一つでいろんな用途に使える万能タイプの羽子板です。
コーチスクリュー仕様により木材のボルト穴あけ加工が不要です。また本体が仮止め用爪つきの為、施工が簡単にできます。
本体にビード形状が施してある為、強度が増します。さらにラチェットレンチもラクに使用できる腰高タイプです。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP
付属品コーチスクリュー(6×65)4本
使用方法(1)閂ボルトは使用せずセットされているコーチスクリュー(6×65)4本で取り付けてください。(2)使用用途に応じた長さの六角ボルト(M12)を通し、材を引き寄せ固定します。
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-05
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
バーリング加工により強度が増した両引きタイプの腰高羽子板。
従来の羽子板ボルトが一方向の引き寄せしか出来ないのに対し、ボルトを介して相互に引き寄せあうことが出来る金物です。
大工さんの工夫一つでいろんな用途に使える万能タイプの羽子板です。
横架材などの取り合い方向が多い時、ボルトの錯綜を少なくして取付ることが出来ます。
本体にビード形状が施してある為、強度が増します。さらにラチェットレンチもラクに使用できる腰高タイプです。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(パイプ)JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP
使用方法使用用途に応じた長さの六角ボルト(M12)を本体2個または1個に通し、ナットで締付けます。
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A05-07
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
用途引き違い用グレチャン・ビード
適合インプラス
色ショコラーデ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途引き違い用グレチャン・ビード
適合インプラス
色ショコラーデ
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
1
2
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。