建築金物 :「取付棒」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
三福対を取り付けるために加工した部材です。
完成後の床の間に簡単に取り付けができます。
材質スプルース(米唐檜)
1本
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品。SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
用途収納棚、本棚、小物置場など。壁と1X4材を固定する金具
付属品ピン×40本、ビス×25本、押し込み棒1本、取付パーツ6個入り
適合100mm以下1個/1500mm以下2個以上/1900mm以下3個以上
材質ABS樹脂
色ホワイト
1セット(6個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
材質天然木(ゴム集成材)
握り径(Φmm)35
寸法L(mm)600
材質ゴム集成材
仕様抗菌
寸法(mm)2000
耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
外径(Φmm)35
手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。
カットして長さを調節できます。
縦横兼用の手すりです。
天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。
介護保険住宅改修対象商品。
生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個
セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2
材質天然木(ゴム集成材)
色ナチュラル
エコマーク認定認定
耐荷重(kg)80
エコマーク認定番号06115005
いたわり手すりΦ32 用の樹脂製ブラケットです。
プラグや取付用六角レンチ付属。
用途いたわり手すり (丸棒径Φ32)のブラケットの取替や追加に。※手すり棒がΦ32 であれば取付可能です。
色ブラウン
適合本体品番:86645
直径(Φmm)(手すり)32
適合径(Φmm)32
アズワン品番65-1690-13
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
手すり棒を壁や窓枠に取付できます
ベースを取り付けてから手すり棒を乗せる施工性に優れています
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 2本、+皿タッピンねじ 3.0×20mm 1本(木製手すり棒用)、+皿ドリルねじ 3.1×16mm 1本(金属手すり棒用)
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径35
米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
取付が簡単。非常錠としても使用可能。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど
シリーズUSシリーズ
シリンダー5本ピン
適合扉厚(mm)30~45
キー洋白製、3本付
材質/仕上ステンレス/ヘアーライン
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途扉、柵用
仕様ポジション固定機能付
手すり棒を壁や窓枠に取付できます
ベースを取り付けてから手すり棒を乗せる施工性に優れています
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 2本、+皿タッピンねじ 3.0×20mm 1本(木製手すり棒用)、+皿ドリルねじ 3.1×16mm 1本(金属手すり棒用)
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径32
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
棒に取り付けて、ボートを引き寄せる道具として使用します。
仕様●D(mm):84●L(mm):220●W(mm):146●t(mm):17●C(mm):54●d(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:317-2984
アズワン品番67-7177-76
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
手すり棒に通したまま取付可能です
ジョイントとしても使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径35
KINOBOは直径24mmの木製丸棒をDIYに活用するシリーズ
有孔ボードやワイヤーメッシュを丸棒に取付できるパーツです
適合タテ用
材質皿タッピングネジ(鉄Φ3×10mm)、皿ボルト、ナット(鉄M3×14mm)、その他パーツ(ABS樹脂)
手すり棒に通したまま取付可能です
ジョイントとしても使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径32
手すり先端の木製キャップです。
丸棒35Φに取り付けができます。
手すり丸棒先端にキャップを取り付けて、見目をオシャレにします。
丸棒先端を加工した場合、切口をキャップで隠す事ができます。
用途ぶつかり保護に使用
材質タモ材
奥行(mm)30
適合径(Φmm)35
手すり棒に通したまま取付可能です
ジョイントとしても使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径32
手すり棒に通したまま取付可能です
ジョイントとしても使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径35
SOROUフックシリーズ!清潔感があり長く使えるステンレス素材を使用していて、上質なデザイン、頑丈な素材で長く使用できるSカン。シンプルにおしゃれに揃えてスッキリ収納。様々なインテリアテイストと調和するデザイン。すっきりとしたスタイリッシュなイメージのオフィスの内装にも最適です。統一感のあるデザインで見た目も生活も整えます。取付方法を超えてデザインが揃うので、家のフックのデザインを統一できます。S字フックはキッチンの水切り棚やつっぱり棒などに使用できます。「S字フックMサイズ」は付け外しにブレにくいので、浴室の室内干しポールやタオルバーにも使用できます。「S字フックLサイズ」は付け外しにブレにくいので、クローゼットやハンガーラックにも使用できます。すっきりとしたおしゃれなオフィスの内装にも最適。
用途吊り下げ、引っ掛けの収納として
材質ステンレス(18-8)
取付方式引掛け
商品タイプS字フック
玄関廊下など,屋内で使えるお手軽簡単手すりの決定版。袖などをひっかけにくいバリアフリー仕様。柱にも取付けやすい幅がスリムなブラケット。取付場所に合わせて丸棒のカットができます。
用途室内用の手すりに
セット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、丸棒取り付けねじ/+なべタッピンねじ3.5×16mm(鉄)2本、ブラケット取付けねじ/+皿タッピンねじ3.5×40mm(鉄)4本
材質丸棒/天然木UV塗装(エポキシアクリレート)、ブラケット/亜鉛合金
直径(Φmm)手すり:32
タイプ縦・横兼用
玄関廊下など,屋内で使えるお手軽簡単手すりの決定版。袖などをひっかけにくいバリアフリー仕様。握りやすいディンプルタイプです。柱にも取付けやすい幅がスリムなブラケット。取付場所に合わせて丸棒のカットができます。握力の弱い人でも握りやすい直径32ミリ
用途室内用の手すりに
セット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、エンドブラケットカバー1個、丸棒取り付けねじ/+なべタッピンねじ3.5×20mm(鉄)4本、壁取付けねじ/なべタッピンねじ3.5×40mm(鉄)4本
材質丸棒/天然木(32ミリ)ポリウレタン塗装、エンドブラケット/亜鉛合金(カバー/ABS樹脂)
直径(Φmm)手すり:32
襖や押入れの前でも手すりを連続して取付出来ます
32・35mmの手すり棒どちらでも使用できます
簡単に取り外しが出来る構造になっています
用途襖や押し入れの前での移動補助に
付属品受側ブラケット左右 1セット 、キャッチソケット 2個 、エンドキャップ 2個 、Φ32アダプター 4個 、スペーサー 2個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 8本 、手すり取付ねじ +皿タッピング3.5×20 6本 、金属手すり取付けねじ +皿ドリル3.5×19 4本
材質本体、キャッチソケット、スペーサー:アルミ合金/アダプター、エンドキャップ:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径32/35兼用
ホスクリーン昇降式の室内用物干。
竿の高さを操作棒または延長コードで調整できるタイプです。
木下地に対応した取付パーツ付属しております。
用途室内物干し
仕様室内用
付属品操作棒、操作棒キャッチ、延長コード、取付ネジ
材質/仕上ベース・竿:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、本体キャップ:アルミダイカスト(塗装仕上)、操作リング:ポリアセタール、操作棒:アルミ・ポリアセタール、操作棒キャッチ:ポリアセタール、延長コード:ポリエチレン系高力繊維
色ホワイト
耐荷重(kg)目安:8
取付ねじ詳細:本体取付ネジΦ5×60、操作棒キャッチ取付ネジΦ4×25
昇降幅(mm)竿:0~800(200までは調整不可、200以降は50間隔調整)
取付簡単な手すり金具です部品が2つに分かれているので角度調整が簡単です丸棒の太さ35mmに対応します手すりの先端から6cm以内にブラケットAを丸棒に通しますブラケットAとBを重ね座金をおいて六角ボルトでゆるめに仮固定します取付位置を決めたら壁面に長いビスで固定し六角レンチでボルトを固定します
材質ABS樹脂
色ブロンズ
適合径(Φmm)35
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
ハンキングバーH1の天井天井付Cタイプのセット商品です。
下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。
塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。
本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
周囲がすり鉢状に凹んでいる給気口の場合は、この専用取付プレートをご利用下さい。
用途この商品は、「エリア100」取付専用商品です。取付以外の用途に使用しないで下さい。
材質ポリスチレン製プレートリング+粘着テープ
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
ニューリブ用特殊ブラケットです。
コーナーを直線で仕切ったり、カーブレールと吊棒を使って三角仕切りなど、特殊な取付が簡単にできます。
材質スチール
周囲がすり鉢状に凹んでいる給気口の場合は、この専用取付プレートをご利用下さい。
用途この商品は、「エリア150」取付専用商品です。取付以外の用途に使用しないで下さい。
材質ポリスチレン製プレートリング+粘着テープ
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品。SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
用途収納棚、本棚、小物置場など。壁と1X4材を固定する金具
付属品ピン×60本、ビス×17本、押し込み棒1本、取付パーツ4個入り
適合100mm以下1個/1500mm以下2個以上/1900mm以下3個以上
材質ABS樹脂
色ホワイト
1セット(4個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
手すり棒を直角に曲げる部分に使用します
左右どちらの向きでも取付可能です
ねじ頭が見えないカバー付
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+なべタッピンねじ 3.5×40mm 3本、+なべタッピンねじ 3.5×20mm 4本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径35
台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。
取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
付属品支柱用ブッシュ×1+丸木ねじ(4.1×32)×1本
材質(本体)真鍮
材質(ブッシュ)PA6
台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。
取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
材質(本体)真鍮
材質(ブッシュ)PA6
付属品支柱用ブッシュ×1+丸木ねじ(4.1×32)×1本
取付簡単な手すり受金具です。
角度調整が簡単に行えます。
丸棒35Φを差込んで固定します。
用途階段、廊下、玄関、トイレ、お部屋などに使用
付属品ネジ1本、ビス3本
材質ABS樹脂
形状L通
寸法(mm)(空き)35
色ブロンズ
適合径(Φmm)35
出幅(mm)70
丸座径(Φmm)50
1個
¥509
税込¥560
翌々日出荷
抗菌、防カビ!転倒防止に。室内用手すり。階段まわり、玄関、廊下、トイレ、お風呂など様々な場所の安全、安心に。樹脂製で、お風呂やトイレなどへのご使用に。浴槽内で立ち上がる、浴槽をまたぐ、洗い場を移動する、使い方にあわせて縦向き・横向きで取付位置を選択できます。手すり棒の長さを調整する場合はノコギリでカットできます。下地は必ず十分な強度のあるところに取り付けてください。ユニットバスへの取付は取り付け業者へ必ずご相談ください。
仕様タテ・ヨコ兼用(室内用)
材質(丸棒)AES樹脂/(ブラケット)AES樹脂、PP
耐荷重(kg)80
丸棒径R(Φmm)32
取付ビス4×30(プラグ6×25)
材質66ナイロン
付属品接着剤(1kg×2パック)・六角レンチ(L150×70×2面幅10mm・1本)・プラスドライバー(1本)・取付ビス(Φ4×30mm・100本)・コンクリート釘(#12×25mm・100本)
色ブラック
表面処理ダクロメッキ
圧縮荷重(kN[kgf])(最大)13.13[1340]/個
手すり棒を直角に曲げる部分に使用します
左右どちらの向きでも取付可能です
ねじ頭が見えないカバー付
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+なべタッピンねじ 3.5×40mm 3本、+なべタッピンねじ 3.5×20mm 4本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径32
台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。
取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
材質(本体)真鍮
材質(ブッシュ)PA6
付属品支柱用ブッシュ×1+丸木ねじ(4.1×32)×1本
1
2
3
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。