カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 内装商品(2)
        • 建具金物(47)

建築金物 :「引き戸 棒」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内折戸用ソフトクローズヒンジ LAMP(スガツネ工業)室内折戸用ソフトクローズヒンジLAMP(スガツネ工業)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
室内折戸用のセンターヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可)六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。
材質ポリアミド(PA)質量(kg)扉:15以下ブラック質量(g)102RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(cm)W9.38×H17×D6.95扉幅(mm)450以下扉高さ(mm)2700以下
プッシュオープン スライドレール(2本1組) SUGICO(スギコ)プッシュオープン スライドレール(2本1組)SUGICO(スギコ)
7,098税込7,808
1セット(2本)
3日以内出荷から4日以内出荷
プッシュオープン機構付きのスライドレールです。 前板を押すだけで引き出しが開きます。そのためハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに仕上がります。新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。樹脂製スプリングが引き出しを完全に開けた際と、閉めた際の金属音を軽減します。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12/六角棒スパナ材質鋼(光沢クロメート処理)関連資料寸法図(0.53MB)
落し受け壷 A8UD42C 新日軽(LIXIL)落し受け壷 A8UD42C新日軽(LIXIL)
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
シルバー適合シリーズMV超高級鋳物門扉、SV、アイアンティーク、アルネット、からくさ、がらり、しぼり、スーパー有峰、セゾンダ、ディズニー、ハープ、ブラック&ホワイト、プリオラ、フロライン、マリオ、マルス、モノクローム、ロージー、引戸、高雅、静雅、千本格子、有峰
落し棒(H14用) S8NUD64 新日軽(LIXIL)落し棒(H14用) S8NUD64新日軽(LIXIL)
27,980税込30,778
1セット
7日以内出荷
セット内容スプリングピン3Φx12L(1)ブラック系適合シリーズ峻岳、峻岳引戸
落し棒ガイド A8UD1019 新日軽(LIXIL)落し棒ガイド A8UD1019新日軽(LIXIL)
799税込879
1セット
7日以内出荷
セット内容取付ねじ(2)シルバー適合シリーズUDノンレール引戸ラクティス、エクサリオ、エクジス引戸R、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、ニューエクジス引戸、ニューセゾンダ、メッシュ門扉S型、モデノ、木樹脂門扉、木樹脂門扉ブローチア、涼雅、涼雅引戸
落し受け S8UD1027 新日軽(LIXIL)落し受け S8UD1027新日軽(LIXIL)
799税込879
1個
7日以内出荷
ブラック系適合シリーズエターナル・エターナルプラス、グロース引戸、プレサージュ、プレジール、レシェンテ、春霞、新峻岳
落し棒 DAT65050A TOEX(LIXIL)落し棒 DAT65050ATOEX(LIXIL)
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
セット内容シャイングレー色用適合シリーズステンシャインⅡ引戸
落し棒ガイド AHY12060A TOEX(LIXIL)落し棒ガイド AHY12060ATOEX(LIXIL)
799税込879
1個
6日以内出荷
セット内容シャレオ引戸(TSB/TSC門柱)・旧アルクレア(A~E)・旧シャレオ/※ねじは別発注/全色兼用適合シリーズアルウィンド、アルクレア(旧)、アルフェア、シャレオ、シャレオ引戸、ステンシャイン
落し錠本体(H:14用) 新日軽(LIXIL)落し錠本体(H:14用)新日軽(LIXIL)
4,498税込4,948
1セット
7日以内出荷
セット内容トラスねじM4x12(2)ブラック系適合シリーズエクサリオ、エクジス引戸R、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、ニューエクジス引戸、モデノ、木樹脂門扉、木樹脂門扉ブローチア、涼雅、涼雅引戸
落し棒連動ラック 88NUD58 新日軽(LIXIL)落し棒連動ラック 88NUD58新日軽(LIXIL)
11,980税込13,178
1セット
7日以内出荷
セット内容トラスねじM4x10(6)自然色適合シリーズ峻岳、峻岳引戸
落し錠本体(H:10用) 新日軽(LIXIL)落し錠本体(H:10用)新日軽(LIXIL)
4,498税込4,948
1セット
7日以内出荷
セット内容取付ねじ(2)ブラック系適合シリーズUDノンレール引戸ラクティス、エクサリオ、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、ニューエクジス引戸、ニューセゾンダ、メッシュ門扉S型、モデノ、木樹脂門扉、木樹脂門扉ブローチア、涼雅、涼雅引戸
落し錠本体(H:12用) 新日軽(LIXIL)落し錠本体(H:12用)新日軽(LIXIL)
4,298税込4,728
1セット
7日以内出荷
セット内容トラスねじM4x12(2)ブラック系適合シリーズエクサリオ、エクジス引戸R、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、ニューエクジス引戸、ニューセゾンダ、モデノ、木樹脂門扉、木樹脂門扉ブローチア、涼雅、涼雅引戸
落し棒受 DAT65080A TOEX(LIXIL)落し棒受 DAT65080ATOEX(LIXIL)
539税込593
1個
4日以内出荷
セット内容シャイングレー色用適合シリーズステンシャインⅡ引戸
ロック付落し棒H12用 TOEX(LIXIL)ロック付落し棒H12用TOEX(LIXIL)
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
セット内容旧シャレオ門扉1型~12型用・エルシャレオ兼用/Φ13Hサイズ別/引戸用開戸は全サイズH10用を使用/適合シリーズエルシャレオ、シャレオ
ロック付落し棒H10用 TOEX(LIXIL)ロック付落し棒H10用TOEX(LIXIL)
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
セット内容旧シャレオ門扉1型~12型用・エルシャレオ兼用/Φ13Hサイズ別/引戸用開戸は全サイズH10用を使用/適合シリーズエルシャレオ、シャレオ
玄関引戸用 汎用戸先錠 YKK AP玄関引戸用 汎用戸先錠YKK AP
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
防犯性、操作性に優れたディンプルシリンダータイプ リバーシブルキー:キーの差込口がすり鉢状になりスムーズにキーを差し込める キーリターンサポート:施錠、解錠操作後のキーの引き抜きがスムーズに 汎用召合せ錠と同一キー対応が可能で、3点締まりの玄関引戸の一部で意匠を合わせた交換が可能 同類の戸先錠に対しては他社商品にも一部適応が可能
用途玄関引戸、勝手口引戸の補修、鍵交換に寸法(mm)バックセット:23~30、戸厚:24~29、化粧座取付面:27以上、受けの奥行:12.5以上
玄関引戸用 汎用召合せ錠(ディンプルタイプ) YKK AP玄関引戸用 汎用召合せ錠(ディンプルタイプ)YKK AP(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
YKK AP製引戸の約7割に対応 防犯性、操作性に優れたディンプルシリンダータイプ リバーシブルキー:キーの差込口がすり鉢状になりスムーズにキーを差し込める キーの押しまわし不要 ディンプルシリンダーキー5本同梱 同類召合せ錠に対しては他社商品にも一部適応が可能 ディンプルシリンダーキー5本同梱
用途YKK AP製の引戸(玄関・店舗)の召合せ錠の取替に寸法(mm)内障子 戸厚寸法:23~33/39~45、外障子 戸厚寸法:25~34、内外障子間チリ寸法:6~12
表示器付ラッチ錠 LAMP(スガツネ工業)表示器付ラッチ錠LAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
自動閉止引戸(傾斜式)LM-80の表示付きラッチ錠(オプション)です。 引戸用のラッチ錠で、左右兼用タイプ(部品の組み替え必要)です。 75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。 アーム部が大きく操作がしやすい、ユニバーサルデザインの製品です
材質ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上部品名称表示付ラッチ錠適合パネル厚さ(mm)13付属品六角棒スパナ(非常解錠用)仕様非常解錠部:六角穴
ドアクローザー ブロードウォッチドアクローザーブロードウォッチ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
ドアを開いた後、自動的にドアを閉じます。引き戸、開き戸のどちらにも対応。(開口1 m以内の屋内ドア)DIY感覚で簡単に設置ができます。引き戸、開き戸どちらのも御使用できます。
用途家庭、オフィス、納戸、トイレなどに最適、お使いのドアに簡単取り付け可能ですセット内容本体、フッカー板 、六角レンチ、取扱説明書材質ABS、スチールブラック質量(g)約60 (本体のみ)ワイヤー長さ(m)約1寸法(cm)約6.3×6.3×1.6保証期間6ヶ月
サッシ取替戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナサッシ取替戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ
8,998税込9,898
1セット(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
取付箇所の高さ(J寸法)が低いサッシにも取付けられます。
用途窓、玄関、引戸車輪径(Φmm)18材質(車輪)ベアリング入POM車耐荷重(kg)20(2ヶ当り)外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒4mmSUS304内枠1.0mm厚SUS304
サッシ取替戸車 ステンレス車 ヨコヅナサッシ取替戸車 ステンレス車ヨコヅナ
19,980税込21,978
1セット(10個)
4日以内出荷
用途窓、玄関、引戸車輪径(Φmm)18材質(車輪)ベアリング入SUS303耐荷重(kg)20(2ヶ当り)外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒4mmSUS304内枠1.0mm厚SUS304
サッシ取替戸車段違い下框用ジュラコン(R)車 ヨコヅナサッシ取替戸車段違い下框用ジュラコン(R)車ヨコヅナ(5件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途窓・玄関・引戸etc.車輪20mm(POM車)外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
メタル入り取替戸車ジュラコン(R)車 ヨコヅナメタル入り取替戸車ジュラコン(R)車ヨコヅナ(10件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc.外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
サッシ取替戸車段違い下框用ステンレス車 ヨコヅナサッシ取替戸車段違い下框用ステンレス車ヨコヅナ
779税込857
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途窓・玄関・引戸etc.外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304
メタル入り取替戸車ステンレス車 ヨコヅナメタル入り取替戸車ステンレス車ヨコヅナ(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から3日以内出荷
ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc.外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
面付ガラスラッチ錠共受け付 CLS38型 表示器付 LAMP(スガツネ工業)面付ガラスラッチ錠共受け付 CLS38型 表示器付LAMP(スガツネ工業)
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
ガラスラッチ錠 CLS18とストライクボックスのセットです。ガラスにストライクボックスを取り付ける場合に使用します。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。同じデザインの引戸用カマ錠 CLS30型もあります。
付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじの目隠し用)六角棒スパナ呼び4適合ガラス厚(mm)8、10、12質量(g)870
面付ガラスラッチ錠 CLS18型 表示器付 LAMP(スガツネ工業)面付ガラスラッチ錠 CLS18型 表示器付LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ガラス開き戸用のラッチ錠です。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。同じデザインの引戸用カマ錠 CLS10型もあります。
用途ガラス開き戸用のラッチ錠です付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじとストライクプレート固定ねじの目隠し用)ストライクプレート十字穴付皿タッピンねじ(2本)プラグ(2本)六角棒スパナ呼び4適合ガラス厚(mm)8、10、12質量(g)475
面付ガラスカマ錠ストライクボックス付 CLS30型 表示器付 LAMP(スガツネ工業)面付ガラスカマ錠ストライクボックス付 CLS30型 表示器付LAMP(スガツネ工業)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
ガラスカマ錠 CLS10とストライクボックスのセットです。ガラスにストライクボックスを取り付ける場合に使用します。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクター GP型をご使用ください。同じデザインの開き戸用ラッチ錠 CLS38型もあります。
付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじの目隠し用)六角棒スパナ呼び4質量(g)850適合ガラス厚(mm)8、10、12
面付ガラスカマ錠 CLS10型 表示器付 LAMP(スガツネ工業)面付ガラスカマ錠 CLS10型 表示器付LAMP(スガツネ工業)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
ガラス引戸用のカマ錠です。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクター GP型をご使用ください。同じデザインの開き戸用ラッチ錠 CLS18型もあります。
用途ガラス引戸用のカマ錠です。付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじとストライクプレート固定ねじの目隠し用)ストライクプレート十字穴付皿タッピンねじ(2本)プラグ(2本)六角棒スパナ呼び4質量(g)470適合ガラス厚(mm)8、10、12
吊戸車 ダイケン吊戸車ダイケン(19件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
サッシ取替戸車 ステンレス車 平型 ヨコヅナサッシ取替戸車 ステンレス車 平型ヨコヅナ
12,980税込14,278
1セット(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途サッシ用タイプ平型
ショウレックス戸車 鉄枠 ヨコヅナショウレックス戸車 鉄枠ヨコヅナ
1,998税込2,198
1セット(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
・コンパクトサイズなので、引戸巾が狭い戸にも使用できます。
用途軽量引戸、ホビー用 等材質(車輪)PPナイロン
ベアリング入鉄戸車 鉄枠 ヨコヅナベアリング入鉄戸車 鉄枠ヨコヅナ
6,898税込7,588
1セット(12個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。
用途鉄製扉、ガラス戸、重量引戸 等タイプ丸型材質(車輪)鉄ベアリング入芯棒6mm鉄
ロタ・ベアリング入ST枠フラッター戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナロタ・ベアリング入ST枠フラッター戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(12個)
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用寸法(mm)33材質(車輪)POM成型加工ベアリング入耐荷重(kg)40(2ヶ当り)枠厚(mm)1.5mmSUS304芯棒5mmSUS304
ロタ・ベアリング入鉄枠フラッター戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナロタ・ベアリング入鉄枠フラッター戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(12個)
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用寸法(mm)33材質(車輪)POM成型加工ベアリング入耐荷重(kg)40(2ヶ当り)枠厚(mm)1.6mm鉄芯棒5mm鉄
ベアリング入MC防音フラッター戸車 MCナイロン車 ヨコヅナベアリング入MC防音フラッター戸車 MCナイロン車ヨコヅナ
14,980税込16,478
1セット(4個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車 ヨコヅナベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車ヨコヅナ
15,980税込17,578特価
1セット(4個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプ山V型
ベアリング入ステンレス戸車 ヨコヅナベアリング入ステンレス戸車ヨコヅナ(41件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス戸車 ヨコヅナステンレス戸車ヨコヅナ(23件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等材質(車輪)SUS303材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(芯軸)SUS304
サッシ取替戸車 ステンレス車 丸型 ヨコヅナサッシ取替戸車 ステンレス車 丸型ヨコヅナ(61件のレビュー)
859税込945
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。RoHS指令(10物質対応)対応

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら