建築金物 :「引き戸フレーム」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
用途BTシステム 部品セットおよびBT-140とセットで使います。
材質アルミ押出し材
寸法(mm)1000
色シルバー
ねじ穴Φ4穴
推奨ねじなべタッピンねじ 3.5(添付されていません)
ねじ穴数4
ねじ穴間隔(mm)両端より25、中央2穴の間隔428
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
トーヨーサッシ、トステム、LIXILのフロント引戸用戸車です。店舗や倉庫等に使われているフロント引戸用。
用途フロント部材引戸 戸車
1セット(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
トーヨーサッシ、トステム、LIXILのフロント引戸用戸車です。店舗や倉庫等に使われているフロント引戸用。
用途フロント部材引戸 戸車
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途SWボトムタイトと併用します。
材質アルミ押出し材
全長(mm)1300
色シルバー
ねじ穴Φ4
推奨ねじなべタッピンねじ 3.5×16(添付されていません)
ねじ穴数5
ねじ穴間隔(mm)両端より30、他310間隔
1本
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、ガラス下穴加工なしの引戸用
用途ガラス引き戸
適合扉質量(kg)36以下
扉高さ(mm)2000以下
扉幅(mm)1000以下
ガラス厚(mm)6-8
取付上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用
調整機能高さ ± 2mm
材質ランニングギア・サスペンション:亜鉛合金、ガイド:亜鉛合金またはプラスチック
セット内容ランニングギア 2 個ガイド 2 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個取付部品
仕様クリッポ 36 GPK(上部ガラスフレーム・下部ガイド付)、ランニングギアガイド 摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック
1セット
¥29,980
税込¥32,978
23日以内出荷
家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、
用途ガラス引き戸
扉高さ(mm)1400以下
扉幅(mm)1000以下
ガラス厚(mm)6
取付ランニングギアは工具不要 (クイック固定システム)、ガイドはネジ止め、ガラスは加工不要、上部クリップインストッパー
調整機能高さ + 2 / -1mm
材質プラスチック
セット内容ランニングギア 4 個ガイド 2 個ドアフォロワー 1 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個
仕様クリッポ 16 GPK IF(上部ガラスフレーム・下部ガイド付き)、ランニングギアガイド:摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック
1セット
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、
用途ガラス引き戸
扉高さ(mm)1400以下
扉幅(mm)1000以下
ガラス厚(mm)6
取付ランニングギアは工具不要 (クイック固定システム)、ガイドはネジ止め、ガラスは加工不要、上部クリップインストッパー
材質プラスチック
セット内容ランニングギア 4 個ガイド 2 個ドアフォロワー 1 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個カバーキャップ 4 個
仕様クリッポ 16 GPPK IF(上下ガラスフレーム・下部コンシールドガイド付)、ランニングギアガイド:摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック
1セット
¥29,980
税込¥32,978
23日以内出荷
家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、ガラス下穴加工なしの引戸用
用途ガラス引き戸
適合扉質量(kg)36以下
扉高さ(mm)2000以下
扉幅(mm)1000以下
ガラス厚(mm)6-8
取付上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用
調整機能高さ ± 2mm
材質ランニングギア・サスペンション:亜鉛合金、ガイド:亜鉛合金またはプラスチック
セット内容ランニングギア 2 個ガイド 1 個カバー 3 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個取付部品
仕様クリッポ 36 GPPK(上下ガラスフレーム・下部コンシールドガイド付)、ランニングギアガイド 摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック
1セット
¥26,980
税込¥29,678
23日以内出荷
用途BTシステム 部品セットおよびBT-130とセットで使います。
材質フレーム:アルミ押出し材、パッキン:エラストマー
寸法(mm)1000
色フレーム:シルバー、パッキン:グレー
1本
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
ツバ厚が1.5mmと薄いため、引戸にも使用できます。
複数個取り付けて、ドアにデザインができる、シンプルな形状です。
種別スペーサー付
適合扉厚(mm)30 、 33 、 36
材質(フレーム)PS
付属品スペーサー(9mm幅1ヶ、3mm幅2ヶ)
アルミフレーム、コーナー金具で組立、ネジ止め用、アルミフレーム扉の下部支柱組立用
用途ガラス引き戸
長さ(mm)2500
取付フレームブラケットでのネジ止め用
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
1個
¥27,980
税込¥30,778
21日以内出荷
アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
フレームの肉厚が薄いため、開き戸だけではなく引戸にも使用できます。2つに折れるフラップが、押し開ける際の衝撃を吸収し、尾尻の挟まり防止にもなります。フラップはマグネットで戻ります。
用途小型犬~中型犬向けペット用ドアです。
付属品なべ小ねじ M4×20 4本、なべ小ねじ M4×25 4本
材質フレーム/フラップ/目隠しパネル:ABS、ねじ隠し用キャップ:PP
サイズ中
適合扉厚(mm)28~36
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でT字状に繋ぎます。
材質アルミ合金、PA66
付属品ノンヘッドコース スレッド 4.8×45 6本
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でT字状に繋ぎます。
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でL字状に繋ぎます。
材質アルミ合金、PA66
付属品ノンヘッドコース スレッド 4.8×45 4本
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でL字状に繋ぎます。
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質フレーム/ステンレス、タイヤ/樹脂
質量(g)42
備考箱型 マンション・鉄筋用 ※「YKK用3K12343」の代替品です。
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。