カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 内装商品(13)
        • 建具金物(230)
さらに商品を絞り込む

建築金物 :「戸車 304」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
243件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ステンレス戸車 ヨコヅナステンレス戸車ヨコヅナ(22件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等材質(車輪)SUS303材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(芯軸)SUS304
網戸用取替戸車 ハイロジック網戸用取替戸車ハイロジック(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(2組)ほか
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
サッシ取替戸車 ステンレス車 丸型 ヨコヅナサッシ取替戸車 ステンレス車 丸型ヨコヅナ(60件のレビュー)
859税込945
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。RoHS指令(10物質対応)対応
イーグル静音V戸車ステンレスSUS304枠 浜国イーグル静音V戸車ステンレスSUS304枠浜国
499税込549
1個
翌日出荷
静音タイプの戸車です
用途一般Vレールに使用できます
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(20件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス車輪径(Φmm)28適合平行型(下框)耐荷重(2ヶ当り)(kg)30本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
イーグル調整式V戸車ステンレスSUS304枠 浜国イーグル調整式V戸車ステンレスSUS304枠浜国
639税込703
1個
翌日出荷
調整V戸車
用途一般Vレールに使用できます
サッシ取替戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナサッシ取替戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ(34件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途窓、玄関、引戸RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ステンレス戸車 ヨコヅナベアリング入ステンレス戸車ヨコヅナ(41件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等RoHS指令(10物質対応)対応
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(24件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸適合平行型(下框)材質SUS304形状Φ35丸車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)35本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14内幅(mm)14~18車輪径(Φmm)35タイプ丸型RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠 ヨコヅナベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠ヨコヅナ(30件のレビュー)
589税込648
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など材質(車輪)POM成型加工材質(枠)SUS304
イーグル静音調整式V戸車ステンレスSUS304枠 浜国イーグル静音調整式V戸車ステンレスSUS304枠浜国
639税込703
1個
翌日出荷
静音タイプの調整戸車です
用途一般Vレールに使用できます
ブロック戸車 浜国ブロック戸車浜国
569税込626
1個
翌日出荷
ブロックレール用戸車です。ステンレス(SUS304)平枠。
用途一般室内建具用車輪径(Φmm)33
ブロック戸車 浜国ブロック戸車浜国
699税込769
1個
翌日出荷
ブロックレール用調整戸車です。ステンレス(SUS304)コ型枠。
用途一般室内建具用車輪径(Φmm)33
赤枠ローラー戸車 ヨコヅナ赤枠ローラー戸車ヨコヅナ(7件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
車輪鉄鋳物・オイルレス入サビ止め加工済み枠厚(mm)焼き付け塗装
戸車 HOJO戸車HOJO
429税込472
1個
翌日出荷
高級ベアリング入り。
S-ステンレス戸車 ヨコヅナS-ステンレス戸車ヨコヅナ(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から3日以内出荷
枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。
車輪SUS303枠厚(mm)1.5mmSUS304芯棒5mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング戸車 TRUSCOベアリング戸車TRUSCO(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(2個)
当日出荷
用途屋内木製建具(敷居用)材質/仕上(枠)ステンレス鋼SUS304、(車)626ZZベアリング入デルリン車F1.5C9E14
Uレール用戸車 浜国Uレール用戸車浜国
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
ステンレス(SUS304)コ型枠・ベアリング入(真鍮受)
材質ステンレス(SUS304)/POM耐荷重(kg)(2個)40車径(mm)45
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入)車輪径(Φmm)30適合切込穴型形状Φ30丸タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)35有効寸法(mm)36以上(高さ)×14以上(穴幅)×63~90(穴長さ)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)125×36×14
戸車 V型 K9(駒谷)戸車 V型K9(駒谷)(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
ベアリング入りです。
材質(車輪)ジュラコン(R)タイプV型寸法C(mm)14材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
V戸車 ノーブランドV戸車ノーブランド
299税込329
1個
翌日出荷
調整戸車・ベアリング入。
KV戸車 MIZUKAMI(水上)KV戸車MIZUKAMI(水上)
4,198税込4,618
1箱(12個)
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな丸型形状(U型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
タイプU型材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸・テラスタイプ丸型車輪径(Φmm)28適合平行型(下框)形状Φ28丸材質(本体)ステンレス耐荷重(2ヶ当り)(kg)30有効寸法(mm)35.5以上(高さ)×13~23(内幅)
ステンレス戸車 ツチノステンレス戸車ツチノ
1,398税込1,538
1パック(2個)
6日以内出荷
サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途玄関・トイレ・外部の戸etc材質(枠)SUS304材質(軸)SUS304材質(車輪)SUS303付属品取付用ネジ(クギ)
LP戸車プラス ヨコヅナLP戸車プラスヨコヅナ(4件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
Vレールフラッターレール用戸車です。
材質(車輪)LPプラス成型加工耐荷重(kg)20(2ヶ当り)
戸車 平型 K9(駒谷)戸車 平型K9(駒谷)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
ベアリング入りです。
タイプ平型寸法D(mm)11寸法E(mm)Φ4寸法C(mm)14材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス戸車 BEST[金物]ステンレス戸車BEST[金物]
999税込1,099
1個
12日以内出荷
タイプ丸型車輪径(Φmm)30材質枠:ステンレス鋼 SUS304、車:ステンレス鋼 SUS304寸法A(mm)Φ30寸法D(mm)68寸法E(mm)57寸法C(mm)6穴径Φ4
6ナイロン戸車 ヨコヅナ6ナイロン戸車ヨコヅナ
589税込648
1個
当日出荷
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.タイプ丸型車輪径A(mm)40質量(g)60寸法L(mm)17寸法A(mm)90耐荷重(kg)30(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)10寸法B(mm)74寸法C(mm)35車輪ナイロンオイルレス入成型加工寸法M(mm)5寸法N(mm)2.5寸法O(mm)3寸法J(mm)11枠厚(mm)2mm鉄枠寸法G(mm)16.5寸法K(mm)4.5寸法f(mm)30サイズ(mm)40芯棒6mmSUS304
ベスト サイレント戸車 BEST[金物]ベスト サイレント戸車BEST[金物]
939税込1,033
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)36材質枠:ステンレス(SUS304)、車:ポリアミド樹脂(ベアリング入り)取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ(21件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.5材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
Sフラッター戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナSフラッター戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
タイプ山V型車輪径(Φmm)33仕様(車)ジュラコン(R) #626GGベアリング入質量(g)35軸長(mm)5材質(軸)SUS304耐荷重(2ヶ当り)(kg)40板厚・材質1.5・SUS304サイズ(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(14件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス適合平行型(下框)車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)15
調整戸車14型 鉄枠 ヨコヅナ調整戸車14型 鉄枠ヨコヅナ(7件のレビュー)
719税込791
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
高さ調整機能付。
用途木製建具材質(軸)板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
ステンレスベアリング戸車 TRUSCOステンレスベアリング戸車TRUSCO
2,798税込3,078
1袋(2個)
当日出荷
ステンレス製重量戸車 ダイケンステンレス製重量戸車ダイケン
6,898税込7,588
1個
当日出荷から3日以内出荷
防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れ、堅牢でスムーズな回転です。<br />軸がナット仕様のため、車だけの交換が可能です。<br />防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れています。
用途アングル、フラットバー用。<br />重量扉用の下車。<br />アングル、フラットバー用。<br />重量扉用の下車。材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 1090
調整戸車14型 ステンレス枠 ヨコヅナ調整戸車14型 ステンレス枠ヨコヅナ(6件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から3日以内出荷
高さ調整機能付。
用途木製建具材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
戸車 丸型 K9(駒谷)戸車 丸型K9(駒谷)
559税込615
1個
5日以内出荷
ベアリング入りです。
タイプ丸型材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
戸車 袖型 K9(駒谷)戸車 袖型K9(駒谷)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ベアリング入りです。
タイプ袖型材質(枠)SUS304材質(車輪)SUS304寸法E(mm)Φ4寸法I(mm)5寸法K(mm)2寸法L(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
精密防音戸車 ハイロジック精密防音戸車ハイロジック
779税込857
1パック(2個)
3日以内出荷
表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車
材質車:樹脂/枠:SUS304呼称(mm)33穴ピッチ(mm)57付属品ステン皿木ネジ3.1×25mm
戸車 調整Y型 K9(駒谷)戸車 調整Y型K9(駒谷)
459税込505
1個
当日出荷
ベアリング入りです。
材質(車輪)ジュラコン(R)タイプ調整V型寸法H(mm)2.7寸法F(mm)51.3寸法D(mm)Φ3.3寸法E(mm)30.4寸法C(mm)14寸法I(mm)8寸法J(mm)2.9耐荷重(2ヶ当り)(kg)30寸法G(mm)24.7材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら