建築金物 :「木造接合金物」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タナカたる木バンド
エコ商品
板厚0.6mmの高張力鋼板を使用。垂木にまわして施工することで、耐力を確保!
材質NSDC570 付属品太め釘AN-40/5本 表面処理合金めっき鋼板ZQNK18 クロメートフリー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品に比べ全長が190mmとコンパクトな設計であるため、納まりやすい仕様になっております。片面で13.1kN、両面使いで26.3kNと高耐力のため、耐震等級の横架材接合部チェックが有利になります。金物中央部の爪により位置決めが容易で、まっすぐに取り付けられます。
用途横架材継ぎ手を補強する金物です。 材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×12本 寸法(mm)190×70 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT083 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)1枚(片面)使い13.1、2枚(両面)使い26.3 N値1枚(片面)使い2.4、2枚(両面)使い4.9
1枚
349 税込384
当日出荷

用途大引き端部を接合する金物です。 材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT103 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) RoHS指令(10物質対応)対応 耐力試験長期許容耐力/4.41kN
1個
159 税込175
当日出荷

外周部に金物を出さずに接合できます。本体幅が30mmで納まりが良く、施工性が向上しました。板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×6本 寸法(mm)60×40 表面処理溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%、マグネシウム合金めっき鋼板 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.3、(隅柱)5.8 N値(中柱)1.1、(隅柱)1.0 告示1460号第2号 ハウスプラス住宅保証HP11-KT010/HP11-KT012
1セット
87 税込96
当日出荷

種別半ねじ ねじの呼びM12 材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当 ねじピッチ1.75 表面処理エコートWH処理 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質JIS G 4308 SUS304(18-8) ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

板厚0.6mmの高張力鋼板を使用、特殊表面処理により耐食性にも優れた告示記号(へ)に対応する柱接合金物です。ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製) 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×11本 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)70×170 規格ハウスプラス確認検査性能試験HP10-KT035 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) 法規制告示1460号第二号(ヘ) RoHS指令(10物質対応)対応 N値2.0以下 耐力試験短期基準接合耐力10.8kN
1セットほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。 材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格) 付属品専用ビス×4本 使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。 種類Fタイプ 表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


板厚0.6mm(従来のかど金物は、板厚2.3mm)と薄いため、耐力面材等を金物の上から直張りができます。 Z山形プレートVP同等以上の耐力を有しています。 ビス打ち込み部分にエンボス加工がしてあるので、ビス頭が表にでません。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しています。 Z山形プレートVP同等以上 【性能認定】財・建材試験センター 性能認定/短期基準引張耐力 5.9kN 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.1以下
用途柱と土台および柱と横架材の接合に使用します。 材質NSDC570/ZYXK18 付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×6本 厚さ(mm)0.6 表面処理合金めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)5.9 N値1.1以下 告示1460号第2号 性能認定S10A04-02
1セットほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(25本)ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。 材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理ダクロタイズド表面処理
1セット
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。
材質(本体部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(パイプ部分)JIS G 4305 SUS304 TKC E-G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質NDSC570 寸法(mm)50×100×0.6(t) 表面処理合金めっき鋼板ZQNK18 クロメートフリー RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
64 税込70
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カネシンオリジナル金物専用のビス・ネイルです。
1箱(70本)ほか
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シネジックタルキックⅡ
ビス1本でタル木施工が可能になるため、施工時間が短縮されます。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 ビスの先端に特殊加工が施されているため、木割れ防止とスムーズな作業が実現できます。 公財・日本住宅・木材技術センターによる耐力試験済み商品です。
用途タル木と軒桁・母屋・棟木の接合に使用します。 材質SWCH22A相当(JIS G 3507-2) 寸法D(mm)13 表面処理プロイズ 寸法s(mm)40 耐力試験性能試験 依24-9 適合ビット(mm)四角ビット No.3
1箱(100本)
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けてもタル木及び桁に干渉しません。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 板厚0.6mm(従来のひねり金物は、板厚1.6mm)と薄くて軽量のため、現場での持ち運びが楽です。 財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途タル木と桁・母屋・棟木の接合に使用します。 材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製) 付属品太め釘(ZN-40)×4本 使用方法(1)桁等の外側に接して取付け位置を合わせてください。(2)桁等に仮どめのツメを打ち込んでから太め釘ZN-40を桁に2本、タル木に2本で取り付けてください。 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)28.6×112 規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)1.6
1個ほか
52 税込57
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐力60.0kNまでの引抜き耐力に対応可能です。 M16タイプで埋め込み深さはアンカー笠下300mmで施工可能です。 先端部を笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に。 材質JIS B 1180 付属品8Tナット(M16)×1 表面処理プロイズ処理 短期許容引張耐力(kN)60.0
1本ほか
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×6本 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 N値1.1 告示1460号第2号 建材試験センター第06A2654号 短期基準接合耐力(kN)5.9
1個
129 税込142
当日出荷

Hi28は28.2kN、Hi43は43.7kNまでの柱の引抜き耐力に対応するホールダウン金物です。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べて取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比較) 高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャーは使わずに施工が可能です。 一財・ 建材試験センターによる品質性能試験済商品です。
材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(U字部)JIS G 3131 SPHC
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(5本)ほか
179 税込197
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です 付属品袋ナット2個、両ネジボルト1個
1本
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚で10.8kN、2枚使いで21.6kNと高耐力のため、耐震等級の接合部チェックが有利になります。2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。板厚が0.6mmなので構造用合板及び下地材をそのまま張ることができます。金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。
用途継手の補強に使用します。(BS-S240)。継手の補強、通し柱を介した胴差の相互、横架材を介した管柱の相互の連結時の補強に使用します。(BS-L360) 材質ZAM(MSM-CK590-DZC90) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×10本 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製ですので錆にくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き孔を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾用の金物です。 材質JIS G 4305 SUS304(18-8) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302 SGH490またはSGC490 仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/中柱10.7kN・隅柱10.2kN、接合部倍率(N値/T値)/中柱2.0・隅柱1.9 使用方法本体の”柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP15-KT045/HP15-KT046 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー) RoHS指令(10物質対応)対応 告示1460号第2号
1個ほか
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐力45.9kNまでの引抜き耐力に対応可能です。 偏芯座金を使用して固定するため、従来の施工より格段に向上します。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途基礎と柱の緊結に使用する柱脚金物です。 ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。 材質JIS G 3101 SS400 付属品偏芯座金Φ58(M16用)×1枚、ドリフトピン×4本 表面処理プロイズ処理 せん断強度(KN)(短期基準)9.3 短期許容引張耐力(kN)45.9
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30mm×90mm以上の筋かい(壁倍率1.5倍) 及び45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)の端部を接合するときに使用します。 柱の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。 リフォームの際には外壁を外さず、筋かいの施工が可能です。 板厚0.6mmと薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるため、ビス頭が表に出ません。 本製品は柱芯間900mm~1,000mmの壁にのみ使用可能です。
付属品専用角ビットビスTBA-45(520本) 材質降伏点560N/mm2以上、引張強さ570N/mm2以上の鋼材 寸法(mm)155.5×150×0.6(t) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
239 税込263
当日出荷

材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当 表面処理エコートWH処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タナカ断熱材受け金具 55用
エコ商品
断熱材の保持に使用します。
寸法(mm)17×30×55×0.8(t) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱、横架材の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mmの筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。 材質NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製) 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×17本 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)170×170 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.25 Si合金めっき鋼板(スーパーダイマ) 法規制告示1460号第一号(ニ・ホ) RoHS指令(10物質対応)対応 耐力試験45mm×90mmの筋かい接合:財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力3.23kN90mm×90mmの筋かい接合財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力2.98kN
1セット
299 税込329
当日出荷

田植え方式では、アンカーボルトの自沈や横倒れが起り易いが、当工法なら確実に固定し安心施工です。 時間が短縮され、コストも削減することができます。
用途アンカーボルトを確実に固定します。施工精度が高くしかも経済的です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
32 税込35
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。 材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格) 付属品専用ビス×4本 使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。 表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。 板厚0.6mm(従来のかど金物は、板厚2.3mm)と薄いため、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるので、ビス頭が表にでません。 ステンレスビスを使用するため、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 Zマーク金物(CP-T)と同等認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 4305 SUS304(18-8) 付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×6本 使用方法(1)本体の中心線と(柱)の刻印を目安にして柱と横架材の側面に位置決めをし、仮どめ用のツメで固定します。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)50×120 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定 法規制告示1460号第二号(は) RoHS指令(10物質対応)対応 N値1.0以下
1個
289 税込318
当日出荷

柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。背割りのある柱にもビスが干渉することなく施工できます。背割りのある柱でも、背割りを避けてビスが打込める設計になっています。柱と横架材の間に爪を入れることで、取付けが簡単で、本体もまっすぐに取付けできます。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×8本 規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第06A2252号 板厚(mm)0.6 法規制告示 平12建告第1460号第2号(に) RoHS指令(10物質対応)対応 N値1.5 耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):8.4kN
1セット
209 税込230
当日出荷

アンカー用メネジキャップ AWJ 動画あり
メネジアンカーの化粧及びボルト取付までの異物混入防止用です。ワンプッシュで取付、取り外しは左へ回すだけ。下向きに装着しても抜け落ちることはありません。
用途アンカー 材質ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

既存住宅等の耐震補強に最適です。 本体幅が55mmでリフォーム時にも納まりよく施工可能です。 本体、ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材等を接合する金物に。 材質ZAM(R)/(MSM-HK400-DZC90) 付属品ビスYPR-85(グレー)×12本 使用方法本体の「柱」と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP13-KT095/HP13-KT093)
1個
559 税込615
当日出荷

ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表に出ません。財・建材試験センターによる品質性能試験済みです。
用途隅通し柱と2方向の胴差の接合補強に使用します。 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×10本 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)70×240×240 規格財・建材試験センター性能試験第05A0205号 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) 耐力試験短期基準引張耐力8.6kN
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります