建築金物 :「熱処理区分」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
60パイの座堀加工で作業性が向上します。
座堀錐(Φ60)で深さ10mm程度の座堀を行います。
用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物に
セット内容M16六角ナット 1個/本
材質丸座部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材、ボルト部:JIS B 1051強度区分4.6を満足する炭素鋼、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
ねじの呼び寸法M16
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。