建築金物 :「配線支持材」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。
コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。
洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15
圧縮最大荷重(N)3000
現場でカットして長さを調節できます。
用途空調ダクト、電気配線などの支持材に。
材質/仕上スチール
全長H(mm)400
仕上ユニクロ仕上げ
現場でカットして長さを調節できます。
用途空調ダクト、電気配線などの支持材に。
トラスコ品番224-6197
厚さ(mm)3.2
材質/仕上スチール
サイズ30×30×3.2
質量(g)403
ねじ寸法40×8.3
全長H(mm)400
仕上ユニクロ仕上げ
1箱(5本)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
現場でカットして長さを調節できます。
用途空調ダクト、電気配線などの支持材に。
厚さ(mm)2.3
材質/仕上スチール
全長H(mm)400
仕上ユニクロ仕上げ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。