カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 内装商品(863)
        • 建具金物(218)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

建築金物 :「MANO」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
  • スリーナイン島野
  • 戸車 車のみ
  • 車のみ
1,081件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄重量戸車V型 車のみ ヨコヅナ鉄重量戸車V型 車のみヨコヅナ(31件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
黒ナイロン車 車のみ ヨコヅナ黒ナイロン車 車のみヨコヅナ(5件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法c(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入 鉄車 車のみ ヨコヅナベアリング入 鉄車 車のみヨコヅナ(8件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
タイプ丸型
公団・公社用戸車・車のみ ヨコヅナ公団・公社用戸車・車のみヨコヅナ(9件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質POMRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 V型 車のみ ヨコヅナステンレス重量戸車 V型 車のみヨコヅナ(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から3日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型材質(車輪)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
6’ナイロン車 車のみ ヨコヅナ6’ナイロン車 車のみヨコヅナ(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.タイプ丸型車輪径(Φmm)40材質6ナイロン質量(g)15寸法r(mm)3寸法e(mm)11寸法b(Φmm)35寸法f(mm)12寸法a(Φmm)40サイズ(mm)40寸法c(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
網戸戸車(左右セット) TOSTEM(LIXIL)網戸戸車(左右セット)TOSTEM(LIXIL)
3,098税込3,408
1セット(2個)
当日出荷
用途NT網戸戸車適合NT網戸86.8~94.6セット内容本体×2(LRセット)材質樹脂ホワイト/ベージュ
鉄重量戸車VH兼用型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ鉄重量戸車VH兼用型 車のみ(ボルト・ナット付)ヨコヅナ(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様ボルト・ナット付RoHS指令(10物質対応)対応
公団・公社用戸車・シャフトのみ ヨコヅナ公団・公社用戸車・シャフトのみヨコヅナ(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質真鍮
LP戸車プラス 車のみ ヨコヅナLP戸車プラス 車のみヨコヅナ(6件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)LPプラスRoHS指令(10物質対応)対応
MC防音重量戸車 車のみ ヨコヅナMC防音重量戸車 車のみヨコヅナ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫RoHS指令(10物質対応)対応
雨戸戸車 新日軽(LIXIL)雨戸戸車新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(2個)
当日出荷
鉄重量戸車平型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ鉄重量戸車平型 車のみ(ボルト・ナット付)ヨコヅナ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ平型付属品ボルト、ナット付RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・ベアリング入 ステンレス車 車のみ ヨコヅナロタ・ベアリング入 ステンレス車 車のみヨコヅナ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。
用途厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc.タイプ丸型材質ステンレス(SUS304)寸法e(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車溝R型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ鉄重量戸車溝R型 車のみ(ボルト・ナット付)ヨコヅナ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。 溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉タイプ溝R型仕様ボルト・ナット付RoHS指令(10物質対応)対応
網戸上戸車(左右セット) 新日軽(LIXIL)網戸上戸車(左右セット)新日軽(LIXIL)
2,498税込2,748
1セット(2個)
当日出荷
適合アルプラ70、テクト2、フォルティア、テクト出入口引違い戸セット内容本体×2(LRセット)ブラック
プーリー90 イースタン精工プーリー90イースタン精工(19件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ボールベアリング入で、静音、高荷重設計です。
用途ワイヤを使用した滑車として。 ワイヤを使用の場合のテンション・滑車に。 ドアレールを使用した戸車に。外径(Φmm)90トラスコ品番384-7764材質スチール(SPCC材)/三価ユニクロメッキ付幅(mm)11質量(g)182内径(Φmm)10溝径(Φmm)78.8
ベアリング入 ジュラコン(R)車 車のみ ヨコヅナベアリング入 ジュラコン(R)車 車のみヨコヅナ(6件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
雨戸戸車(左右セット) 新日軽(LIXIL)雨戸戸車(左右セット)新日軽(LIXIL)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個)
欠品中
用途調整戸車適合2ZK 断熱雨戸86/8 ~ 96/3、2ZN 断熱雨戸86/8 ~ 96/3、フラット4Z 型雨戸96/8 ~ 02/8、ヨロイ3Z 型雨戸96/8 ~ 04/6セット内容本体×2(LRセット)ブラック
ベアリング入 ステンレス車 車のみ ヨコヅナベアリング入 ステンレス車 車のみヨコヅナ(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。
用途玄関・トイレ・外部の戸etc.RoHS指令(10物質対応)対応
プリンターペーパー(3ロールセット) BOSCH(ボッシュ)プリンターペーパー(3ロールセット)BOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
BAT121/131でも使用可能
セット内容1681420028(プリンターペーパー) 3個
ジュラコン(R)車 車のみ ヨコヅナジュラコン(R)車 車のみヨコヅナ(2件のレビュー)
119税込131特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Uステンレール用 ジュラコン(R)車 車のみ ヨコヅナUステンレール用 ジュラコン(R)車 車のみヨコヅナ
469税込516
1個
当日出荷
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.タイプ平型車輪径(Φmm)40質量(g)15寸法e(mm)10寸法f(mm)10.5寸法a(Φmm)40サイズ(mm)40寸法c(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
鋳物車 車のみ ヨコヅナ鋳物車 車のみヨコヅナ
209税込230
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス車 車のみ ヨコヅナステンレス車 車のみヨコヅナ(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
サッシ建具にも使用できます。オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途玄関・トイレ・外部の戸などRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入 ステンレス枠V型戸車 車のみ ヨコヅナベアリング入 ステンレス枠V型戸車 車のみヨコヅナ(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス重量戸車 車のみ ヨコヅナステンレス重量戸車 車のみヨコヅナ
5,698税込6,268
1個
当日出荷から6日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など付属品ボルト、ナットRoHS指令(10物質対応)対応
MC防音フラッター戸車ベアリング入 ヨコヅナMC防音フラッター戸車ベアリング入ヨコヅナ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質軸:SUS304、MC901質量(g)75寸法L(mm)17寸法A(mm)90耐荷重(kg)100(二個当たり)寸法F(mm)31寸法D(mm)42寸法E(mm)11寸法B(mm)74寸法M(mm)5取付ねじM3寸法J(mm)11寸法G(mm)16.5寸法K(mm)4
Uステンレール用戸車 車のみ ヨコヅナUステンレール用戸車 車のみヨコヅナ
599税込659
1個
当日出荷
タイプ平型車輪径(Φmm)45材質(車輪)LPプラス寸法e(mm)11寸法a(Φmm)45寸法c(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・ベアリング入 ジュラコン(R)車 車のみ ヨコヅナロタ・ベアリング入 ジュラコン(R)車 車のみヨコヅナ
269税込296特価
1個
当日出荷
タイプ山V型車輪径(Φmm)33質量(g)14寸法e(mm)8.5寸法f(mm)10寸法a(Φmm)33サイズ(mm)33寸法c(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車トロ車型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ鉄重量戸車トロ車型 車のみ(ボルト・ナット付)ヨコヅナ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプトロ車型RoHS指令(10物質対応)対応
60mm 戸車車輪(V型・重量用・ステンレス製) エスコ60mm 戸車車輪(V型・重量用・ステンレス製)エスコ
8,360税込9,196
1個
翌日出荷
タイプV型車輪径(Φmm)60エスコ品番EA986VK-260
70mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用) エスコ70mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)エスコ
2,320税込2,552
1個
翌日出荷
タイプV型・コ型兼用車輪径(Φmm)70エスコ品番EA986RA-407
50mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用) エスコ50mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
タイプV型・コ型兼用車輪径(Φmm)50エスコ品番EA986RA-405
60mm 戸車車輪(コ型・重量用) エスコ60mm 戸車車輪(コ型・重量用)エスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
タイプコ型車輪径(Φmm)60エスコ品番EA986VF-260
90mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用) エスコ90mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)エスコ
3,830税込4,213
1個
翌日出荷
タイプV型・コ型兼用車輪径(Φmm)90エスコ品番EA986RA-409
100mm 戸車車輪(レール型・重量用・ステンレス製) エスコ100mm 戸車車輪(レール型・重量用・ステンレス製)エスコ
30,500税込33,550
1個
翌日出荷
車輪径(Φmm)100エスコ品番EA986VN-300
50mm 戸車車輪(コ型・重量用) エスコ50mm 戸車車輪(コ型・重量用)エスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
タイプコ型車輪径(Φmm)50エスコ品番EA986VF-250
150mm 戸車車輪(レール用・重量用) エスコ150mm 戸車車輪(レール用・重量用)エスコ
26,100税込28,710
1個
翌日出荷
車輪径(Φmm)150エスコ品番EA986VD-350
60mm 戸車車輪(V型・重量用) エスコ60mm 戸車車輪(V型・重量用)エスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
タイプV型車輪径(Φmm)60エスコ品番EA986VA-260
...

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物