カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 内装商品(14)
        • 建具金物(43)
        • 建物管理・メンテナンス(6)
        • グレーチング・排水設備商品(357)
        • 木造住宅接合金物(76)
        • ロープ止め金具(5)
        • 鉄骨建築用金物(8)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

建築金物 :「SS400」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
関連キーワード
  • ss400
509件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生地 J型アンカーボルト SS400(ダブルナット) コンドーテック生地 J型アンカーボルト SS400(ダブルナット)コンドーテック
449税込494特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
鉄骨の建造物や設備機器などをしっかり固定する為に、土台となるコンクリートへ埋め込んで使用します
用途鉄骨造建築物の鋼製柱脚の基礎コンクリートへの固定鉄筋コンクリート製の柱・梁などへのH型鋼(小梁・エレベーター部材など)の固定鉄筋コンクリート製の柱・梁・床・壁などへの設備機器固定付属品一種ナット2個付材質SS400
普通目ますぶた イズミ普通目ますぶたイズミ(21件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキ
種類ますぶたピッチ普通目高さH(mm)19ピッチ(mm)33適合荷重歩道用
騒音防止 建築外構用ボルト固定式スチールグレーチング 中部コーポレーション騒音防止 建築外構用ボルト固定式スチールグレーチング中部コーポレーション
9,798税込10,778
1セット
3日以内出荷
SS400材質のスチールグレーチング。
用途建築外構用長さ(mm)995種類みぞぶた材質スチールピッチ(mm)【ベアリングバー】30、【クロスバー】50適合荷重総質量2000kgまで
グレーチング(U字溝用) エスコグレーチング(U字溝用)エスコ
9,490税込10,439
1枚
翌日出荷
~14t車通行用。スチール(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ。建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。
長さ(mm)【適合】195全長(mm)995適合溝幅(mm)150表面ノンスリップタイプ
グレーチング(U字溝用/細目) エスコグレーチング(U字溝用/細目)エスコ
7,360税込8,096
1枚
翌日出荷
歩行用~2t車通行用。(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ。建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。細目タイプで誤って物を落とした際も安心です。
材質スチール長さ(mm)【適合】997適合溝幅(mm)150表面ノンスリップタイプ
グレーチング 歩道用 圧接タイプ モノタロウグレーチング 歩道用 圧接タイプモノタロウ(103件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
用途U字溝・側溝・歩道用に。アングル寸法(mm)30×30×3材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約993形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約30表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmバー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
グレーチング 歩道用 モノタロウグレーチング 歩道用モノタロウ(127件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。アングル寸法(mm)30×30×3材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約995形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約33表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmバー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
棚受け スチール製 モノタロウ棚受け スチール製モノタロウ(6件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け材質SS400相当棚受け金具L型棚受け取付穴径(Φmm)4取付穴数4仕上粉体塗装
細目ますぶた イズミ細目ますぶたイズミ(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から翌々日出荷
種類ますぶたピッチ細目高さH(mm)19材質SS400ピッチ(mm)15仕上溶融亜鉛メッキ適合荷重歩道用
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 歩道用 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 歩道用片岡産業(14件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から22日以内出荷
種類みぞぶたタイプみぞぶた・横断溝・側溝・歩道用等分布荷重(kN/m2)5.0材質SS400形状並目 ノンスリップピッチ並目
長さ600mmみぞぶた イズミ長さ600mmみぞぶたイズミ(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から3日以内出荷
本体長さL(mm)600種類みぞぶた材質SS400高さH(mm)19ピッチ(mm)33仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30適合荷重歩道用
鉄 旗蝶番(穴なし) APLUS(クマモト)鉄 旗蝶番(穴なし)APLUS(クマモト)(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(2枚)
当日出荷
用途鋼製扉等種類旗蝶番寸法F(mm)12材質(軸)SS400寸法C(mm)3仕上生地材質(羽根)SPHC-Pねじ穴数0
ユニクロ 丸棒貫抜 APLUS(クマモト)ユニクロ 丸棒貫抜APLUS(クマモト)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SS400・SPCC仕様木扉用仕上ユニクロメート
ゴミ止めスクリーン イズミゴミ止めスクリーンイズミ(18件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。 JIS規格認定工場にて溶融亜鉛メッキ仕上げ
ロープ止め J型(クロメート) TRUSCOロープ止め J型(クロメート)TRUSCO(10件のレビュー)
139税込153
1本ほか
当日出荷
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。径(Φmm)6長さ(mm)(折返し)47表面処理クロメートメッキ仕上げ材質スチール(SS400)頭部形状J型
BH-7SL用開閉具 第一機材BH-7SL用開閉具第一機材(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(2本)
当日出荷
化粧蓋MT-Hシリーズ、MT-HLシリーズ、MT-Eシリーズ、MT-ELシリーズ、MT-5SL、MIB-RSシリーズ、MIB-R2シリーズ適合品。
用途マンホールカバーの開閉鍵に。材質SS400表面処理電気亜鉛めっき
単車 ダイケン単車ダイケン(12件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ボルトの抜け止め加工がしてあります。 軸受部には、鋼球が封入されています。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ単車(カーブレール用)吊車単車
スチール束<新横綱>Fタイプ タナカスチール束<新横綱>Fタイプタナカ(3件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)付属品専用ビス×4本使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。種類Fタイプ表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ 丸棒貫抜 溶接用 APLUS(クマモト)ユニクロ 丸棒貫抜 溶接用APLUS(クマモト)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SS400、SPCC仕様溶接用仕上ユニクロメート
ステンレス 面付旗蝶番 APLUS(クマモト)ステンレス 面付旗蝶番APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途建具等材質(羽根)SUS304
縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 奥岡製作所縞鋼板製溝蓋(U字溝用)奥岡製作所(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
翌々日出荷
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ適合(荷重側溝)T-2長さ(mm)600種類U字溝
組構式U字溝用グレーチング 中部コーポレーション組構式U字溝用グレーチング中部コーポレーション(6件のレビュー)
5,098税込5,608
1枚
当日出荷から11日以内出荷
U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途側溝用種類U字溝材質本体/スチール製、グレーチング/SS400タイプ組溝式表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ寸法b(mm)995アングル寸法(mm)L-40×40×5
コンドー吊りピース(柱・梁用吊りピース) コンドーテックコンドー吊りピース(柱・梁用吊りピース)コンドーテック
499税込549
1枚
当日出荷
柱・梁用吊り用ピース。
材質SS400相当
座付取手-Ⅰ APLUS(クマモト)座付取手-ⅠAPLUS(クマモト)(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途各種取手材質(本体)SS400・SPCC仕上ユニクロメート取手取手
高耐力柱脚金物45 BXカネシン高耐力柱脚金物45BXカネシン(6件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
高耐力45.9kNまでの引抜き耐力に対応可能です。 偏芯座金を使用して固定するため、従来の施工より格段に向上します。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途基礎と柱の緊結に使用する柱脚金物です。 ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。材質JIS G 3101 SS400付属品偏芯座金Φ58(M16用)×1枚、ドリフトピン×4本表面処理プロイズ処理せん断強度(KN)(短期基準)9.3短期許容引張耐力(kN)45.9
HWP-MS・PS用開閉具 第一機材HWP-MS・PS用開閉具第一機材
2,698税込2,968
1組(2本)
当日出荷
材質SS400/MF-60 電気亜鉛めっき
キャップ付ユニクロロット棒 APLUS(クマモト)キャップ付ユニクロロット棒APLUS(クマモト)
539税込593
1本
当日出荷
用途フランス落し用ロット棒
コンドー吊りピース コンドーテックコンドー吊りピースコンドーテック
599税込659
1個
当日出荷
スリット付です。
用途構造物に取付けて、吊り手として。材質一般構造用圧延鋼材(SS400)相当
ロープ止め(丸型)(ユニクロ) TRUSCOロープ止め(丸型)(ユニクロ)TRUSCO(3件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質スチール(SS400)幅(mm)30径(Φmm)6内径(Φmm)17表面処理ユニクロメッキ仕上げ頭部形状丸型
吊りピース スリット付 フルサト工業吊りピース スリット付フルサト工業(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質SS400
ステンレス 旗蝶番(穴なし) APLUS(クマモト)ステンレス 旗蝶番(穴なし)APLUS(クマモト)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から3日以内出荷
用途鋼製扉等材質(羽根)SUS304種類旗蝶番ねじ穴数0
鋼板枠重量戸車 ダイケン鋼板枠重量戸車ダイケン(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。
材質枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
ロープ止め J型(クロメート) TRUSCOロープ止め J型(クロメート)TRUSCO(10件のレビュー)
9,398税込10,338
1箱(100本)
当日出荷
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など。長さ(mm)(折返し)47材質スチール(SS400)径(Φmm)6表面処理クロメートメッキ仕上げ
会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ イズミ会所マス用グレーチング普通目ノンスリップイズミ
2,798税込3,078
1枚
翌日出荷から10日以内出荷
一般会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ
材質SS400仕上溶融亜鉛メッキ
鉄 ヒジ坪ヒンジ APLUS(クマモト)鉄 ヒジ坪ヒンジAPLUS(クマモト)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
材質(軸)SUS303寸法B(mm)3仕上生地材質(本体)SS400
ユニクロ 点検口用落し APLUS(クマモト)ユニクロ 点検口用落しAPLUS(クマモト)(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
仕上ユニクロメート
鉄 重量蝶番 APLUS(クマモト)鉄 重量蝶番APLUS(クマモト)(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1枚
当日出荷
用途鋼製扉等長さ(mm)205種類平蝶番耐荷重(kg)160~170材質(軸)SS400板厚(mm)6仕上生地横(mm)164材質(羽根)SPHC-Pねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
会所マス用グレーチング細目ノンスリップ イズミ会所マス用グレーチング細目ノンスリップイズミ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
翌日出荷から10日以内出荷
一般会所マス用グレーチング細目ノンスリップ
材質SS400ピッチ(mm)15仕上溶融亜鉛メッキ
フック棒 末広金具(SUEHIRO)フック棒末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
材質フック部:SUS304、パイプ部:SS400、エンドキャップ:ナイロン仕上フック部:電解研磨、パイプ部:樹脂カバー
親綱掛けピース フルサト工業親綱掛けピースフルサト工業(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
材質SS400
...

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物