建築金物 :「lixil 引き戸 戸車」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
トーヨーサッシ、トステム、LIXILのフロント引戸用戸車です。店舗や倉庫等に使われているフロント引戸用。
用途フロント部材引戸 戸車
1セット(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
トーヨーサッシ、トステム、LIXILのフロント引戸用戸車です。店舗や倉庫等に使われているフロント引戸用。
用途フロント部材引戸 戸車
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
車輪径(Φmm)28
付属品なべタッピンねじ4×50 1本
材質車輪:POM、ケース:PC、鋼
色車輪:白、ケース:DG色
車輪金属ベアリング入り
対応戸厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用
タイプY型コマ(ツバ幅3.5mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)
材質コマ:ポリアセタール樹脂
品番OEM:WD3-Y35 / WD5-Y35 /WD6-Y35
幅(mm)コマ調整:上下4.5/左右4
車軸#626zzベアリング
耐荷重(kg)40/2個
仕様採用時期:2001年~現行モデル
セット内容六角ボルトM8x30(2)、スプリングワッシャーM8(2)
色シルバー
適合シリーズエクジス引戸R、グロース引戸、ニューエクジス引戸、涼雅引戸
1セット
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
用途減速付調整戸車
仕様ブレーキ機構付
セット内容本体×1、取付ネジセット×1
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質本体/ステンレス、車/樹脂
タイプY型
車輪径(Φmm)25
材質枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂
適合ねじなべタッピンネジ3.5×45mm
適合レールY型レール(No.728)
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。
RoHS指令(10物質対応)対応
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)POM成型加工
材質(枠)SUS304
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。