絞り込み
先端形状

トルクス(ヘックスローブ)(4)

プラス(+)(21)

ポジドライブ(9)

マイナス(-)(4)
先端サイズ
- No.1(24)
- PZ1(7)
- T15(3)
- T20(3)
- T25(3)
- セット品(2)
全長(mm)
- 161(3)
- 170(2)
- 175(3)
- 178(3)
- 180(5)
- 185(11)
- 187(3)
- 188(1)
- 191(3)
- 202(2)
刃先マグネット
- なし(4)
軸長(mm)
- 80
- 15(1)
- 43(3)
- 50(6)
- 60(18)
- 65(2)
- 70(2)
- 75(19)
- 100(72)
- 101.6(1)
- 110(1)
- 125(33)
- 130(2)
- 150(42)
- 155(2)
- 175(11)
- 177.8(1)
- 180(1)
- 200(12)
- 203.2(1)
- 軸長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(3)
樹脂(ハード)(2)
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)
軸貫通
- なし(4)
なし
商品構成
- 単品(34)
単品
ブランド
- Wera(9)
- エスコ(7)
- BAHCO(バーコ)(4)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
- KNIPEX(クニペックス)(4)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- BONDHUS(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- GEDORE(3)
- felo(フェロ)(2)
- KTC(1)
- TRUSCO(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- ハゼット(1)
- Pro-Auto(1)
Wera・エスコ・BAHCO(バーコ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・KNIPEX(クニペックス)・Wiha(ビーハ/ノガ)・BONDHUS・SIGNET(シグネット)・GEDORE・felo(フェロ)・KTC・TRUSCO・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ハゼット・Pro-Auto
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
「先端形状」から絞り込む

トルクス(ヘックスローブ)(4)

プラス(+)(21)

ポジドライブ(9)

マイナス(-)(4)

絶縁ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
プラス絶縁(VDE)ドライバー
BONDHUS¥639税込¥7031個当日出荷AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
(+) 絶縁ドライバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
絶縁トルクスドライバー
GEDORE¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から9日以内出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60911基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1967
1000V 絶縁ドライバー
KNIPEX(クニペックス)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。先端スリムタイプで狭い場所でも作業できます。楕円形のグリップにより、転がりにくい形状です。材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1962
絶縁ドライバー(プラスドライバー)
BAHCO(バーコ)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から9日以内出荷1000V絶縁仕様です。 人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付きエルゴハンドルです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。規格EN60900商品構成単品
絶縁ドライバー(+)
GEDORE¥1,398税込¥1,5381本当日出荷1000V絶縁仕様です。 DIN EN/IEC 60905基準に適合しています。 人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。 ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。 DIN EN/IEC 60906基準に適合しています。 DIN EN/IEC 60908基準に適合しています。 DIN EN/IEC 60904基準に適合しています。 DIN EN/IEC 60907基準に適合しています。材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品
絶縁ドライバ クロス非貫通タイプ
KTC¥1,698税込¥1,8681本当日出荷EN60900(欧州統一規格)に適合した製品です。 AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。規格EN60900商品構成単品
ポジドライブ絶縁ドライバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥2,198税込¥2,4181本翌日出荷人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
絶縁プラスドライバー
SIGNET(シグネット)¥789税込¥8681本当日出荷から3日以内出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
絶縁ポジドライバー
Wera¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷1065 i PZ電気工事用-完全絶縁仕様クラフトフォームプラスドライバー。プレミアムクラフトフォームVDEポジドライバー。迅速かつ丁寧な作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。Weraブラックポイントチップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。承認された電圧 1,000Vで安全に作業できるよう、10,000Vで個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが不快に転がるのを防ぎます。工具の識別と分類を容易にするためにハンドルにマークが付いています。先端サイズ(PZ)1軸長(mm)80
クラフトフォーム 絶縁ドライバー
Wera¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷168 iシリーズ。迅速かつスムーズな作業を実現するマルチコンポーネント クラフトフォーム ハンドルを備えたWera VDEドライバー。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。承認された電圧1,000 Vで安全に作業できるよう、10,000Vで個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが不快に転がるのを防ぎます。ハンドルのマーキングにより、ツールの検索と分類が簡単になります。リン酸亜鉛メッキ。サイズ(#)1軸長(mm)80
絶縁ポジドライバー
Wera¥1,998税込¥2,1981本翌日出荷165 i PZシリーズ。迅速かつスムーズな作業を実現するマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルを備えたWera VDEドライバー。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。承認された1,000Vの電圧で安全に作業できるかどうか、10,000Vで個別にテストされています。ドライバーの先端は、レーザービームで顕微鏡的に粗面化されています。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。
絶縁ドライバー
Pro-Auto¥699税込¥7691本4日以内出荷から5日以内出荷適合規格EN60900・IEC60900合格品です。被膜一層仕様のハードインジェクション加工のため、摩耗や剥離に強く、耐久性がアップ。ゴム系被膜に比べ薄肉設計。狭い場所でも使い勝手が向上。
クラフトフォームステンレスドライバー TX20
Wera¥1,998税込¥2,1981本当日出荷人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。用途電気工事等トラスコ品番342-5753材質軸部::ステンレス全長(mm)178軸長(mm)80刃先TX20
クラフトフォームステンレスドライバー TX15
Wera¥1,998税込¥2,1981本当日出荷人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。用途電気工事等トラスコ品番342-5751材質軸部::ステンレス全長(mm)178軸長(mm)80刃先TX15
クラフトフォームステンレスドライバー TX10
Wera¥1,998税込¥2,1981本当日出荷人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。用途電気工事等トラスコ品番342-5750材質軸部::ステンレス全長(mm)161軸長(mm)80刃先TX10
クラフトフォームステンレスドライバー TX9
Wera¥1,998税込¥2,1981本当日出荷人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。用途電気工事等トラスコ品番342-5752材質軸部::ステンレス全長(mm)161軸長(mm)80刃先TX9
クラフトフォームステンレスドライバー TX8
Wera¥1,998税込¥2,1981本当日出荷人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。用途電気工事等トラスコ品番342-5749材質軸部:ステンレス全長(mm)161軸長(mm)80刃先TX8
絶縁ドライバー ELGONIC E-slim ポジドライブドライバー
felo(フェロ)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ハンドルを30%スリムで20%長くすることで、トルクをかける作業と早回しがバランス良くできます。(同社比)。ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。軸の先端がスリム仕様になっており、狭い箇所での作業に最適です。ハンドルをスリムにすることで、工具差しに入れてもかさばりません。机上で不用意に転がることがないよう設計されています。ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。材質工具鋼
絶縁ドライバー ELGONIC E-slim プラスドライバー
felo(フェロ)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ハンドルを30%スリムで20%長くすることで、トルクをかける作業と早回しがバランス良くできます。(同社比)。ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。軸の先端がスリム仕様になっており、狭い箇所での作業に最適です。ハンドルをスリムにすることで、工具差しに入れてもかさばりません。机上で不用意に転がることがないよう設計されています。ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。材質工具鋼
絶縁スリムドライバー(+)
GEDORE¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。スリム軸タイプで、奥まったところにあるスクリューにも届きやすいです。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1960
絶縁ドライバー
ハゼット¥2,198~税込¥2,418~1本翌々日出荷から60日以内出荷1000V絶縁工具です。 人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に材質(軸)専用特殊鋼材質(グリップ)ハンドル:絶縁被覆樹脂商品構成単品
ポジドライブ絶縁(VDE)ドライバー
BONDHUS¥799税込¥8791個8日以内出荷AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000V刃先マグネットなし軸貫通なし
エレクトロ ポジドライバー 絶縁
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から9日以内出荷ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます。絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。商品構成単品
エレクトロ プラスドライバー 絶縁(台紙付)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,298税込¥2,5281本翌日出荷ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます。絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。商品構成単品






























![#1x 80mm [+-]ドライバー(絶縁/先細型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64553476-210428-02.jpg)
![PZ 1x 80mm [Pozi]ドライバー(絶縁/先細型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64546564-210428-02.jpg)
![#1x80mm[PlusMinus]ドライバー(絶縁) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44089965-190802-02.jpg)
![#1x80mm[Pozidriv]ドライバー(絶縁) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44088976-190802-02.jpg)
![#1x80mm[+]ドライバー(絶縁/細軸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44088583-260413-02.jpg)