絞り込み
全長(mm)
- 138
- 145(6)
- 160(5)
- 164(5)
- 170(8)
- 175(6)
- 180(8)
- 185(12)
- 187(5)
- 200(8)
- 205(13)
- 210(10)
- 212(6)
- 215(5)
- 218(5)
- 222(5)
- 225(5)
- 230(8)
- 260(6)
- 268(7)
- 270(7)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。

トルクドライバー 絶縁スリムバリオ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥34,980税込¥38,4781セット当日出荷トルク制御機能と絶縁機能を併せ持ったビット差替式ドライバーです。付属のトルク調整ツールで任意のトルク値に設定できます。設定トルクに達するとクリック音がしてハンドルが空転します。付属のビットホルダーはスリムバリオシリーズの絶縁ビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。トルク値は小窓に数字で表示されるため見やすいです。用途トルク管理と絶縁が必要なネジ締め作業に。トラスコ品番508-9426セット内容ドライバーハンドル(1本)、ビットホルダー(1本)、トルク調整ツール(1本)材質特殊樹脂幅(mm)36全長(mm)138精度(%)トルク:±6二面幅(mm)ビット差込口:6トルク調整範囲(N・m)0.8~5.0最小目盛(N・m)0.2適合ビット(mm)6