絞り込み
先端形状

プラス(+)(2)

ポジドライブ(2)

マイナス(-)(2)

六角(1)
先端サイズ
- 2mm(1)
- 2.5mm(1)
- No.0(1)
- No.1(2)
- PZ1(1)
全長(mm)
- 175
- 145(6)
- 160(4)
- 164(5)
- 170(8)
- 180(8)
- 185(12)
- 187(5)
- 200(6)
- 205(13)
- 210(10)
- 212(6)
- 218(5)
- 222(5)
- 225(5)
- 230(8)
- 260(6)
- 268(8)
- 270(7)
- 272(5)
- 全長(mm)をもっと見る
刃先マグネット
- なし(2)
軸長(mm)
- 75(2)
- 80(3)
- 110(1)
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(1)
樹脂(ハード)(1)
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)
軸貫通
- なし(2)
なし
商品構成
- 単品(6)
単品
ブランド
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
- TRUSCO(1)
- BONDHUS(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TRUSCO・BONDHUS・KNIPEX(クニペックス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
「先端形状」から絞り込む

プラス(+)(2)

ポジドライブ(2)

マイナス(-)(2)

六角(1)

マイナス絶縁(VDE)ドライバー
BONDHUS¥619税込¥6811個当日出荷AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000V刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁差替式ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥119税込¥1311本当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り軸径(Φmm)9規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)商品構成単品
エレクトロ ポジドライバー 絶縁
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます。絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。商品構成単品
エレクトロ プラスドライバー 絶縁(台紙付)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,298税込¥2,5281本翌日出荷ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます。絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。商品構成単品
エレクトロ マイナス/ポジドライバー 絶縁
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷1000V絶縁。マイナスポジドライブは、ABBやWIDE MULLER等の電機部品に採用されているネジで、ドイツやスイス製の機械に多く使用されており、日本国内でもメンテナンス向けの需要が多い製品です。商品構成単品
絶縁六角棒ドライバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品