絞り込み
先端形状

トルクス(ヘックスローブ)(2)

プラス(+)(3)

ポジドライブ(3)

マイナス(-)(1)
先端サイズ
- 3mm(1)
- 3.5mm(1)
- 4mm(1)
- No.1(5)
- PZ1(2)
- T15(2)
- T20(1)
- T25(1)
全長(mm)
- 185
- 145(6)
- 160(4)
- 164(5)
- 170(8)
- 175(6)
- 180(8)
- 187(5)
- 200(6)
- 205(13)
- 210(10)
- 212(6)
- 218(5)
- 222(5)
- 225(5)
- 230(8)
- 260(6)
- 268(8)
- 270(7)
- 272(5)
- 全長(mm)をもっと見る
刃先マグネット
- なし(2)
軸長(mm)
- 80(11)
- 100(1)
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(2)
樹脂(ソフト)/ゴム
軸貫通
- なし(2)
なし
商品構成
- 単品(9)
単品
ブランド
- SIGNET(シグネット)(3)
- BAHCO(バーコ)(2)
- BONDHUS(2)
- felo(フェロ)(2)
- エスコ(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- GEDORE(1)
SIGNET(シグネット)・BAHCO(バーコ)・BONDHUS・felo(フェロ)・エスコ・KNIPEX(クニペックス)・GEDORE
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
「先端形状」から絞り込む

トルクス(ヘックスローブ)(2)

プラス(+)(3)

ポジドライブ(3)

マイナス(-)(1)

プラス絶縁(VDE)ドライバー
BONDHUS¥639税込¥7031個当日出荷AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁プラスドライバー
SIGNET(シグネット)¥789税込¥8681本当日出荷から3日以内出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
絶縁ドライバー ELGONIC E-slim ポジドライブドライバー
felo(フェロ)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ハンドルを30%スリムで20%長くすることで、トルクをかける作業と早回しがバランス良くできます。(同社比)。ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。軸の先端がスリム仕様になっており、狭い箇所での作業に最適です。ハンドルをスリムにすることで、工具差しに入れてもかさばりません。机上で不用意に転がることがないよう設計されています。ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。材質工具鋼
絶縁ドライバー ELGONIC E-slim プラスドライバー
felo(フェロ)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ハンドルを30%スリムで20%長くすることで、トルクをかける作業と早回しがバランス良くできます。(同社比)。ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。軸の先端がスリム仕様になっており、狭い箇所での作業に最適です。ハンドルをスリムにすることで、工具差しに入れてもかさばりません。机上で不用意に転がることがないよう設計されています。ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。材質工具鋼
絶縁スリムドライバー(-)
GEDORE¥649~税込¥714~1本当日出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。スリム軸タイプで、奥まったところにあるスクリューにも届きやすいです。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1960
ポジドライブ絶縁(VDE)ドライバー
BONDHUS¥799税込¥8791個8日以内出荷AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000V刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁ヘクスローブドライバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
絶縁ヘクスローブドライバー
SIGNET(シグネット)¥879税込¥9671本翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品