絞り込み
先端形状

六角(1)
先端サイズ
- 1.5mm(1)
- 2mm(1)
- 2.5mm(1)
- 3mm(1)
- 4mm(1)
- 5mm(1)
- 6mm(1)
全長(mm)
- 75
- 145(7)
- 160(6)
- 164(6)
- 170(9)
- 175(7)
- 180(9)
- 185(13)
- 187(7)
- 200(10)
- 205(14)
- 210(11)
- 212(12)
- 215(6)
- 218(6)
- 230(10)
- 237(8)
- 260(8)
- 268(10)
- 270(9)
- 320(10)
- 全長(mm)をもっと見る
軸長(mm)
- 30(1)
- 43(1)
商品構成
- 単品(1)
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- エイペックス(1)
Wiha(ビーハ/ノガ)・エイペックス
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
「先端形状」から絞り込む

六角(1)
![eSHOKーGUARD[[TM上]] 絶縁ビットホルダー エイペックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25020986-230407-02.jpg)
eSHOKーGUARD[[TM上]] 絶縁ビットホルダー
エイペックス(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷お手持ちの工具とビットの間に取り付けることで工具への通電を防ぎます。インパクトドライバーで使用可能な高耐久仕様です。コンパクトボディで狭い場所でも使用可能です。差込部はマグネットとリテーナーリング付きでしっかりビットを保持します。用途絶縁が必要な作業に。トラスコ品番358-9051材質本体:クロムバナジウム鋼、皮膜部:特殊樹脂全長(mm)75差込角(mm)6.35軸長(mm)30外径(mm)19.5シャンク径(mm)6.35
差替式ビット 絶縁スリムバリオ プラス
Wiha(ビーハ/ノガ)¥849税込¥9341本当日出荷ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。スリムバリオシリーズのハンドルすべてに互換性があり自由に差替可能です。用途絶縁の求められるネジ締め作業に。トラスコ品番508-9448材質クロムバナジウム鋼全長(mm)75シャンク径(Φmm)6刃先[[+]]0
差替式ビット 絶縁スリムバリオ セット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。用途絶縁の求められるネジ締め作業に。付属品専用ケーストラスコ品番508-9423セット内容[[+]]1、2、[[-]]2.5、3.5、5.5、6.5材質クロムバナジウム鋼全長(mm)75軸長(mm)43シャンク径(Φmm)6
絶縁マガジン・リフトアップホルダー用六角ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398税込¥1,5381本欠品中1000Vまでの絶縁リフトアップホルダー用六角ビットです。用途あらゆる産業のねじ締め仕様2.5X75X6.0、4.0X75X6.0、5.0X75X6.0、1.5X75X6.0、6.0X75X6.0、2.0X75X6.0、3.0X75X6.0軸径(Φmm)6.0全長(mm)75材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品ブレードクロームバナジウム鋼、全身焼き入れ。ブレードに絶縁材が形成されています。2018年トラスコ掲載ページ4 1966




![eSHOKーGUARD[[TM上]] 絶縁ビットホルダー エイペックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25020986-230407-02.jpg)