絞り込み
先端形状

ソケット(ボックス)(4)
先端サイズ
- 13mm
- 2mm(6)
- 2.5mm(14)
- 3mm(18)
- 3.5mm(10)
- 4mm(21)
- 5mm(12)
- 5.5mm(20)
- 6mm(14)
- 6.5mm(10)
- 8mm(17)
- 10mm(7)
- 11mm(6)
- 12mm(8)
- No.0(14)
- No.1(29)
- No.2(23)
- No.3(18)
- PZ1(7)
- PZ2(7)
- T20(7)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 237(2)
- 239(1)
- 242(1)
- 243(1)
軸長(mm)
- 125(5)
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(1)
商品構成
- 単品(4)
単品
ブランド
- Wera(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
Wera・BAHCO(バーコ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・BOSCH(ボッシュ)・KNIPEX(クニペックス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
「先端形状」から絞り込む

ソケット(ボックス)(4)

絶縁ナットドライバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷から56日以内出荷絶縁ナットドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 シャンク内が深いので長いねじにも対応。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
絶縁ソケットドライバー6種セット
BOSCH(ボッシュ)¥14,980税込¥16,4781セット(6本)当日出荷VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソケットドライバー(ナットドライバー)6種セットです。用途ボルトの締め・緩め全長(mm)239質量(g)939軸長(mm)125材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)先端サイズ(mm)7、8、10、12、13、14RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000