絞り込み
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(5)
先端形状
マイナス(-)(3)
先端形状
六角(3)
先端サイズ
  • 5mm
  • 2mm(7)
  • 2.5mm(14)
  • 3mm(18)
  • 3.5mm(10)
  • 4mm(22)
  • 5.5mm(21)
  • 6mm(14)
  • 6.5mm(11)
  • 8mm(18)
  • 10mm(7)
  • 11mm(6)
  • 12mm(8)
  • No.0(16)
  • No.1(33)
  • No.2(27)
  • No.3(20)
  • PZ1(9)
  • PZ2(8)
  • T20(7)
全長(mm)
  • 75(1)
  • 177(1)
  • 180(1)
  • 186(1)
  • 192(1)
  • 196.9(1)
  • 225(1)
  • 230(2)
  • 235(1)
  • 236(1)
  • 273.1(1)
  • 500(1)
刃先マグネット
  • あり(1)
軸長(mm)
  • 75(4)
  • 100(1)
  • 101.6(1)
  • 125(5)
  • 177.8(1)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(2)
樹脂(ソフト)/ゴム
軸貫通
  • なし(1)
なし
商品構成
  • 単品(11)
単品
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • TRUSCO(1)
  • ベッセル(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • GEDORE(1)
  • KLEIN TOOLS(1)
Wiha(ビーハ/ノガ)・KNIPEX(クニペックス)・SIGNET(シグネット)・TRUSCO・ベッセル・JEFCOM(ジェフコム)・GEDORE・KLEIN TOOLS
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端形状」から絞り込む
ソケット(ボックス)
ソケット(ボックス)(5)
マイナス(-)
マイナス(-)(3)
六角
六角(3)
  • メガドラ絶縁ドライバーNo.960 マイナスドライバー ベッセル

    メガドラ絶縁ドライバーNo.960 マイナスドライバー

    ベッセル
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    適合規格IEC 60900材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)商品構成単品
  • 絶縁ナットドライバー TRUSCO

    絶縁ナットドライバー

    TRUSCO
    ¥389税込¥428
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。
    用途電気・通信設備工事などの作業に適しています全長(mm)235規格IEC60900材質(軸)バナジウム鋼
  • 絶縁ナットドライバー SIGNET(シグネット)

    絶縁ナットドライバー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    全長(mm)230、ナット部31規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • 絶縁ナットドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ナットドライバー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
    規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
  • 絶縁六角棒ドライバー SIGNET(シグネット)

    絶縁六角棒ドライバー

    SIGNET(シグネット)
    ¥799税込¥879
    1本
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    4日以内出荷から56日以内出荷
    絶縁ナットドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 シャンク内が深いので長いねじにも対応。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
    規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
  • ソフトフィニッシュ 六角 絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ 六角 絶縁ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    六角ねじ用絶縁ドライバーです。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
    材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼
  • 絶縁ドライバー KLEIN TOOLS

    絶縁ドライバー

    KLEIN TOOLS
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷
    IEC60900及びASTM F1505適合品です。クッショングリップハンドルで快適な使い心地です。オレンジ色のコーティングは難燃性、耐衝撃性に優れています。グリップエンドにチップ形状を表記しています。
    用途制御盤や端子盤の作業に。材質(軸)高周波焼入れ鋼材質(グリップ)高誘電性プラスチック商品構成単品
  • 絶縁マガジン・リフトアップホルダー用六角ビット Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁マガジン・リフトアップホルダー用六角ビット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    欠品中
    1000Vまでの絶縁リフトアップホルダー用六角ビットです。
    用途あらゆる産業のねじ締め仕様2.5X75X6.0、4.0X75X6.0、5.0X75X6.0、1.5X75X6.0、6.0X75X6.0、2.0X75X6.0、3.0X75X6.0軸径(Φmm)6.0全長(mm)75材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品ブレードクロームバナジウム鋼、全身焼き入れ。ブレードに絶縁材が形成されています。2018年トラスコ掲載ページ4 1966
  • 絶縁ナットドライバー 1000V GEDORE

    絶縁ナットドライバー 1000V

    GEDORE
    ¥719税込¥791
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドルデザインで高い作業性を実現し、作業による手の疲労を軽減します。
    商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1968
  • 絶縁六角棒ドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁六角棒ドライバー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
    規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
  • 絶縁ドライバー JEFCOM(ジェフコム)

    絶縁ドライバー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    用途電気・通信設備工事等の作業に!全長(mm)192質量(g)82グリップ径(Φmm)40商品構成単品耐電圧(V)1000V刃先マグネットあり軸貫通なし
絶縁ドライバー