絞り込み
先端形状

ソケット(ボックス)(1)

マイナス(-)(1)
先端サイズ
- 5mm
- 0.9mm(1)
- 1.3mm(1)
- 1.8mm(1)
- 2mm(1)
- 2.5mm(2)
- 2.6mm(1)
- 3mm(3)
- 3.5mm(2)
- 4mm(3)
- 5.5mm(3)
- 6mm(1)
- 8mm(2)
- 10mm(1)
- 12mm(1)
- 14mm(1)
- No.0(3)
- No.00(1)
- No.1(3)
- No.2(5)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 192(1)
- 230(1)
刃先マグネット
- あり(1)
軸長(mm)
- 100(1)
- 125(1)
軸貫通
- なし(1)
なし
商品構成
- 単品(2)
単品
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
JEFCOM(ジェフコム)・SIGNET(シグネット)
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
「先端形状」から絞り込む

ソケット(ボックス)(1)

マイナス(-)(1)

絶縁ナットドライバー
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷から翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。全長(mm)230、ナット部31規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品