絞り込み
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(7)
先端形状
マイナス(-)(3)
先端形状
六角(3)
先端サイズ
  • 6mm
  • 2mm(7)
  • 2.5mm(14)
  • 3mm(18)
  • 3.5mm(10)
  • 4mm(22)
  • 5mm(12)
  • 5.5mm(21)
  • 6.5mm(11)
  • 8mm(18)
  • 10mm(7)
  • 11mm(6)
  • 12mm(8)
  • No.0(16)
  • No.1(33)
  • No.2(27)
  • No.3(20)
  • PZ1(9)
  • PZ2(8)
  • T20(7)
全長(mm)
  • 75(1)
  • 198(1)
  • 215(1)
  • 218(1)
  • 223(1)
  • 230(2)
  • 232(1)
  • 235(1)
  • 236(1)
  • 248(1)
  • 260(1)
  • 268(1)
  • 600(1)
刃先マグネット
  • あり(1)
  • なし(1)
軸長(mm)
  • 100(4)
  • 125(6)
  • 150(3)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(1)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(1)
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)
軸貫通
  • なし(2)
なし
商品構成
  • 単品(13)
単品
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • ANEX(1)
  • Wera(1)
  • TRUSCO(1)
  • BONDHUS(1)
Wiha(ビーハ/ノガ)・BAHCO(バーコ)・KNIPEX(クニペックス)・SIGNET(シグネット)・ANEX・Wera・TRUSCO・BONDHUS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端形状」から絞り込む
ソケット(ボックス)
ソケット(ボックス)(7)
マイナス(-)
マイナス(-)(3)
六角
六角(3)
  • 絶縁ドライバー ミリタリーカラー GranGear x ANEX コラボ商品 MA7900 ANEX

    絶縁ドライバー ミリタリーカラー GranGear x ANEX コラボ商品 MA7900

    ANEX
    ¥669~税込¥736~
    1本
    当日出荷
    絶縁耐電圧試験済。狭い箇所に便利なスリム先端(Φ6mm・マグネット付)。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と Anex(アネックス) とのコラボ商品。作業現場で際立つミリタリーカラー。日本製。 +1x75は軸径5mm。
    用途電気・通信設備工事等の作業に。材質(軸)クロームモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)PP・TPE商品構成単品材質(被膜)PP耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 絶縁ナットドライバー TRUSCO

    絶縁ナットドライバー

    TRUSCO
    ¥389税込¥428
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。
    用途電気・通信設備工事などの作業に適しています全長(mm)235規格IEC60900材質(軸)バナジウム鋼
  • 絶縁ナットドライバー SIGNET(シグネット)

    絶縁ナットドライバー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    全長(mm)230、ナット部31規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • 絶縁ナットドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ナットドライバー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
    規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
  • マイナス絶縁(VDE)ドライバー BONDHUS

    マイナス絶縁(VDE)ドライバー

    BONDHUS
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
    規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000V刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 絶縁六角棒ドライバー SIGNET(シグネット)

    絶縁六角棒ドライバー

    SIGNET(シグネット)
    ¥869税込¥956
    1本
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    4日以内出荷から56日以内出荷
    絶縁ナットドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 シャンク内が深いので長いねじにも対応。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
    規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
  • ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    マイナスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
    規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
  • ソフトフィニッシュ 六角 絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ 六角 絶縁ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    六角ねじ用絶縁ドライバーです。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
    材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼
  • 絶縁マガジン・リフトアップホルダー用六角ビット Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁マガジン・リフトアップホルダー用六角ビット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    欠品中
    1000Vまでの絶縁リフトアップホルダー用六角ビットです。
    用途あらゆる産業のねじ締め仕様2.5X75X6.0、4.0X75X6.0、5.0X75X6.0、1.5X75X6.0、6.0X75X6.0、2.0X75X6.0、3.0X75X6.0軸径(Φmm)6.0全長(mm)75材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品ブレードクロームバナジウム鋼、全身焼き入れ。ブレードに絶縁材が形成されています。2018年トラスコ掲載ページ4 1966
  • FIT絶縁ナットドライバー BAHCO(バーコ)

    FIT絶縁ナットドライバー

    BAHCO(バーコ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    3日以内出荷から45日以内出荷
    材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品
  • 190IVDE ナットドライバー Wera

    190IVDE ナットドライバー

    Wera
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    商品構成単品
  • 絶縁六角棒ドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁六角棒ドライバー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
    規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
  • 1000V絶縁仕様ナットドライバー 6mm BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁仕様ナットドライバー 6mm

    BAHCO(バーコ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番438-0665質量(g)85商品構成単品
絶縁ドライバー