絞り込み
先端形状

ソケット(ボックス)(7)

マイナス(-)(7)

六角(1)
先端サイズ
- 8mm
- 2mm(6)
- 2.5mm(14)
- 3mm(18)
- 3.5mm(10)
- 4mm(21)
- 5mm(12)
- 5.5mm(20)
- 6mm(14)
- 6.5mm(10)
- 10mm(7)
- 11mm(6)
- 12mm(8)
- No.0(14)
- No.1(29)
- No.2(23)
- No.3(18)
- PZ1(7)
- PZ2(7)
- T20(7)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 218(2)
- 230(2)
- 235(1)
- 237(1)
- 239(1)
- 242(1)
- 243(1)
- 290(1)
- 295(2)
- 296(1)
- 297(2)
- 299(1)
刃先マグネット
- なし(1)
軸長(mm)
- 100(2)
- 125(7)
- 175(7)
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(2)
樹脂(ソフト)/ゴム
軸貫通
- なし(1)
なし
商品構成
- 単品(15)
単品
ブランド
- BAHCO(バーコ)(3)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- TRUSCO(2)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- Wera(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- BONDHUS(1)
- Tech-EV(1)
- GEDORE(1)
BAHCO(バーコ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・TRUSCO・KNIPEX(クニペックス)・SIGNET(シグネット)・Wera・BOSCH(ボッシュ)・BONDHUS・Tech-EV・GEDORE
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
「先端形状」から絞り込む

ソケット(ボックス)(7)

マイナス(-)(7)

六角(1)

絶縁ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
絶縁ナットドライバー
TRUSCO¥419税込¥4611本当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。用途電気・通信設備工事などの作業に適しています全長(mm)235規格IEC60900材質(軸)バナジウム鋼
絶縁ナットドライバー
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。全長(mm)230、ナット部31規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
絶縁ナットドライバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
(-) 絶縁ドライバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
絶縁スリムドライバー(-)
GEDORE¥789税込¥8681本当日出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。スリム軸タイプで、奥まったところにあるスクリューにも届きやすいです。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1960
マイナス絶縁(VDE)ドライバー
BONDHUS¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から8日以内出荷AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000V刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁六角棒ドライバー
SIGNET(シグネット)¥899税込¥9891本翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
絶縁ドライバー(マイナスドライバー)
BAHCO(バーコ)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から翌々日出荷1000V絶縁仕様です。 人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付きエルゴハンドルです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。規格EN60900商品構成単品
ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷から56日以内出荷絶縁ナットドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 シャンク内が深いので長いねじにも対応。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から4日以内出荷マイナスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
絶縁ソケットドライバー6種セット
BOSCH(ボッシュ)¥14,980税込¥16,4781セット(6本)当日出荷VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソケットドライバー(ナットドライバー)6種セットです。用途ボルトの締め・緩め全長(mm)239質量(g)939軸長(mm)125材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)先端サイズ(mm)7、8、10、12、13、14RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
ソフトフィニッシュ 六角 絶縁ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷六角ねじ用絶縁ドライバーです。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼