絞り込み
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(5)
先端形状
マイナス(-)(6)
先端形状
六角(1)
先端サイズ
  • 8mm
  • 2mm(5)
  • 2.5mm(11)
  • 3mm(16)
  • 3.5mm(9)
  • 4mm(19)
  • 5mm(11)
  • 5.5mm(19)
  • 6mm(11)
  • 6.5mm(8)
  • 9mm(5)
  • 11mm(5)
  • 12mm(7)
  • No.0(11)
  • No.1(27)
  • No.2(26)
  • No.3(16)
  • PZ1(9)
  • PZ2(7)
  • PZ3(6)
全長(mm)
  • 218(2)
  • 230(2)
  • 235(1)
  • 237(1)
  • 239(1)
  • 290(1)
  • 295(2)
  • 297(2)
刃先マグネット
  • なし(1)
軸長(mm)
  • 100(2)
  • 125(5)
  • 175(6)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(2)
樹脂(ソフト)/ゴム
軸貫通
  • なし(1)
なし
商品構成
  • 単品(12)
単品
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • Wera(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • BONDHUS(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • GEDORE(1)
TRUSCO・BAHCO(バーコ)・KNIPEX(クニペックス)・SIGNET(シグネット)・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・BOSCH(ボッシュ)・BONDHUS・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・GEDORE
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端形状」から絞り込む
ソケット(ボックス)
ソケット(ボックス)(5)
マイナス(-)
マイナス(-)(6)
六角
六角(1)
  • 絶縁ドライバー(マグネット入り) TRUSCO

    絶縁ドライバー(マグネット入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。
    用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
  • 絶縁ナットドライバー TRUSCO

    絶縁ナットドライバー

    TRUSCO
    ¥419税込¥461
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。
    用途電気・通信設備工事などの作業に適しています全長(mm)235規格IEC60900材質(軸)バナジウム鋼
  • 絶縁ナットドライバー SIGNET(シグネット)

    絶縁ナットドライバー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    全長(mm)230、ナット部31規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • 絶縁ナットドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ナットドライバー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
    規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
  • (-) 絶縁ドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    (-) 絶縁ドライバー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
    規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
  • 絶縁マイナスドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    絶縁マイナスドライバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    一目で種類とサイズ確認が可能なグリップエンド部。
    先端形状マイナス商品構成単品
  • マイナス絶縁(VDE)ドライバー BONDHUS

    マイナス絶縁(VDE)ドライバー

    BONDHUS
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
    規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000V刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 絶縁六角棒ドライバー SIGNET(シグネット)

    絶縁六角棒ドライバー

    SIGNET(シグネット)
    ¥899税込¥989
    1本
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • 絶縁ドライバー(マイナスドライバー) BAHCO(バーコ)

    絶縁ドライバー(マイナスドライバー)

    BAHCO(バーコ)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1000V絶縁仕様です。 人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付きエルゴハンドルです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。
    規格EN60900商品構成単品
  • 絶縁ソケットドライバー6種セット BOSCH(ボッシュ)

    絶縁ソケットドライバー6種セット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(6本)
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソケットドライバー(ナットドライバー)6種セットです。
    用途ボルトの締め・緩め全長(mm)239質量(g)939軸長(mm)125材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)先端サイズ(mm)7、8、10、12、13、14RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • ソフトフィニッシュ 六角 絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ 六角 絶縁ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    六角ねじ用絶縁ドライバーです。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
    材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼
  • 絶縁スリムドライバー(-) GEDORE

    絶縁スリムドライバー(-)

    GEDORE
    ¥789税込¥868
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。スリム軸タイプで、奥まったところにあるスクリューにも届きやすいです。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
    材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1960
  • 190IVDE ナットドライバー Wera

    190IVDE ナットドライバー

    Wera
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    商品構成単品
  • 1000V絶縁仕様ナットドライバー 8mm BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁仕様ナットドライバー 8mm

    BAHCO(バーコ)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番438-0681質量(g)120商品構成単品
絶縁ドライバー