絞り込み
先端形状

ソケット(ボックス)(6)
先端サイズ
- 9mm
- 2mm(7)
- 2.5mm(14)
- 3mm(18)
- 3.5mm(10)
- 4mm(22)
- 5mm(12)
- 5.5mm(21)
- 6mm(14)
- 6.5mm(11)
- 8mm(18)
- 10mm(7)
- 12mm(8)
- #:1(8)
- No.0(16)
- No.1(33)
- No.2(28)
- No.3(20)
- PZ1(9)
- PZ2(12)
- T20(7)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 230(1)
- 235(2)
- 237(1)
- 242(1)
- 243(1)
軸長(mm)
- 125(6)
商品構成
- 単品(6)
ブランド
- BAHCO(バーコ)(1)
- GEDORE(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- TRUSCO(1)
- Wera(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
BAHCO(バーコ)・GEDORE・KNIPEX(クニペックス)・TRUSCO・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
「先端形状」から絞り込む

ソケット(ボックス)(6)

絶縁ナットドライバー
TRUSCO¥419税込¥4611本当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。用途電気・通信設備工事などの作業に適しています全長(mm)235規格IEC60900材質(軸)バナジウム鋼
絶縁ナットドライバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷から56日以内出荷絶縁ナットドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 シャンク内が深いので長いねじにも対応。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
絶縁ナットドライバー 1000V
GEDORE¥1,098税込¥1,2081本当日出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドルデザインで高い作業性を実現し、作業による手の疲労を軽減します。商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1968