絞り込み
先端形状

ポジドライブ(3)
先端サイズ
- PZ2
- 0.4mm(2)
- 2mm(4)
- 2.5mm(10)
- 3mm(11)
- 3.5mm(6)
- 4mm(9)
- 5mm(8)
- 5.5mm(7)
- 6mm(7)
- 6.5mm(4)
- 8mm(6)
- No.0(11)
- No.1(13)
- No.2(10)
- No.3(6)
- PZ1(3)
- T10(4)
- T15(4)
- T20(4)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 215(1)
- 217(1)
軸長(mm)
- 100(2)
- 125(1)
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(1)
商品構成
- 単品(2)
単品
ブランド
- BAHCO(バーコ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
BAHCO(バーコ)・BOSCH(ボッシュ)・SIGNET(シグネット)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
「先端形状」から絞り込む

ポジドライブ(3)

スリム絶縁ドライバー
BOSCH(ボッシュ)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。スリムシャフト。耐久性の高いチップ仕様。ソフトグリップ。用途ネジの締め・緩め材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000