絞り込み
先端形状

プラス(+)(2)

ポジドライブ(2)

マイナス(-)(2)
先端サイズ
- 2.5mm(1)
- 3mm(1)
- 4mm(1)
- 4.5mm(1)
- 5.5mm(1)
- 6mm(1)
- 6.5mm(2)
- 8mm(1)
- No.0(2)
- No.1(3)
- No.2(2)
- No.3(4)
全長(mm)
- 140(1)
- 160(2)
- 170(1)
- 175(1)
- 185(2)
- 200(1)
- 205(1)
- 210(2)
- 230(1)
- 235(1)
- 260(4)
- 265(3)
- 290(1)
刃先マグネット
- なし(6)
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(6)
軸長(mm)
- 60(3)
- 75(1)
- 80(3)
- 100(3)
- 125(1)
- 150(6)
- 175(1)
60・75・80・100・125・150・175
軸貫通
- なし(6)
なし
商品構成
- 単品(6)
単品
ブランド
- BONDHUS
- Wera(63)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(57)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(49)
- BAHCO(バーコ)(34)
- エスコ(32)
- KNIPEX(クニペックス)(12)
- KTC(8)
- SIGNET(シグネット)(8)
- GEDORE(6)
- TRUSCO(5)
- Pro-Auto(5)
- ベッセル(4)
- felo(フェロ)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- TTC(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- ANEX(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「先端形状」から絞り込む

プラス(+)(2)

ポジドライブ(2)

マイナス(-)(2)

プラス絶縁(VDE)ドライバー
BONDHUS¥549~税込¥604~1個当日出荷AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナス絶縁(VDE)ドライバー
BONDHUS¥619~税込¥681~1個当日出荷AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000V刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁(VDE)ドライバー
BONDHUS¥539税込¥5931本3日以内出荷実用最大耐電圧AC1000Vです。電気・通信設備工事などの作業に適しています。手にフィットする8面ハンドルが、最大のトルクを伝えます。硬度とトルク値はドイツDIN規格及びISO基準以上です。ブレードを差し込んでの強力な締め付け作業も可能です。作業中に回転しないようにデザインされています。用途ネジの締付け、緩め作業に。電気工事、メンテナンスに。材質軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン樹脂
ポジドライブ絶縁(VDE)ドライバー
BONDHUS¥639~税込¥703~1個8日以内出荷AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000V刃先マグネットなし軸貫通なし