オイルヒーターとは、密閉式の容器に入った難燃性のオイルを電気で温め、放熱させる暖房器具。運転中も静かで、炎がないので安全性が高く、部屋の空気を汚さないというメリットがありますが、ランニングコストは高めです。また、灯油を燃料とする業務用の暖房器具も、オイルヒーターと呼ばれています。これは、工場や工事現場、ホールなど、屋内外の広い空間で使用されるものです。業務用のオイルヒーターは、赤外線の放射熱を利用した赤外線オイルヒーターと、熱風を吹き出す熱風ヒーターがあります。熱風ヒーターは、ビニールダクトを取り付けてダクト送風が可能なタイプもあり、キャスター付きのものは移動可能です。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
オイルヒーター 11枚フィン デジタル表示 TEKNOSオイルヒーター 11枚フィン デジタル表示TEKNOS
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
デジタル表示S型フィンで表面積が広く、熱効率の良いオイルヒーター
消費電力(W)1200/700/500仕様お部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さない。入切タイマー付き・温度センサーとエコモードで省エネ質量(kg)13.2グレイッシュホワイト電気代の目安約32.4円/時(1200W時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×56×64RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ミニオイルヒーター アイリスオーヤマミニオイルヒーターアイリスオーヤマ
6,290税込6,919
1台
翌日出荷
コンパクトサイズなので置き場所を選ばす、様々なシーンで活躍します。 温風が出ないのでお子様にも安全で、ゆっくり暖め空気を汚さないクリーンな暖房です。喉の乾燥も防げます。 軽量タイプで取っ手が付いているので、持ち運びもらくらく。 コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
消費電力(W)50Hz:500、60Hz:480寸法(mm)140×385×245質量(g)3200
オイルヒーター DBKオイルヒーターDBK
15,900税込17,490
1台
翌々日出荷
室内を乾燥させず、温風も出ないオイルヒーターならではの快適暖房 強(1000W)、中(600W)、弱(400W)3段階切替 無段階温度調節サーモスタット 転倒時電源遮断装置内蔵 温度過昇防止装置内蔵 収納式移動式取っ手 電源コードリール S-JET認証にてPES適合確認済
仕様移動キャスター、転倒時電源OFFスイッチ、温度過昇防止装置、放熱フィン枚数:9枚材質ABS、PC樹脂、スチール質量(kg)10.6グレー定格電圧(V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×240×635定格出力(W)1000電源コード(m)1.8適合床面積約3~7畳保証期間1年間
エボラッド B03 ディンプレックスエボラッド B03ディンプレックス
39,000税込42,900
1個
6日以内出荷
高い速暖性オンオフタイマーでの簡単操作15枚フィンで表面積をアップし暖房効率を上昇2ヒーターシステムで暖房性能そのままに安全性をより強化オイルを使わないので環境にも優しい暖房目安:8~10畳最大1200W5℃~30℃の室温調整異常過熱自動オフ、転倒時電源オフ、ヒューズプラグ搭載、3年保証
付属品保管用カバー キャスター(2個) 蝶ビス(キャスター固定用、4個)幅(mm)465質量(kg)12高さ(mm)631奥行(mm)281消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7機能転倒時電源遮断装置、本体温度過昇防止装置、電源プラグ温度過昇防止装置保証期間3年タイマーデジタルタイマー(24時間・4時間帯)表面温度(℃)約70適用畳数10畳
ミニオイルヒーター TEKNOSミニオイルヒーターTEKNOS
5,198税込5,718
1台
当日出荷
じんわり部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さないミニオイルヒーター 空気を汚さないので換気の必要がありません お部屋の空気を乾燥させません お部屋を優しく暖めます 転倒OFFスイッチ 5枚フィン
ホワイト消費電力(W)500本体質量(kg)3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.0×26.0×39.51時間あたりの電気代目安(円)約13.5
ヒーター オイルヒーター 3段階切替式 1200/700/500W タイマー付 温度調節機能付 mill(ミル)ヒーター オイルヒーター 3段階切替式 1200/700/500W タイマー付 温度調節機能付mill(ミル)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
北欧ノルウェーの家電ブランドmillから登場 モダンデザインのオイルヒーター millヒートブーストテクノロジー:放出する熱効率をあげ、部屋の隅々まで温まる構造 電力切替:3段階切替(500/700/1200W) 暖房の目安:木造6畳まで/コンクリート8畳まで 入切タイマー:1-24時間設定可能(1時間毎)※(入切同時設定不可) おやすみタイマー搭載 温度設定:5-35℃ オーバーヒート制御機能搭載 転倒オフスイッチ内蔵で倒れても安心 北欧ノルウェーのモダンデザイン
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。キャスター付き パネルヒーター 省エネ おしゃれ 自動OFF 自動オフ 暖房器具質量(kg)10.3電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×35.5×66
オイルタンク 標準タイプ 90型 サンダイヤオイルタンク 標準タイプ 90型サンダイヤ
33,980税込37,378
1台(90L)
4日以内出荷
灯油用・ストレーナバルブ付属
オイルタンク 小出しタイプ 90型 サンダイヤオイルタンク 小出しタイプ 90型サンダイヤ
33,980税込37,378
1台(90L)
4日以内出荷
灯油用・小出し専用バルブ付属
DBKオイルヒーター ヒートスマートモデル 日本ゼネラル・アプラィアンスDBKオイルヒーター ヒートスマートモデル日本ゼネラル・アプラィアンス
24,980税込27,478
1台
13日以内出荷
自然対流・輻射熱でお部屋を快適に暖めます。 HEAT SMART(自動ワット切替)機能でムダな暖めすぎを防止します。 サーモスタットで、お部屋の暖かさを一定に保ちます。 24時間カウントダウンONタイマー・24時間カウントダウンOFFタイマー。 ゴム付キャスターと移動用ハンドルでラクラク移動ができます。 チャイルドロック機能。 通電中に誤ってオイルヒーターが傾いたり、倒れた時は転倒時電源OFF機能が働き、運転が自動的に停止します。(自動復帰式)
仕様●電気定格:AC 100V 50/60Hz●消費電力:1300/800/500W●カラー:ホワイト●フィン枚数:12枚●本体材質:スチール鋼板・ABS樹脂●適用床面積:4~9畳●外形寸法(キャスター含む):幅585×奥行292×高さ637(mm)●本体重量:13.7kg●コード長:1.8m●heat smart機能:有●温度設定:有(7℃~30℃)●サーモスタット:有●室内温度表示:有●タイマー:24時間ONタイマー・OFFタイマー●チャイルドロック機能:有●安全装置:転倒時通電停止装置●生産国:中国アズワン品番67-9129-06
11枚フィン デジタル表示 オイルヒーター TEKNOS11枚フィン デジタル表示 オイルヒーターTEKNOS
14,900税込16,390
1台
5日以内出荷
1200W/700W/500W 3段切替え 自動設定温度調整機能付 オイルヒーター つや消し黒。部屋の空気を汚さない部屋全体を暖めるオイルヒーター。リビング、寝室におすすめです。
消費電力(W)1200/700/500(切替式)仕様設定温度自動調節、チャイルドロック、転倒オフスイッチ付電気代の目安約32.4円/時(1200W時)タイマー1~24時間オン・オフタイマー
ヒーター コンベクションパネルヒーター 1000W タイマー付 温度調節機能付 mill(ミル)ヒーター コンベクションパネルヒーター 1000W タイマー付 温度調節機能付mill(ミル)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
北欧ノルウェーの家電ブランドmillから登場 モダンデザインのパネルヒーター 急速ヒートディストリビューション:ファンを搭載した急速ヒーティング 暖房の目安:木造4畳まで/コンクリート6畳まで 切タイマー:1-24時間設定可能(1時間毎) 温度設定:5-35℃ お部屋全体を穏やかに暖めます オーバーヒート制御機能搭載 転倒オフスイッチ内蔵で倒れても安心 北欧ノルウェーのモダンデザイン
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。電気ヒーター パネル型ヒーター コンベクションヒーター 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 足元暖房 即暖 速暖質量(kg)5.1消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×62×38.5
オイルタンク 標準タイプ 490型 サンダイヤオイルタンク 標準タイプ 490型サンダイヤ
72,980税込80,278
1台(490L)
4日以内出荷
灯油用・ストレーナバルブ付属
オイルタンク 標準タイプ 200型 サンダイヤオイルタンク 標準タイプ 200型サンダイヤ
59,980税込65,978
1台(200L)
4日以内出荷
灯油用・ストレーナバルブ付属
オイルタンク 屋内用 小型タンク 40型 サンダイヤオイルタンク 屋内用 小型タンク 40型サンダイヤ
18,980税込20,878
1台(40L)
4日以内出荷
灯油用・ストレーナバルブ付属
オイルタンク 屋内用 小型タンク 25型 サンダイヤオイルタンク 屋内用 小型タンク 25型サンダイヤ
13,980税込15,378
1台(25L)
4日以内出荷
灯油用・ストレーナバルブ付属
オイルタンク 小出しタイプ 490型 サンダイヤオイルタンク 小出しタイプ 490型サンダイヤ
72,980税込80,278
1台(490L)
4日以内出荷
灯油用・小出し専用バルブ付属
オイルタンク 小出しタイプ 200型 サンダイヤオイルタンク 小出しタイプ 200型サンダイヤ
59,980税込65,978
1台(200L)
4日以内出荷
灯油用・小出し専用バルブ付属
オイルタンク 小出しタイプ 198型 サンダイヤオイルタンク 小出しタイプ 198型サンダイヤ
62,980税込69,278
1台(198L)
4日以内出荷
灯油用・小出し専用バルブ付属
オイルタンク 壁ピタハーフ 198型 サンダイヤオイルタンク 壁ピタハーフ 198型サンダイヤ
62,980税込69,278
1台(198L)
4日以内出荷
灯油用・ストレーナバルブ付属
エボラッド B06 ディンプレックスエボラッド B06ディンプレックス
54,790税込60,269
1個
5日以内出荷
【15枚フィンで表面積をアップし暖房効率を上昇【2ヒーターシステムで暖房性能そのままに安全性をより強化【専用アプリで遠隔操作も可能【アダプティブスタート機能を搭載【オイルを使わないので環境にも優しい【暖房目安:8~10畳【最大1200W【5℃~30℃の室温調整【ウィークリータイマー(1週間の運転設定(平日【休日のみ2パターンも可))【チャイルドロック【異常過熱自動オフ【転倒時電源オフ【ヒューズプラグ搭載【3年保証
付属品保管用カバー キャスター(2個) 蝶ビス(キャスター固定用、4個)幅(mm)465質量(kg)12高さ(mm)631奥行(mm)281消費電力(W)1200コード長さ(m)1.2機能転倒時電源遮断装置、本体温度過昇防止装置、電源プラグ温度過昇防止装置保証期間3年タイマーウィークリータイマー/OFFタイマー(0.5/1/2/時間)表面温度(℃)50適用畳数10畳
遠赤外線オイルヒーターほかっとα 静岡製機遠赤外線オイルヒーターほかっとα静岡製機(1件のレビュー)
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。 前面パネルが熱くならないフロッキーコーティング(植毛塗装)
燃焼方式ノズル噴霧方式周波数(Hz)50/60共通電源単相100Vタンク容量(L)30
遠赤外線オイルヒーターほかっと 静岡製機遠赤外線オイルヒーターほかっと静岡製機
251,800税込276,980
1台
翌日出荷から8日以内出荷
人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。 灯油使用量を10%削減。静音設計。
燃焼方式ノズル噴霧方式周波数(Hz)50/60共通電源単相100Vタンク容量(L)30
可搬型油タンクセット21.8L トヨトミ可搬型油タンクセット21.8Lトヨトミ
26,900税込29,590
1台
3日以内出荷
樹脂製収納ケース付です。
トラスコ品番820-6658幅(mm)490質量(kg)4.6高さ(mm)471奥行(mm)300
オイルヒーター