絞り込み
呼び径
長さ(mm)
エコロジープロダクト
「呼び径」から絞り込む

ダウエルピン A型
大喜多(11件のレビュー)¥17~税込¥19~1本当日出荷から5日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーシャフト(公差h7)
KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(30個)ほか当日出荷から7日以内出荷この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
ノックアウター(ノックピン抜き)
大喜多(6件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。 強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。 作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。付属品ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30材質S45C硬度HRC38~42表面処理黒染RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーシャフト(公差m6)
KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(30個)ほか当日出荷から9日以内出荷この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。材質SUS304
内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)
大喜多(1件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)
大喜多¥99~税込¥109~1個当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト 公差h7 Bタイプ
アキュレイト¥1,498~税込¥1,648~1袋(30個)ほか当日出荷から61日以内出荷用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
シャフト 公差m6 Aタイプ
アキュレイト¥1,498~税込¥1,648~1袋(20個)ほか当日出荷から36日以内出荷用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
『位置決めピン』には他にこんなカテゴリがあります
- インターロックピン
- ストップピン
- ランナーロックピン
- バックショットピン
- ダウエルピン・ノックピン・平行ピン
- 内ネジ付ダウエルピン