絞り込み
呼び径
- 6
- 0.1(2)
- 0.2(2)
- 0.3(2)
- 0.4(2)
- 0.5(2)
- 0.6(2)
- 0.8(2)
- 1(2)
- 2(7)
- 2.5(5)
- 3(14)
- 4(15)
- 5(16)
- 8(16)
- 10(15)
- 12(10)
- 13(8)
- 16(5)
- 20(4)
- 呼び径をもっと見る
長さ(mm)
- 10(8)
- 12(7)
- 14(3)
- 15(12)
- 16(8)
- 18(2)
- 20(14)
- 25(13)
- 28(2)
- 30(13)
- 35(12)
- 40(12)
- 45(12)
- 50(13)
- 55(6)
- 60(12)
- 65(7)
- 70(9)
- 75(3)
- 80(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- ノーブランド(6)
- 大喜多(5)
- 大阪魂(4)
- KSSC(ケーエス産業)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「呼び径」から絞り込む
2(7)
3(14)
4(15)
5(16)
6
8(16)
10(15)
12(10)
13(8)
16(5)
呼び径をもっと見る

ダウエルピン A型
大喜多(11件のレビュー)¥27~税込¥30~1本当日出荷から5日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーシャフト(公差h7)
KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
スーパーシャフト(公差m6)
KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。材質SUS304
内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)
大喜多(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)
大喜多¥109~税込¥120~1個当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
『位置決めピン』には他にこんなカテゴリがあります
- インターロックピン
- ストップピン
- ランナーロックピン
- バックショットピン
- ダウエルピン・ノックピン・平行ピン
- 内ネジ付ダウエルピン