絞り込み
呼び径
- 6
- 0.1(2)
- 0.2(2)
- 0.3(2)
- 0.4(2)
- 0.5(2)
- 0.6(2)
- 0.8(2)
- 1(2)
- 2(7)
- 2.5(5)
- 3(14)
- 4(16)
- 5(22)
- 8(27)
- 10(26)
- 12(20)
- 13(18)
- 16(16)
- 20(12)
- 呼び径をもっと見る
長さ(mm)
- 10(13)
- 12(7)
- 14(3)
- 15(21)
- 16(8)
- 18(2)
- 20(22)
- 25(21)
- 28(2)
- 30(21)
- 35(19)
- 40(20)
- 45(14)
- 50(21)
- 55(6)
- 60(14)
- 65(7)
- 70(10)
- 75(3)
- 80(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- ノーブランド(11)
- 大喜多(7)
- 大阪魂(7)
- KSSC(ケーエス産業)(2)
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

ダウエルピン A型
大喜多(11件のレビュー)¥27~税込¥30~1本当日出荷から5日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーシャフト(公差h7)
KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
内ネジ付ダウエルピン E型 (ストレート溝付)
大喜多(4件のレビュー)¥77~税込¥85~1本当日出荷から4日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差m5RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーシャフト(公差m6)
KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。材質SUS304
内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)
大喜多(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付)
大喜多(1件のレビュー)¥96~税込¥106~1本当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ラセン溝がついています。用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)
大喜多¥109~税込¥120~1個当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応