カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Gクラフト
- モノタロウ(8)
- TAKEGAWA(武川)(6,401)
- DAYTONA(デイトナ)(3,314)
- MAD MAX(マッドマックス)(2,947)
- KITACO(2,842)
- CF POSH(2,557)
- POSH Faith(2,361)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,828)
- KIJIMA(キジマ)(1,529)
- PMC(1,508)
- ハリケーン(1,315)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1,274)
- AFAM(アファム)(1,238)
- brembo(1,234)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,083)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(1,033)
- ベビーフェイス(975)
- OVER RACING(833)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(807)
- ALCANhands(686)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(611)

シフトガイド(横ガッチリくん)
Gクラフト(3件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。ガイド部分にはニードルベアリングを採用しています。ダストシールを標準装備しゴミなどの侵入を防ぎます。カブ系横型エンジンに装着可能です。車種や年式により、ジェネレーターカバーと本製品が干渉する場合があります。ノーマルステップは使用することができません。RoHS指令(10物質対応)対応
YD28用可変マニホールド モンキー用
Gクラフト(2件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷モンキー、ゴリラ用のヨシムラYD-MJN24/28キャブレター専用可変式マニホールドです。 マニホールド本体は、三次元切削のフルビレット仕様。 二つの切削部品を溶接した商品になっています。 キャブレターの位置を調整できる可変タイプになっており、キャブレターを装着した際のフレームへの干渉を防ぎます。 ボルト穴を座面加工し、超低頭ボルトを使用することで、限界までインシュレーターと近づけることができ、キタコウルトラSE124に対応しました。 ガスケット、専用ボルト付属。 ポート径:キャブレター側Φ28、ヘッド側Φ26 ※インシュレーター、バンドはキャブレター付属の物をご使用ください。 ※ガソリンコックの角度を変更する必要があります。 ※イグニッションコイルを変更する必要があります。 ※取付位置によっては、メインハーネスを移設する必要があります。 ※装着車両はキタコ製ウルトラSE124です。 ※武川製スーパーヘッド4V+Rにも装着可能。RoHS指令(10物質対応)対応
CT125用 ワイドアジャストスタンド
Gクラフト(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個29日以内出荷不整地などで停車する際、純正のスタンドの接地面積だと地面に埋まってしまう事があります。 また、積載量によってはスタンド座面に負荷がかかり、倒れる恐れもあります。 ワイドアジャストスタンドは2つの機能を設けてあります。 接地面積の拡大・スタンドの全長の調整 この機能で不意に倒れる事を防ぐ事ができます。材質本体:スチール、足:ステンレス/本体:パウダーコートブラック調整範囲(mm)140~200適合車種CT125(JA55)RoHS指令(10物質対応)対応
10インチワイドホイール 5.5J R&P/モトラハブ用(1輪分)
Gクラフト¥19,980税込¥21,9781個37日以内出荷リム幅約153mmのワイドホイールです。R&P、モトラハブに適合する寸法で製作されています。また、Gクラフト社R&P、モトラハブ寸法のホイールスペーサーにも対応します。材質A5052材/シルバーアルマイト車種R&P・モトラRoHS指令(10物質対応)対応
4Lアルミ12Vバッテリーケース
Gクラフト¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷4Lモンキー用(Z50J/Z50J1Z50J-1000001-1028999・Z50J-1100001-1195595)4Lモンキーの電装を12Vモンキー用(FIモンキーは除く)に変更し、モンキー用メンテナンスフリーバッテリーを装着するキットです。材質A5052材/ブラックアルマイト/無地車種4Lモンキー(Z50J-1000001-1195595専用)RoHS指令(10物質対応)対応
NSRミニフロントフォーク
Gクラフト(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個13日以内出荷HRC製イニシャル調整機能付き Φ30フォーク左右セット HRC製レーサー「NSR50/80ミニ」に装着されているフロントフォークです。 フォーク径Φ30 全長595mm アクスルシャフト穴中心からフォーク先端(トップキャップ除く)までの距離です。RoHS指令(10物質対応)対応
シャリー用可変マニホールドPCΦ20用
Gクラフト¥8,498税込¥9,3481個33日以内出荷特徴シャリー用可変マニホールドに、PCΦ20キャブレター用を追加しました。キャブレターを上部にだすことで、メンテナンスが容易にできます。パイプ内径Φ22 エンジン側ポート径Φ22 ガスケット付属 純正キャブレターカバーが使用できなくなります。RoHS指令(10物質対応)対応
4Lショートテールランプステー
Gクラフト¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷純正リヤキャリアを外した際に、テールランプと、シートの隙間をなくすため、純正よりも60mm短く製作されたテールランプステーです。純正のテールランプ、ウィンカーが使用できます。テールランプの位置は、前後に40mm動かすことができます。メーカー「32074グラブバー」との同時装着が可能です。5Lモンキー、FIモンキーには使用できません。5Lモンキーには「312195Lモンキー用ショートテールランプステー」をご用意しています。ヘルメットホルダー装着可能。 4Lモンキー(Z50J-1000001~1195595)専用RoHS指令(10物質対応)対応
DAX125用 NRシート
Gクラフト¥29,980税込¥32,9781個12日以内出荷NRシートは、DAX125用にデザインされたクラシックスタイルのシートです。50ccダックスを思わせるタックロール仕上げと鋲打ちスタイルに、存在感あるボリューム形状を組み合わせました。フォームはクッション性を重視し、純正シートから+2cmの厚みを持たせることで、見た目の可愛さと快適な乗り心地を両立。また、中央部にボリュームを出した形状により、ライディング時のホールド性と操作性を向上。シート後端にはエンボス加工による Gcraft ロゴ を刻印し、専用タグを縫い付けることで、ディテールにもこだわりました。適合車種DAX125(JB04/JB06)
CT125用 エンジンガード
Gクラフト(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷ダウンチューブに取り付けるエンジンガードです。 林道走行中などでもブッシュから足を守ってくれます。材質スチール/パウダーコートブラック適合車種CT125(JA55)RoHS指令(10物質対応)対応
ペラフェンロングタイプ
Gクラフト¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷ロングスイングアームに交換した時などに純正フェンダーを外すことになりますが、このペラフェンロングを装着することでフレームへの泥はねを防ぎます。材質A5052材/無地車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム GC-020 NERO Type-S
Gクラフト¥189,800税込¥208,7801個63日以内出荷ブレンボキャリパー等のアルマイト仕様販売で有名な、光研電化様とコラボレーション商品です。NEROフレーム最大の特徴である、ブラック仕様は、NEROフレームでしか設定がありません。バフ研磨後にブラックアルマイト処理を施すことで、美しい表面仕上げになります。メインパイプはトリプルスクエアスイングアームと同じ軽量・高剛性の7N01材を使用し、バックステップをフレームにダイレクトに固定することで、ステップ回りの剛性が向上します。目の字断面構造。強度のある「目の字断面」を採用した7N01材トリプルスクエアパイプです。7N01材はアルミ系合金の中でも、最強の強度を有しながら、溶接性も優秀な合金で、主に航空機やレーサーのフレームなどに利用される極めて高強度な材料です。鉄とアルミの融合体。GC-020フレームはメインパイプにスイングアームと同じ7N01材を使用し、シートレールはスチール材を使用しています。アルミ材とスチール材を組合わせた、ハイブリッドフレームです。材料、製造工程を見直し製品の作りを簡素化することで低価格を実現しました。ステップ周辺の剛性が向上。従来の専用ステーを使用せずに、フレームに直接バックステップが装着出来るため、ステップ周りの剛性が向上します。燃料ポンプやハーネスなどがボルトオンで装着可能。純正サイドカバーやフェンダーが装着可能です。仕様ノーマル長材質ブラックアルマイト仕上げ車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
フロントスプロケット
Gクラフト(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷7mm外側へオフセットさせたスプロケットです。チェーンラインを7mm外へ逃がし、ワイドホイールや太いタイヤ等を装着した際のチェーンとの干渉を防ぎます。タイプ7mmオフセット クロモリ鋼車種汎用 ダックス・シャリー 他RoHS指令(10物質対応)対応適合チェーン線径(Φmm)420
ハンドルアップスペーサー
Gクラフト(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷から10日以内出荷GROM純正ハンドルクランプにボルトオンできる、高さ調整用のアルミ削り出しスペーサーです。純正ハンドルのポジション変更、ハンドルを社外品に変更した際の調整に役立ちます。材質A2017材/艶消しブラックアルマイト仕上げ車種GROM・ズーマーXRoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用 タペットフィンカバー
Gクラフト(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷放熱性に優れたデザインのフィン付きのタペットカバーです。材質A2017材表面処理シルバーアルマイト仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用 ビレットジェネレーターカバーガード
Gクラフト¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷ジェネレーターカバーを保護し転倒時の破損、オイル漏れを防ぎます。材質A5083材表面処理シルバーアルマイト仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用 ヒールプレート
Gクラフト¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷踵のスレによるフレームの塗装剥げ等を抑えつつ、ホールド性を向上させます。材質A5052材表面処理バフ仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
エイプタイプD用Φ48ダウンフェンダーステー タイプ5
Gクラフト¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷材質A2017材表面処理アルマイト仕上げ適合車種エイプ タイプD ディスク車用 (ドラム車装着不可)RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー199mmステム用スタビライザー タイプ5
Gクラフト¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷種別NSR50/80、NSF100フォーク用材質A2017、A6063材表面処理アルマイト仕上げ適合車種モンキー、ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
トリプルスクエアツイン+16cmスタビツキ
Gクラフト¥65,980税込¥72,5781本33日以内出荷モンキー用スイングアームのスタンダード幅(モンキーハブ用)スイングアームは、モンキーの純正スイングアームと同じ幅(幅167170mm)で製作されたスイングアームです。 モンキー純正のハブをそのまま使用できる他、39053のリヤディスクハブを使用することができます。 ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。 長さの選択が豊富でGクラフトで最も人気のあるスイングアームです。 特に強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。 ※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。 ※8インチ4.0Jまで(ディスクは3.5Jまで)、10インチは3.5Jまで装着可能です(+4cm以上必要です) ※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。 ※スタンダードスタビ付きタイプ2は、メインパイプが42mm x 32mm 太パイプとなっております。 (通常のスタンダードスタビ付きは32mm x 32mm 細パイプ仕様) *1 タイヤサイズ3.50-6専用です。
横型エンジン用エンジンマウント補強プレート
Gクラフト(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷モンキーフレームとエンジンを固定する強化プレートです。クランクケース下側のボルト穴4本を使ってフレームとも固定するため、エンジンの左右の動きを抑制します。材質は高強度のA2017を使用してクランクケース剛性も高めています。サイドスタンドホルダーやノーマルステップとの装着も可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
3Pバックステップ用チェンジペダル
Gクラフト¥8,898税込¥9,7881個13日以内出荷品番32012の3Pバックステップに装着されているチェンジペダルです。ベアリング圧入済 (部品番号620124)RoHS指令(10物質対応)対応
YD28用ショートファンネル ブラック
Gクラフト¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷ヨシムラYD28キャブレーター用ショートファンネルです。 小径ショートファンネルを装着することで、エンジンの種類やフレームによるノーマルファンネルでの干渉問題を解決します。 ストリートでの走行を考えトルク特性が中速側になる特性になっています。 メーカーの可変マニホールドと同時装着することで更に細かい調整が可能になります。 表面にはレーザーによるGcraft刻印入り。 取り付けボルトはステンレス製の袋ナットで見栄えをよく、ボディーに合わせてブラック仕様もございます。 ●外径58mm、高さ18.5mm ※取り付け位置によっては、イグニッションコイル、ガソリンコック、クラッチワイヤーなどの位置変更等が必要になる場合がございます。RoHS指令(10物質対応)対応
可変マニホールドTMR-MJN28・ミクニTMR28用
Gクラフト¥8,498税込¥9,3481個13日以内出荷ミクニTMRΦ28が装着出来るマニホールドです。可変タイプにする事により微調整が可能です。マニホールド仕様:インシュレーター側ポート径29mm、エンジン側ポート径26mm、インシュレーター取付けネジピッチ55mm~60mm(M6)インシュレーターの変更によりヨシムラMJNΦ28などの装着が可能です。ガスケット付属 TMR、MJNどちらのキャブをご使用になる場合も、下記品番の純正部品が必要です。(スズキ純正部品品番13110-16700インシュレーター、品番09402-42208バンド)が、別途必要です。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミビレットオイルクーラー横型エンジン用7段
Gクラフト¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷ヘッドに直接取り付けられる新しいオイルクーラーです。取り付けは非常に簡単で純正カバーを外して付けるだけです。面倒なホースの取り回しやステー加工、他の部品への干渉などに気を遣う必要がありません。内部にオイルを循環させていますので、高い冷却効果が得られます。 フィン数7枚 ヘッド取り付け面からオイルクーラー端面まで約52mm装着可能シリンダーヘッドモンキー6V、モンキー12V、ダックス6V、ダックス12V、モンキーR、各社レギュラーヘッドカブ装着可能(年式によりレッグシールドと干渉する恐れあります。)装着不可シリンダーヘッド(または車種)武川スーパーヘッド(取り付け形状の違い) KITAKOウルトラSE(プラグ角度が違うため)モトラ(フレームに干渉)、シャリー(フレームに干渉)、CT110(エンジン形式違い)RoHS指令(10物質対応)対応
リザーブタンクステー汎用
Gクラフト(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷リザーバータンク付リアサスペンションのリザーバータンクをボルトオンで固定することができます。商品のステー部分を長穴にした汎用ステーです。リザーブタンククランプ部Φ53mm パイプクランプ部Φ20mm 調整用ゴム0,5、1,0mm厚付属 ステーを車体に取り付ける際の、ボルト・ナットは付属していません。別途ご用意下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
リザーブタンクレスキットタイプ3
Gクラフト¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷リヤマスターに直接取り付けるリザーブタンクで、ホースを使わないことでブレーキ周りをコンパクトにできます。タイプ3は25度後傾しているため、前に傾斜しているマスターに最適です。NSR50/80リヤマスターシリンダー、またはXR50/100モタード用リヤマスター専用 タンク内には別途ホンダ純正部品が必要です。ホンダ純正部品プレートダイヤフラム45518-GM9-711ダイヤフラム45520-GM9-711 レース専用部品につき公道走行不可RoHS指令(10物質対応)対応
トルクロッド +10cmロングスイングアーム用
Gクラフト¥7,698税込¥8,4681個13日以内出荷ロッド長さ300~325mm モンキーゴリラ10cmスイングアームに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
シフトガイド(縦ガッチリくん)
Gクラフト(2件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個13日以内出荷シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ、小気味良いシフトチェンジを実現します。ガイド部分にはニードルベアリングを採用しています。シフトガイド表面にはダストシールを標準装備しゴミなどの侵入を防ぎます。エイプ50/100、XR50/100モタード用の縦型エンジンに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
Φ26フォーク用ライトステー
Gクラフト¥9,598税込¥10,5581個欠品中パイプ内径Φ28 純正色にペイントすれば、ノーマルルックのカスタムモンキーに最適です。12V用ライトケースは使用できません。(ライトステー部分が4Lモンキーに合わせて短いため)4Lモンキー用ライトケース、小型ライト等をご使用ください。お持ちのステムキットに合わせてパイプ端部を加工する必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応
...