バイク部品 :「エアサス」の検索結果
バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
関連キーワード
ショックポンプなどで使用するバルブ延長アダプター。モトクロッサーのエアサスペンションのような、奥まった場所にあるエアバルブにも楽にアクセスできる。
全長(mm)69
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
大迫力の極太アルミツインスパーフレームで圧倒的な存在感を演出。
高剛性ながら細部に渡った肉抜きにより軽量化を両立している。
またモンキーエンジンの換装を可能とするよう開発中でありカスタムの発展性を大幅に拡大。
新たなグロムカスタムの可能性を切り開く。
メインフレームに95mm x 40mm トリプルスクエアビッグパイプを採用しております。
●ネック角度: 24 度
ノーマル25 度から24 度に変更しハンドリングの向上を狙っています。
品番39426、39427 ダウンチューブ装着可能。
品番39411エンジン補強プレートと同時装着可能。
サス受け車高調節機構搭載(調整幅20mm)
●フレーム重量:7.5kg(ノーマル:8.8kg)
※タンデム不可
※ノーマルエアクリーナー使用不可
※ノーマル外装装着可能(カウル内側に一部加工が必要です)
※スタンドホルダーが必要です。
(スタンド取付位置がノーマルフレームより低くなるため、32122、32124アルミアジャストスタンドミドルをご使用ください)
※こちらの商品は受注生産品のため、約1ヶ月~2ヶ月ほど納期を頂いております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥239,800
税込¥263,780
欠品中
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。