バイク部品 :「エクセル エアフィルター」の検索結果
バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
エアエレメント湿式タイプに使用しているフィルタースポンジです。
適合する車両が無い場合に、カッティングすることでエアエレメントを自作することができます。
キャブレターセッティング不要。
適合汎用
寸法(mm)250×300
防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。
好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm)250×400
優れた吸入効率と、高い防塵効果!
仕様乾式
ベストセッティングへの近道。
各車種専用設定で使用頻度の高いジェット類をSETにしてお求めやすくなりました。
全て純正品で、信頼性が高く高度でシビアなセッティングが可能です。
各種スクーターのノーマルキャブレターに適合します。
※エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。
主な適合車種ヤマハ系スクーターほとんどの車種・JOG/JOGアプリオ系全て・AXIS系・グランドAXIS100・ビーノ・BW’S・チャンプ系・GEAR・エクセル・アクティブ・ボクスン等
1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。