バイク部品 :「センタースタンド取り付け」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メンテナンス性を向上させると同時に、完全なノーマル状態へのレストアを目指すなら不可欠なパーツです。取り付けに必要なスプリング、シャフト、割ピン付。スチール製ブラックペイント仕上げ。
適合H2/750SS
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

4本マフラーに取り付ける各スタンド本体のストッパーを兼ねるダンパーラバー。
適合センタースタンド用
1個
599 税込659
5日以内出荷

マフラー交換時、センタースタンドのマフラーへの当たりを防止! SR400用スリップオンマフラーをラインナップ!。定評のある高品質クロームメッキ仕上げ。JMCA認定品。騒音値の経年変化対策済み。エキパイから後ろだけを交換するスリップオンタイプだから取り付けも簡単。マフラーステー、ジョイントガスケット付属。(60685のみ)
主な適合車種SR400/500('78~'08)・SR400('10~’17)FI
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

集合管が主流の頃、誰もが取り外し行方不明となった方も多いと思いますが、完全なノーマル状態にレストアを目指すなら不可欠なパーツです。実際に使用すればメンテナンス性も格段に向上するのも魅力です。純正同様にスチール製ブラックペイント仕上げです。
仕様本体のみ
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷


SLIP-ON LINE【e4・e1仕様】。MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。。SLIP-ON LINE。ボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。
1個
149,800 税込164,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
83,980 税込92,378
21日以内出荷

ドイツと日本では一般道の通行帯が左右逆になります。従って、路肩の傾斜がドイツと日本では全く反対になります。日本の道路においてサイドスタンドで駐車した場合に左側に大きく傾いてしまうのを減少させるBMWライダーの必須アイテムです。取付けはセンタースタンドでオートバイを立てて、ボルト3本を締めるだけですのでとても簡単です。
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ドイツと日本では一般道の通行帯が左右逆になります。従って、路肩の傾斜がドイツと日本では全く反対になります。日本の道路においてサイドスタンドで駐車した場合に左側に大きく傾いてしまうのを減少させるBMWライダーの必須アイテムです。取付けはセンタースタンドでオートバイを立てて、ボルト3本を締めるだけですのでとても簡単です。
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン S-Y5R2-RT
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y5R2-RT。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:バッフル付 ラムダセンサー取付口有 12。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] T-MAX 08-16。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:8.1。重量[キログラム]:3.0。STD音量:88 dB / 3750 rpm。音量:91 dB / 3750 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:2-1。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。センタースタンドの装着が可能です。商品区分:マフラー。STD 最大出力:28.5kW/6160rpm。最大出力:29.5kW/6250rpm。STD 最大トルク:46Nm/6160rpm。最大トルク:46.7Nm/6200rpm
仕様JMCA:× (一般公道使用不可) 付属品バッフル 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 形状ヘキサゴナル 質量(kg)3、STD:8.1 チタン/カーボン タイプフルエキゾースト 方式集合:2-1 音量91 dB / 3750 rpm 加工 音量(dB)STD:88/3750rpm
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン カーボン S-Y9R2-AFC
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y9R2-AFC。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:MT-09 TRACERなど、センタースタンド付き車への取付不可。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XSR900 16-20。ヤマハ[YAMAHA] MT-09 14-20。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:8.4。重量[キログラム]:4.6。STD音量:94 dB / 5000 rpm。音量:102.5 dB / 5000 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:3-1。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。センタースタンドは同時装着出来ません。特記事項:サイレンサー差込口径→51.2mm。商品区分:マフラー。STD 最大出力:82.67kW/9900rpm。最大出力:87.74kW/9850rpm。STD 最大トルク:88.3Nm/8400rpm。最大トルク:91.9Nm/8250rpm
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 形状専用 質量(kg)4.6、STD:8.4 カーボン タイプフルエキゾースト 方式集合:3-1 音量102.5 dB / 5000 rpm 加工 音量(dB)STD:94/5000rpm
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y9R10-HEGEHTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:2BL-RN58J(原:N714E) ※排ガス証明書が付属する商品です。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] NIKEN [ナイケン] 18-20。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:8.4。重量[キログラム]:6.4。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。集合方式:3-1。形状:専用。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。純正オプションセンタースタンド対応。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:2BL-RN58J。エンジン型式:原動機の型式:N714E。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)。JMCA認証番号:JMCA1018109035
仕様JMCA 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 形状専用 質量(kg)6.4、STD:8.4 チタン/カーボン 区分マフラー 備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。純正オプションセンタースタンド対応。 タイプフルエキゾースト 規格JMCA対応 方式集合:3-1 加工
1個
269,800 税込296,780
4日以内出荷

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)EVO フットレストキット
上質な素材と緻密な設計でメンテナンスをもっと簡単に。 強靭なスチールチューブを使ったセンタースタンドがあれば、安全かつ簡単にメンテナンスを行うことができます。 車種別の緻密な設計で、最適な地面とのクリアランス確保。 しかも取付けは非常に簡単です。 腐食防止のため、表面のパウダーコート施工前にサンドブラスト処理をしています。
1セットほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)センタースタンドアシストグリップ
上質な素材と緻密な設計でメンテナンスをもっと簡単に。 強靭なスチールチューブを使ったセンタースタンドがあれば、安全かつ簡単にメンテナンスを行うことができます。 車種別の緻密な設計で、最適な地面とのクリアランス確保。 しかも取付けは非常に簡単です。 腐食防止のため、表面のパウダーコート施工前にサンドブラスト処理をしています。
主な適合車種XL1000V VARADERO 01-11
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります