バイク部品 :「ホイールバランスウエイト バイク」の検索結果
バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
二輪車用クリップタイプのホイール打ち込み式バランスウエイト
用途2輪車(クリップタイプ)
材質鉄
2輪車用の接着式ウェイトです。
セット内容90g×16本
材質鉛
幅(mm)13
厚さ(mm)5
質量(g)5+10(×6個刻み)
タイプ5/10g刻み
テープ白テープ
表面仕上げシルバー塗装(ラッカー塗装)
1箱(1.44kg)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
二輪車のワイヤースポークホイール用の打ち込み式バランスウエイト
用途2輪車(ワイヤースポークホイール用)
材質錫
スポークホイールのバランスを微調整する為のウェイト。1PC単位でのデリバリー。
適合車種Z1 '72-'75、Z2 '73-'75、KZ900 '76、Z750A4/A5 '76-'77、Z750D1 '77-'78、KZ1000 (A1) '77、KZ1000 (A2) '78
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。