バイク部品 :「マフラー消音」の検索結果
バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
関連キーワード
筒型グラスウールを装着することにより、従来商品より消音効果を高めました。Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
用途直管タイプマフラー用。
寸法W(mm)20
寸法l(mm)200±5
寸法d(Φmm)25
寸法L(mm)255
付属品M6×15固定ボルト
インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
汎用タイプのサイレンサーエンドバッフル(内径:19.8mm)。サイレンサーエンドへ装着して音量を抑えます。レトロタイプは、プルアウトバーをエンド部センターへ配置したレトロ風デザインを採用。スタンダードタイプは、エンドパイプを奥側へ設置してバッフルが見えにくいデザインとしました。スチール製黒塗装仕上げ。固定ボルト(M6×12L)付属。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー(サイレンサー)内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。車両により消音効果は異なります。
全長(mm)48.5
筒型形状のため容易に装着可能。切り込み済。カッター等でカットOK。
付属品ステンワイヤー
経年変化による消音効果低下時等、交換することで消音効果を向上します。
付属品ステンワイヤー
耐熱温度(℃)600
Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
用途直管タイプマフラー用。
付属品M6×15固定ボルト
過度な太さに設定したインナーパイプは消音効果と排気効率を両立するスパイラル構造を採用。
付属品M6×15固定ボルト
寸法W(mm)36
寸法d(Φmm)32±1
汎用タイプのサイレンサーエンドバッフル(内径:19.8mm)。サイレンサーエンドへ装着して音量を抑えます。レトロタイプは、プルアウトバーをエンド部センターへ配置したレトロ風デザインを採用。スタンダードタイプは、エンドパイプを奥側へ設置してバッフルが見えにくいデザインとしました。スチール製黒塗装仕上げ。固定ボルト(M6×12L)付属。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー(サイレンサー)内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。車両により消音効果は異なります。
内径(Φmm)19.8
「最近マフラーの音が大きくなった」と思ったことはありませんかそんな時はまずサイレンサー内部のグラスウールの交換時期です。経年変化で焼けてしまったグラスウールを新品に交換すればバッチリ音量は下がります。クロスタイプはマットの外側を網目状のクロスでカバー。繊維の飛散と偏りを防止します。
厚さ(mm)約6.5
仕様汎用
付属品ステンレスワイヤー
寸法(mm)300×300
マフラー用 インナーサイレンサー 50Φ ブラック 排気口23mm。
飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(ブラック塗装仕上)
長さ(mm)156
内径(Φmm)(排気口)23
外径(mm)47
主な適合車種オートバイ汎用
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
1980年代の半ばから後半にかけて製造販売していた【インナーサイレンサー脱着可能タイプマフラー】専用の補修用インナーサイレンサーです。
外径(Φmm)47.4
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
ショート管(60Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。
飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチールメッキ
長さ(mm)200
内径(Φmm)(排気口)38
外径(mm)57
主な適合車種汎用
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ショート管(70Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。
飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(ブラック塗装仕上)
長さ(mm)197
内径(Φmm)(排気口)23
外径(mm)67
主な適合車種汎用
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ショート管(50Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。
飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(ブラック塗装仕上)
長さ(mm)156
内径(Φmm)(排気口)26
外径(mm)47
主な適合車種汎用
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
キジマ品番209-267から277までのマフラーバンド用の補修部品
用途KIJIMA製マフラーバンド209-267~274用補修部品
寸法(mm)30×400×1.5t
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
適合車種BMW、S 1000 XR (2020-2022)
1個
¥57,980
税込¥63,778
36日以内出荷
適合車種KTM、1290 Super Adventure (2021-2022)
1個
¥52,980
税込¥58,278
36日以内出荷
適合車種Aprilia、RSV 4 (2021-2022)、Tuono V4 (2021-2022)
1個
¥62,980
税込¥69,278
36日以内出荷
適合車種BMW、S 1000 R (2021-2022)
1個
¥52,980
税込¥58,278
36日以内出荷
適合車種Aprilia、RSV 4 (2021-2022)、Tuono V4 (2021-2022)
1個
¥62,980
税込¥69,278
36日以内出荷
適合車種KTM、1290 Super Adventure (2015-2020)
1個
¥52,980
税込¥58,278
36日以内出荷
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
付属品固定用軟質ステンレスワイヤー
耐熱温度(℃)900
マフラー用 インナーサイレンサー 60Φ ブラック 排気口23mm。
飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(メッキ仕上)
長さ(mm)200
内径(Φmm)(排気口)23
外径(mm)57
主な適合車種オートバイ汎用
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ショート管(70Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。
飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(ブラック塗装仕上)
長さ(mm)197
内径(Φmm)(排気口)30.5
外径(mm)67
主な適合車種汎用
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
マフラー用 インナーサイレンサー 60Φ ブラック 排気口23mm。
飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(ブラック塗装仕上)
長さ(mm)200
内径(Φmm)(排気口)23
外径(mm)57
主な適合車種オートバイ汎用
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
ショート管マフラー用 インナーサイレンサー 70Φ メッキ 排気口23mm。
飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(メッキ仕上)
長さ(mm)197
内径(Φmm)(排気口)23
外径(mm)67
主な適合車種オートバイ汎用
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ショート管(50Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。
飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチールメッキ
長さ(mm)156
内径(Φmm)(排気口)26
外径(mm)47
主な適合車種汎用
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ショート管(60Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。
飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(ブラック塗装仕上)
長さ(mm)200
内径(Φmm)(排気口)38
外径(mm)57
主な適合車種汎用
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ショート管(42.7Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。
飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチールメッキ
長さ(mm)256
内径(Φmm)(排気口)22
外径(mm)38
主な適合車種汎用
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ショート管(70Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。
飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチールメッキ
長さ(mm)197
内径(Φmm)(排気口)30.5
外径(mm)67
主な適合車種汎用
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ショート管(42.7Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。
飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(ブラック塗装仕上)
長さ(mm)256
内径(Φmm)(排気口)22
外径(mm)38
主な適合車種汎用
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!
エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。
マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。
マフラー交換時に必要なサイレンサーバンドとバンドラバーのセット。
曲げ部には2ヶ所のリブを設け、十分な強度を確保しています。
付属品M8×25フランジ付ステンレスキャップボルト、M8ステンレスワッシャー、M8ロックナット
材質ステンレス(1.2mm厚)
寸法B(mm)25
寸法C(mm)10
スプリングで固定しているサイレンサーの補修パーツです。各サイズ取り揃えています。
マフラー及び、チャンバーの振動量及び、フック形状によりスプリング寿命は左右されます。スプリングフックの接触面は必ず大きくし、防振の為、スプリングに耐熱性のあるゴムチューブを装着すると長寿命でご使用頂けます。
適合汎用
適合車種BMW、S 1000 XR (2015-2019)
1個
¥51,980
税込¥57,178
36日以内出荷
クラシカルな細身スタイルのサイレンサーが魅力のマフラー。
主な適合車種GIORNO(AF70)
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
クラシカルな細身スタイルのサイレンサーが魅力のマフラー。
主な適合車種モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。