バイク部品 :「マルマス」の検索結果
バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
このチェンジペダルは、シフトアップ/ダウン時の操作性を高める為、ノーマルチェンジペダル(軸センター長:104mm)より7mm延長した111mmを採用し、軽いタッチでのチェンジ操作を可能としています。本体はアルミ削り出しを採用しシルバーアルマイト処理を施すことでドレスアップ効果を高めております。又、より一層ドレスアップ効果を高める為、新たにチェンジペダル取付け部の穴にアルミ削り出しブラインドキャップを装着しています。
車種専用に設計されたノーマルマスターシリンダー対応のブレーキ用アジャスタブルビレットレバーです。
色ブラック
ポジションは120mmバック、50mmアップ
ノーマルマスター、ブレーキホース、リザーブタン
ク、ノーマルブレーキスイッチ使用可能。
品番33530 リザーブタンクレスキットタイプ3使用可能
シフトロッドにピロボールを採用し、チェンジペダルのポジション調整が可能。
※逆チェンジ不可
タンデム不可
ボルトは錆びにくいステンレスを採用しております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
33日以内出荷
DUCATI999 純正採用の4 つのΦ34 のピストンで、4P 分割式ブレーキパッドを採用した、ラジアルマウントキャリパーを装着できます。
ノーマルマスター、ノーマルブレーキホース使用可能。
ラジアル4P 右側 100mm ピッチ専用
○ブレンボ品番 No.20.8343.21(ゴールド)
※ブリーザーは付いていないので、ブリーザー付きのバンジョーボルトをご使用ください。
NECTO 製フローティングディスクローター装着可能。
※フローティングディスクローターは、フローティングピンと干渉する為、ブレーキパッドを削るなどの加工が必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
13日以内出荷
フレームに加工することなくBSプレートを装着することができます。ペダル可動部にはベアリングを標準装備し、操作性を向上させています。NSR50/80リヤマスター使用 ポジション120mmバック 要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900) 別売りのスタンドホルダー(30104、32090いずれか)が必要になります。チェーンカバー、ジェネレーターカバーは年式により削るなど加工が必要になります。ノーマルアップタイプマフラーと同時装着の場合、マスターシリンダーとノーマルマフラーが干渉する恐れがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
13日以内出荷
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。