バイク部品 :「モトクロスタイヤ」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PIRELLI(ピレリ)SCORPION MX MID SOFT 32
ワールドモトクロスV10チャンピオン、ステファン・エバーツが開発した、最強のモトクロスタイヤ。 ソフトからミディアム路面をカバー。
1本ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ソフト路に幅広く対応するワイドレンジソフトタイヤ
パターンMX33
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

DUNLOP(ダンロップ)D909
ダンロップ・モトクロスタイヤの技術をフィードバックしてミディアム路面に対応するグリップ特性と耐久性を高次元で発揮するFIM規格適合の最新ダンロップ・エンデューロタイヤ
用途競技用 タイプW/T パターンD909
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハード路からミディアム路まで幅広く対応するワイドレンジハードタイヤ
用途競技用
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)GRITTY ED04
公道走行を可能にした、本格的エンデューロレース用タイヤ。(※FIM規定にも適合し、優れたトラクション性能が魅力。)。ダイナミックなブロックパタン、モトクロス系コンパウンドなどを採用した本格的エンデューロレース用タイヤ。エンデューロレースにおいて、OFF性能を重視するお客様。OFF性能重視
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)M40
タイヤサイズ2.50-10 33J W パターンM40 リム径(inch)10 タイヤ幅(inch)2.5
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)Enduro E50
新設計トレッドパタンが、高いオフロード走破性を約束する
用途エンデューロレースを楽しむお客様に パターンE50
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PIRELLI(ピレリ)SCORPION XC MID HARD
サーキットエンデューロレースでの勝利を約束する新世代・スコーピオンXCミッドはードはミディアムから、ガレ場や岩場などのハード路面まで対応。
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロスカントリーからモトクロスまでカバーするミディアム~ハード路面用次世代オフロードタイヤ。フロントタイヤ:剛性感の適正化によりハード路面でのコントロール性能、グリップ性能が向上。リアタイヤ:優れた安定性とショック吸収性を持たせ、ブロックの大きさ、配置を変える事で様々なシチュエーションに対応。
1本
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

将来のチャンピオンたちの為にMinicross rangeがリニューアルされました。 トレッドパターンは2つ、MidSoft32とeXTraです。 それぞれソフト路面とインターミディ用です。 これで全ての路面をカバーできます。
1本
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)140/80-18MC 70P WT
タイヤ幅(mm)140 リム径(inch)18 許容リム幅(inch)2.50(最小)3.50(最大) トレッド幅(mm)136 偏平率(%)80 タイヤ外径(mm)685
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷

80CCクラスに対応したジュニアモデル。 マディ~ミディアムコンディションでパフォーマンスを100%発揮する。
用途モトクロス用タイヤ タイプWT タイヤサイズ3.60-14 リム径(inch)14 速度記号/荷重表示4PR タイヤ幅(inch)3.6
1本
8,398 税込9,238
6日以内出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)120/90-18MC 65P WT
タイヤサイズ120/90-18 R タイプW パターンED668 標準リム幅(inch)2.15 主な適合車種KLX250 1998-1999年式:リアに使用 タイヤ幅(mm)120 リム径(inch)18 速度記号/荷重表示65R 許容リム幅(inch)2.15(最小)3.00(最大) トレッド幅(mm)122 偏平率(%)90 タイヤ外径(mm)672
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷

空気圧を規定より低圧にして走る機会が多いモトクロスやエンデューロ車などは、走行中にリムとタイヤが徐々にズレてエアバルブに負担が掛かりちぎれてしまう事があります。 ライトロックはリムとタイヤをガッチリ固定し、ズレを防ぎます。 超軽量・耐衝撃性に優れた特殊高密度ナイロン複合材の一体成型。 6061アルミナットとベベルワッシャーを含めて、約44gの重量。 独特の形状のテーパーリブがタイヤをリムにしっかりとロックし、インナーチューブを摩耗から保護し熱を減少させます。 同タイプのアルミ製のモデルの10~20%の強度を持たせつつ、約半分の軽量化でバネ下重量の軽減に役立ちます。 ナットの締め付けトルクは10lb/ft(約13.5Nm)を推奨します。
1個
3,390 税込3,729
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダンロップ・モトクロスタイヤの技術をベースに林道やガレ場を含む多様な路面で走破性と耐久性を高次元で実現したFIM規格適合のダンロップ・エンデューロタイヤ。
タイプWT
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。。グランドナショナルクロスカントリーシリーズ(GNCC)で活躍するMaxxcross SI。KTM2013年モデルEXCシリーズ純正採用タイヤ。モトクロスやダートトラック、そしてオフロードシーンの、特にソフトからミディアムコンディションで優れたトラクションを発揮します。レースからのフィードバックにより開発されたMaxxcross SIは、直進安定性とコーナーリンググリップ向上を両立しています。チューブタイプ。
タイヤサイズ70/100-19 42M タイヤ幅(mm)110 リム径(inch)10 偏平率(%)90
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

クロスカントリーからモトクロスまでカバーするミディアム~ハード路面用次世代オフロードタイヤ。フロントタイヤ:剛性感の適正化によりハード路面でのコントロール性能、グリップ性能が向上。リアタイヤ:優れた安定性とショック吸収性を持たせ、ブロックの大きさ、配置を変える事で様々なシチュエーションに対応。
リム径(inch)10
1本
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自分のトライアルマシンに乗ったまま、山や河川敷などのフィールドへ行くことができる公道走行可能モデル。 ベースはコンペティションモデルの「TR-011」なので、さまざまなセクションを攻略する場合の信頼度も◎
パターンTR011 TOURLIST
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECROSS X31
レースの現場で開発され更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ 軟質路面(SOFT)用から中間路面(MEDIUM)用のモトクロス競技専用タイヤ。 ブロックの接地圧を高めることで接地性を確保し、グリップ・トラクション性能を向上させるCastle Block(Rear)、 バンカーのエッジ部が土壌に食い込みトラクション性能、接地安定性を向上させるBunker Groove(Front/Rear)、 タイヤの温度上昇を抑え性能低下を抑制するAnti-Degradation Fin(Front/Rear)を採用。
用途タイヤ・足回り パターンX31 コンパウンドMEDIUM 商品タイプW
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MICHELIN(ミシュラン)TRACKER
モトクロス/クロスカントリー/エンデューロを楽しむライダーの為のタイヤ
用途リアタイヤ
1本
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MICHELIN(ミシュラン)TRACKER
モトクロス/クロスカントリー/エンデューロを楽しむライダーの為のタイヤ
用途フロントタイヤ
1本
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

METZELER(メッツラー)MC360 MID HARD
モトクロス、スーパークロス、クロスカントリー、エンデューロおよびフリースタイル専用のメッツラータイヤ。ミディアムおよびハードな路面に最適です。
用途フロントタイヤ サイズ90/90-21 タイプTT(チューブタイプ) ロードインデックス54 速度記号M
1本
11,980 税込13,178
8日以内出荷

METZELER(メッツラー)MC360 MID SOFT
モトクロス、スーパークロス、クロスカントリー、エンデューロおよびフリースタイル専用のメッツラータイヤ。ソフトおよびミディアムソフトな路面に最適です。
用途フロントタイヤ タイプTT(チューブタイプ) 速度記号M
1本
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

METZELER(メッツラー)MC360 MID HARD
モトクロス、スーパークロス、クロスカントリー、エンデューロおよびフリースタイル専用のメッツラータイヤ。ミディアムおよびハードな路面に最適です。
用途リアタイヤ サイズ140/80-18 タイプTT(チューブタイプ) ロードインデックス70 速度記号M
1本
17,980 税込19,778
8日以内出荷

METZELER(メッツラー)MC360 MID SOFT
モトクロス、スーパークロス、クロスカントリー、エンデューロおよびフリースタイル専用のメッツラータイヤ。ソフトおよびミディアムソフトな路面に最適です。
用途リアタイヤ サイズ140/80-18 タイプTT(チューブタイプ) ロードインデックス70 速度記号M
1本
17,980 税込19,778
8日以内出荷

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります