バイク部品 :「組み込みボルト」の検索結果
バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
関連キーワード
ECE認定取得済みで車検に対応した後方反射器。令和5年9月以降に型式認定を受けた二輪自動車には装着が必須。純正では似合わなくなったリフレクターをカスタマイズ。取り付けは車体を傷付けないようM5スタッドボルト組込済のナット固定。・1個入り
用途ECE認定取得済みで車検に対応した後方反射器。純正で似合わなくなったリフレクターをカスタマイズ。M5スタッドボルト組込済、ナット固定で車体を傷つけない。 サイズ:縦28×横58(mm)。 1個入り
形状レクタングル
色レッド
サイズS
取付部後方反射器
取付け方法M5ボルト
1個
¥618
税込¥680
3日以内出荷
メーカー製スーパーワイドスイングアーム用のスプロケットスペーサーになります。20mmオフセット、スタッドボルト組込済。
中にベアリングが組み込まれており、付属の専用カラーでしっかりアクスルを受ける設計になっています。
純正ドラムハブ、メーカー製ワイドリヤディスクハブ専用2mmのスペーサーが付属しています。
1個
¥13,980
税込¥15,378
13日以内出荷
ECE認定取得済みで車検に対応した後方反射器。令和5年9月以降に型式認定を受けた二輪自動車には装着が必須。純正では似合わなくなったリフレクターをカスタマイズ。取り付けは車体を傷付けないようM5スタッドボルト組込済のナット固定。・1個入り
用途ECE認定取得済みで車検に対応した後方反射器。純正で似合わなくなったリフレクターをカスタマイズ。M5スタッドボルト組込済、ナット固定で車体を傷つけない。 サイズ:縦15×横134(mm)。 1個入り
形状スリムポインテッドレッド
色レッド
取付部後方反射器
取付け方法M5ボルト
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
VELONAのΦ48スピードメーターとタコメーター用のメーターステー。
デリケートな電気式メーター取り付けに最適な防振タイプ。
2.6mm厚のスチール材に防振ラバーを組み込みました。
メーター取付ピッチ33mm。
車体へはM10ボルト(付属なし)にて取り付けます。
付属の変換ワッシャーを使用すればM8ボルトでも装着可能。
ステー中央部にメーター配線を通す穴を設けたことで、スマートに取り付けできます。
OPTIONフリーブラケット(品番:63531)と組み合わせれば、取付自由度がさらに広がります。
材質(本体)スチール製マットブラック塗装、(ワッシャー・ボルト・スペーサー)スチール製黒亜鉛メッキ、(M8変換ワッシャー)アルミ
構成部品本体×1、ワッシャー×2、ボルト×2、カラー×2、ラバー×2、M8変換ワッシャー×1
完全ボルトオンにて純正ウインカーを簡単にLEDにできるキットです。専用レンズ組込済みによりプラスドライバーだけでウインカーがLED化できます。
接着処理にてレンズへ組込まれていますのでフロントポジション球仕様(常時点灯)対応でh純正同様のクオリティーを損なうこと無くLED化できます。
新型LED採用。光度アップを実現。LED素子22個搭載。
主な適合車種ZRX1200S/R・ZRX1100/2・ZRX400(ZRX400-2は不可)
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
完全ボルトオンにて純正ウインカーを簡単にLEDにできるキットです。専用レンズ組込済みによりプラスドライバーだけでウインカーがLED化できます。
接着処理にてレンズへ組込まれていますのでフロントポジション球仕様(常時点灯)対応でh純正同様のクオリティーを損なうこと無くLED化できます。
新型LED採用。光度アップを実現。LED素子22個搭載。
主な適合車種ZRX1200S/R・ZRX1100/2・ZRX400(ZRX400-2は不可)
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
好評のマルチバーホルダーにUSBソケットを組み込みました。クランプピッチ30~32mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長100mmのショートタイプ。M6ボルト、M6ワッシャー、カラー付属。
付属品M6ボルト、M6ワッシャー、カラー
全長(mm)100
色ブラック
電源5V2.1A
適合パイプ径(Φmm)22.2
適合ピッチ(mm)クランプピッチ:30~32
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
マルチバーホルダーにUSBソケットを組込。ハンドルポスト左右ピッチ60~110mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長100mm/高さ34.3mmのショートロータイプ。M8ボルト、M8ワッシャー、カラー付属。
付属品M8ボルト、M8ワッシャー、カラー
全長(mm)100
色ブラック
高さ(mm)34.3
電源5V2.1A
適合パイプ径(Φmm)22.2
適合ピッチ(mm)ハンドルポスト左右ピッチ:60~110
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
Φ80/60のVELONAメーターなど、取付幅45mmのメーターを車体に装着する際に必要となるステー。デリケートな電気式メーター取り付けに最適な防振タイプ。機械式にも対応した形状。2.6mm厚のスチール材に防振ラバーを組み込みました。メーター取付ピッチ45mm。車体へはM10ボルトにて取り付けます。付属の変換ワッシャーを使用すればM8ボルトでも装着可能。別売の、OPTIONフリーブラケット(品番:63531)と組み合わせれば、取付自由度がさらに広がります。・本体:スチール製マットブラック塗装。・ワッシャー、ボルト、スペーサー:スチール製黒亜鉛メッキ。・変換ワッシャー:アルミ。構成部品。・本体×1、ワッシャー×2、ボルト×2、カラー×2、ラバー×2、M8変換ワッシャー×1
用途取付幅45mmのメーターを車体に装着する際に必要となるステー。メーターへの振動負荷を軽減できる防振ラバー付き。メーター取付ピッチ45mm / 車体への取付M10、M8ボルト。別売のオプションフリーブラケット(品番:63531)と組み合わせで取付自由度アップ
色ブラック
Φ80/60のVELONAメーターなど、取付幅45mmのメーターを車体に装着する際に必要となるステー。デリケートな電気式メーター取り付けに最適な防振タイプ。機械式にも対応した形状。2.6mm厚のスチール材に防振ラバーを組み込みました。メーター取付ピッチ45mm。車体へはM10ボルトにて取り付けます。付属の変換ワッシャーを使用すればM8ボルトでも装着可能。別売の、OPTIONフリーブラケット(品番:63531)と組み合わせれば、取付自由度がさらに広がります。・本体:スチール製マットブラック塗装。・ワッシャー、ボルト、スペーサー:スチール製黒亜鉛メッキ。・変換ワッシャー:アルミ。・構成部品:本体×1、ワッシャー×2、ボルト×2、カラー×2、ラバー×2、M8変換ワッシャー×1
用途取付幅45mmのメーターを車体に装着する際に必要となるステー。メーターへの振動負荷を軽減できる防振ラバー付き。メーター取付ピッチ45mm / 車体への取付M10、M8ボルト。別売のオプションフリーブラケット(品番:63531)と組み合わせで取付自由度アップ
色ブラック
タイプフラット
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。
コンパクトなポジションのセパハンに変更して大きくイメージチェンジ。ノーマルトッププリッジの上にセパハンブラケットを重ねる構造で取付簡単。取り廻しの急な曲がりに対応してフィッティングを向上。
仕様ハンドルのスイッチ穴加工済みボルトオン 、ポジション100mmダウン・-50mmバック、専用ブラケット、メーターステー、クラッチケーブル組込
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。