バイク部品 :「M10 1.25 左」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Z-Ⅱタイプの丸型ミラー。M8(24502)はモンキー等のミニバイクに適合。左右共通。2007年以降の車両に取り付けする場合は、衝撃緩和装置の同時装着が必要です。
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
付属品M10xP1.25ミラーホール用ボルトアダプター x2 種別左右各1個 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1インチボール 質量(g)807
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
付属品M10xP1.25ミラーホール用ボルトアダプター x2 種別左右各1個 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1インチボール 質量(g)1052
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

プルバックタイプのハンドル装着時、気になるミラーの張り出しを抑えるショートステムタイプ。右ネジ(M10×P1.25)。左右別売り。
種別
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

プルバックタイプのハンドル装着時、気になるミラーの張り出しを抑えるショートステムタイプ。右ネジ(M10×P1.25)。左右別売り。
種別
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:BM-07003。TECH02/03 ミラー ブルーグラス 新認定車両対応 スタイリッシュなアルミ製フレキシブルステーを採用!!BMW用特殊ピッチボルトが付属。シャフトの角度は水平0°~180°(11段階:15°間隔)でお好みのポジションに調整可能です。鏡はブルーミラーを採用。取付けピッチ1.5対応。(M10/P1.25正ネジ・逆ネジも付属)。販売備考:メーカー在庫かぎり廃盤です。
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

BMW用ミラーアダプター(車体側 M10正ネジP1.5/ミラー側 M10正ネジP1.25)。 左右共通。商品は1個入り。左右に使用する場合は2個必要です。 車体に取り付ける場合はグリスを塗布してください。
材質/仕上スチール製黒塗装仕上げ 高さ(mm)18.6
1個
399 税込439
翌々日出荷

2007年以降の車両に衝撃緩衝装置無しのミラー(M10正ネジ)を装着する場合に必要。取り付けることで新基準をクリアします。標準的なM10正ネジのミラーを左右に装着可能。ミラーアダプターとしても使用可能
高さ(mm)アダプター:30 セット内容左右2個セット
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハーレーダビッドソンに標準的ミラー(取付ネジ部:M10×P1.25 正ネジ)を取り付けるためのアダプター。
仕様ミラー側取付部:ミリネジM10×P1.25正ネジ、車体側取付部:インチネジ5/16-24UNF、純正ウインカー取付可能 セット内容左右共通/2個セット 高さ(mm)アダプター:30
1個
969 税込1,066
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)ブレーキM/Cヒダリ1/2
左側ブレーキ車専用(クラッチ不可)ブレーキマスターシリンダーキット。アルミタンクステー、ブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)も付属した安心のボルトオン設計。レバーアジャストは6段階調整可能。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。標準レバータイプのみ。ショートレバーの設定はありません。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。ブレーキホースの取出方向、角度がノーマルとは異なります。車種によっては純正ブレーキホースが使用できる場合がありますが、よりダイレクト感が体感できるステンメッシュブレーキホースへの交換をオススメします。ガスケットは必ず新品に交換してください。シングルバンジョーで2枚は必要です。
左右区別
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Z-Ⅱタイプの丸型ミラー。M8(24502)はモンキー等のミニバイクに適合。左右共通。2007年以降の車両に取り付けする場合は、衝撃緩和装置の同時装着が必要です。
種別左右共通 仕様左右共通 ツヤ有りブラック ねじ右ネジ(M10×P1.25)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

左側ブレーキ車専用(クラッチ不可)ブレーキマスターシリンダーキット。アルミタンクステー、ブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)も付属した安心のボルトオン設計。レバーアジャストは6段階調整可能。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。標準レバータイプのみ。ショートレバーの設定はありません。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。ブレーキホースの取出方向、角度がノーマルとは異なります。車種によっては純正ブレーキホースが使用できる場合がありますが、よりダイレクト感が体感できるステンメッシュブレーキホースへの交換をオススメします。ガスケットは必ず新品に交換してください。シングルバンジョーで2枚は必要です。
左右区別
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ノンカウル仕様などにする際に便利なバックミラーステー。油温計、水温計等の取付ステーとしても便利です。Φ22.2ハンドル用。アルミ製。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじピッチ(mm)1.25 取付寸法(mm)幅165×高さ155 ミラー寸法(mm)幅110×高さ73
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユーロスタイルの先駆けドイツ生まれの洗練されたデザインのロッドミラー。「宇宙」を感じるCNC加工で削り出されたアルミ製ミラーヘッドは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。
仕様● ミラーアダプターはM10×P1.25正ネジ1個/逆ネジ1個が付属。●左右共通。片側1本入り●ECE規格をクリアした認証番号付き ● レッド/ブラストブラック+レッドアルマイト仕上げ
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ユーロスタイルの先駆けドイツ生まれの洗練されたデザインのロッドミラー。「宇宙」を感じるCNC加工で削り出されたアルミ製ミラーヘッドは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。
仕様● ミラーアダプターはM10×P1.25正ネジ1個/逆ネジ1個が付属。●左右共通。片側1本入り●ECE規格をクリアした認証番号付き ● ブラック/ブラックアルマイト仕上げ
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ご好評のフェッララシリーズのロッドタイプ版。・新保安基準適合外
仕様●ミラーアダプターはM10×P1.25正ネジ1個/逆ネジ1個を付属●左右共通。片側1本入り ● ブラストブラック:アルミ削り出しマットブラックアルマイト仕上げ クローム:アルミ削り出しクロームメッキ仕上げ
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

STDのラウンドトップフォルムを忠実に再現。マウントに必要なワッシャ、ナットも付属した左右1台分セットでのデリバリー。高級感溢れるクロームメッキ仕上げ。
サイズボルトサイズ:M10-PC1.25 L35mm
1セット
3,498 税込3,848
6日以内出荷

KSR、RSフォークステムキット用左右セット 取り付けネジ径M10-P1.25 KSR、RSフォーク用以外のステムキットには装着できません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
13日以内出荷

R&G オフセットミラーワイドジョイントは、ミラーを45mm外側に距離を広げ、ライダーの後方視界認識力を向上させます。視野範囲が広がることで目や頭の動きが少なくなり、ライダーの疲労を軽減します。左右ステー、ボルト、ボルトキャップがセットになっており、非常に簡単に取り付けられます。
幅(mm)+45
1個
7,000 税込7,700
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります