バイク部品 :「TC105」の検索結果
バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
関連キーワード
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。
12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。
その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。
Selle Dalla Valle 100% ITALY MADE モトクロッサー専用シートカバー。SDVR RACINGタイプ(ブラック/ブルー/レッド)、SVDW WAVEタイプ(ブラック/ブルー)、SDVF FACTORYタイプ(ブラック/ブルー)、SDV SHARKタイプ(ブラック)の8種類をラインナップ。国産車、外国車共に幅広くラインナップしております。OEMシートにも採用しているハイクオリティーシート。MX-GP, AMAモトクロスレースの有力チームやライダーが使用している信頼のトップブランドです。
ハイパワーで長寿命の信頼性の高いクラッチキットになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.071。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:4HCマジェスティー/XC125 04-05 他 純正品番:[YAMAHA:5ML-F3145-10]。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ33 [33x45x8/10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:45。内径:33。フォーク径:Φ33mm。高さ:8 to 10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:YP250 96-99/マジェスティー(4HC)/XC125 04-05
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ33 [33×45×8/10.5]
高さ(mm)8 to 10.5
タイプTCL
径(Φmm)フォーク:33
外径(mm)45
内径(mm)33
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
Selle Dalla Valle 100% ITALY MADE モトクロッサー専用シートカバー。SDVR RACINGタイプ(ブラック/ブルー/レッド)、SVDW WAVEタイプ(ブラック/ブルー)、SDVF FACTORYタイプ(ブラック/ブルー)、SDV SHARKタイプ(ブラック)の8種類をラインナップ。国産車、外国車共に幅広くラインナップしております。OEMシートにも採用しているハイクオリティーシート。MX-GP, AMAモトクロスレースの有力チームやライダーが使用している信頼のトップブランドです。
Selle Dalla Valle 100% ITALY MADE モトクロッサー専用シートカバー。SDVR RACINGタイプ(ブラック/ブルー/レッド)、SVDW WAVEタイプ(ブラック/ブルー)、SDVF FACTORYタイプ(ブラック/ブルー)、SDV SHARKタイプ(ブラック)の8種類をラインナップ。国産車、外国車共に幅広くラインナップしております。OEMシートにも採用しているハイクオリティーシート。MX-GP, AMAモトクロスレースの有力チームやライダーが使用している信頼のトップブランドです。
Selle Dalla Valle 100% ITALY MADE モトクロッサー専用シートカバー。SDVR RACINGタイプ(ブラック/ブルー/レッド)、SVDW WAVEタイプ(ブラック/ブルー)、SDVF FACTORYタイプ(ブラック/ブルー)、SDV SHARKタイプ(ブラック)の8種類をラインナップ。国産車、外国車共に幅広くラインナップしております。OEMシートにも採用しているハイクオリティーシート。MX-GP, AMAモトクロスレースの有力チームやライダーが使用している信頼のトップブランドです。
ハイパワーで長寿命の信頼性の高いクラッチキットになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。