絞り込み
2ページ目: シリカゲルタイプデシケーター
商品豆知識

デシケーター
アズワン¥20,900税込¥22,9901個当日出荷内寸法(mm)280×275×350外寸法(mm)347×349×420棚板耐荷重(kg)約2.0/枚材質ABS樹脂質量(kg)2.7(棚板含む)間口(mm)270×375棚段数4棚板間隔(mm)73棚板寸法(mm)275×270総耐荷重(kg)約8.0
デシケーター ねじ口キャップ付 DURAN
SIBATA(柴田科学)¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から63日以内出荷蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32
デシケーター(遮光タイプ)
アズワン¥28,800~税込¥31,680~1個当日出荷扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、薬品類や光を嫌う試料の保管に適しています。棚板耐荷重(kg)約2/枚付属品シリカゲル皿×1枚材質本体/遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)、棚板/PS(ポリスチレン)ゴム足/天然ゴム取付ピッチ(mm)底1段/50、他/30(最小棚板間隔20mm)総耐荷重(kg)約10
パソリナデシケーター(非帯電タイプ) 予備棚板
パソリナ¥1,598税込¥1,7581枚翌々日出荷材質非帯電ABS樹脂[表面固有抵抗値 3×1011(参考値)]棚間隔(mm)65(最高5枚収納可能)棚板耐荷重(kg)約1.5/枚アズワン品番2-7917-11棚板寸法(mm)306×332×10t
スタンダードステンレス小型デシケーター
アズワン¥46,300~税込¥50,930~1個当日出荷材質窓枠:ABS樹脂、観察窓:ガラス材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(棚板)ステンレス(SUS304)ゴム足付使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
パソリナデシケーター
アズワン(1件のレビュー)¥21,900~税込¥24,090~1台当日出荷ワンタッチ開閉式の扉でスムーズな収納・取り出しが可能です。フラット扉採用で横並べ保管も可能です。持ち手付きは、運搬・移動が簡単に行えます。内寸法(mm)340×344.5×387内寸幅(mm)340内寸高さ(mm)387外形寸法(mm)350×350×400外寸法・幅(mm)350外寸法・奥行(mm)350外寸法・高さ(mm)400棚板耐荷重(kg)2付属品棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚質量(kg)約6.3(棚板込み)材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×344.5×387棚板間隔(mm)65(最高5枚収納可能)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×400棚板寸法(mm)306×332×10扉形式ワンタッチ総耐荷重(kg)5
『デシケーター類』には他にこんなカテゴリがあります
- シリカゲルタイプデシケーター
- オートドライデシケーター
- ガスデシケーター
- 真空デシケーター
- キャリーボックス/セルホルダー
- デシケーター関連品