122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デシケーター アズワンデシケーターアズワン(4件のレビュー)
23,700税込26,070
1台
当日出荷
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム質量(kg)4.5(棚板込み)間口(mm)258×458棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20棚板耐荷重(kg)2/枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525材質(ゴム足)天然ゴム内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485棚板寸法(mm)257×270×4t総耐荷重(kg)10
ユニットデシケーター アズワンユニットデシケーターアズワン(1件のレビュー)
12,200税込13,420
1台
当日出荷から翌々日出荷
上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。 成型品のため品質が均一で丈夫です。
外寸法(mm)250×250×250材質トメ金:ステンレス(SUS303)スモークブラウン材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂棚段数4棚板間隔(mm)43棚板耐荷重(kg)5/段材質(棚板)PS(ポリスチレン)材質(フタ)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂総耐荷重(kg)15
乾燥ガラス器 アズワン乾燥ガラス器アズワン
7,524税込8,276
1個
当日出荷
材質ソーダ石灰ガラス付属品中板
デシケーター アズワンデシケーターアズワン
29,100税込32,010
1台
当日出荷
フタは成型により形が均一で、非常に高い気密性があります。 棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。
アズワン品番1-007-01付属品棚板2枚、シリカゲル皿1枚質量(kg)4.85(棚板込み)材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)内寸法(mm)485×275×285板厚(mm)2.5棚板耐荷重(kg)2/枚材質(棚板)アクリル荷重(kg)棚板:2外寸法(mm)500×345×335取付ピッチ(mm)底1段目:50、その他の間隔:30(最小棚板間隔20)材質(ゴム足)天然ゴム棚板寸法(mm)456×270×5t総耐荷重(kg)10
デシケーター用中板 アズワンデシケーター用中板アズワン
1,139税込1,253
1枚
当日出荷から翌々日出荷
デシケーター 並型 アズワンデシケーター 並型アズワン
12,078税込13,286
1個
翌々日出荷
材質ソーダ石灰ガラス
スタンダードデシケーターBG(ステンレス棚板) アズワンスタンダードデシケーターBG(ステンレス棚板)アズワン
75,900税込83,490
1台
当日出荷
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質(棚板)ステンレス棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)20/枚材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460
ポータブルデシケーター アズワンポータブルデシケーターアズワン(1件のレビュー)
35,800税込39,380
1台
当日出荷
キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)。扉部にはパッチン錠を使用しています。
材質(枠)アルミニウム
ミニデシケーター サンプラテックミニデシケーターサンプラテック
7,198税込7,918
1個(1個)
3日以内出荷
開いた扉は本体の下部へ格納できます。中の状態が一目で確認できる透明タイプです。
付属品シリカゲル50g(容器付)材質本体/PS 扉/AS樹脂タイプ透明内寸(mm)190×175×110
ステンレス小型オートドライデシケーター SNDシリーズ アズワンステンレス小型オートドライデシケーター SNDシリーズアズワン
62,500税込68,750
1台
当日出荷
固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
材質本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)3消費電力3W静電気帯電防止性能あり除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(使用環境による)
真空ポリカデシケーター アズワン真空ポリカデシケーターアズワン
41,900税込46,090
1個
当日出荷
ポリカーボネート製の軽量・強靱な真空デシケーターです。接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せる事ができます。コックが2個装備されています。
仕様300GA2型付属品磁製プレート×1枚材質本体/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)3.1内径(Φmm)306全高(mm)368(※真空計除く)外径(Φmm)(金属コック) 9内容量(L)約19アズワン品番1-5801-24許容真空度(Pa)約133
連結デシケーター サカセ化学工業連結デシケーターサカセ化学工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリコンパッキンを使用した独自のシール機構により、密閉性を高めた小型の連結式デシケーターです。 棚板2枚と乾燥剤が付属。棚位置は自在に変えられます。 重要物や危険物の保管用にカギ付タイプがあります。 内容物が確認できる透明扉を採用しています(カギ付タイプを除く)。
棚板数(枚)2
デシケーター 上口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学)デシケーター 上口コック付 DURANSIBATA(柴田科学)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
ミニデシケーター サンプラテックミニデシケーターサンプラテック
6,998税込7,698
1個(1個)
3日以内出荷
開いた扉は本体の下部へ格納できます。遮光性に優れたスモークタイプです。
付属品シリカゲル50g(容器付)材質本体/PS 扉/AS樹脂タイプスモーク内寸(mm)190×175×110
オートドライデシケーターBG-FN キャスター付き SP-BGKFNシリーズ 574×524×1135mm アズワンオートドライデシケーターBG-FN キャスター付き SP-BGKFNシリーズ 574×524×1135mmアズワン
174,000税込191,400
1台
翌々日出荷
デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)除湿素子有効膜面積(cm2)約25キャスタータイプ前輪2ヶ所ストッパー棚板寸法(mm)490×460電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)平均:4、最大:27材質(キャスター)ナイロン内寸法(mm)494×460×848本体質量(kg)21電源コード(m)約2.5(3Pプラグ)キャスター径(Φmm)65外寸法(mm)574×522×1139材質(パッキン)扉:マグネット式
デシケーター手提げ型 新光化成デシケーター手提げ型新光化成
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
材質透明アクリル摘要留金ロックタイプ
ガラスデシケーター ケニスガラスデシケーターケニス
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
スタンダードなガラス製デシケーターです。
材質本体/ガラス、プレート/磁製
エコノミーデシケーター 縦タイプ SIBATA(柴田科学)エコノミーデシケーター 縦タイプSIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
・新素材”ハーツラスFS”を採用したプラスチックデシケーターです。 ・吸湿剤の受皿が付いております。 ・無色透明タイプのEC-11、紫外線400nmカットのEUV-12、紫外線520nmカットのEUV-13があります。
幅(mm)300高さ(mm)525奥行(mm)345耐荷重(kg)2棚板数(枚)3内寸幅(mm)287有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×290×487材質(棚板)アクリル棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90内寸高さ(mm)487
サンプラ(R) ミニデシ サンプラテックサンプラ(R) ミニデシサンプラテック(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
小型で軽く、半導体部品、電子部品の通函、社内の移送用にご愛用頂いています。研究室や実験室ではカメラや精密機器部品等の保管に適しています。 ロッカーや棚に収納でき、作業台実験台を広く使用することができます。サンプラミニデシには各タイプともシリカゲルが付いています。
付属品シリカゲル50g(容器付き)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×175×110材質ポリスチレン、AS内寸幅(mm)190色(本体)透明外寸法・幅(mm)225外寸法・奥行(mm)208内寸高さ(mm)110
スタンダードデシケーターBG(運搬用) アズワンスタンダードデシケーターBG(運搬用)アズワン
105,000税込115,500
1台
当日出荷
アズワン品番1-9033-01付属品シリカゲル皿:1枚質量(kg)14材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)材質(キャスター)ウレタン製棚板間隔(mm)50キャスター径(Φmm)75(ストッパー2ヵ所付)棚板耐荷重(kg)10kg/枚材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)575×521×1210(1130取手含む)材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×483×996
デシケーター アズワンデシケーターアズワン
36,500税込40,150
1台ほか
当日出荷
フラット扉を採用していますので、横並べ保管もスッキリ実現します。ワンタッチ開閉式の扉でスムーズな収納・取り出しが可能です。
材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂棚板間隔(mm)65棚板耐荷重(kg)2材質(枠)ABS樹脂ゴム足高さ15mm総耐荷重(kg)5
パソリナデシケーター アズワンパソリナデシケーターアズワン(1件のレビュー)
21,900税込24,090
1台
当日出荷
ワンタッチ開閉式の扉でスムーズな収納・取り出しが可能です。フラット扉採用で横並べ保管も可能です。持ち手付きは、運搬・移動が簡単に行えます。
付属品棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚質量(kg)約6.3(棚板込み)材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×344.5×387棚板間隔(mm)65(最高5枚収納可能)棚板耐荷重(kg)2本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×400棚板寸法(mm)306×332×10外形寸法(mm)350×350×400内寸法(mm)340×344.5×387内寸幅(mm)340外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)400扉形式ワンタッチ総耐荷重(kg)5外寸法・奥行(mm)350内寸高さ(mm)387
デシケーターふた 白 DURANデシケーターふた 白DURAN
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から93日以内出荷
玉ふたタイプのデシケーター用です。
用途デシケーター用材質ほうけい酸ガラス1
デシケーター 上横口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学)デシケーター 上横口コック付 DURANSIBATA(柴田科学)
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
ポータブルデシケーター(強化ガラス仕様) アズワンポータブルデシケーター(強化ガラス仕様)アズワン
73,900税込81,290
1台
当日出荷から翌々日出荷
扉部にはパッチン錠を採用しています。 高温の試料保管に適しています。
付属品棚板(SUS430)×1枚・シリカゲル皿(ポリスチレン)材質本体/強化ガラス、枠/アルミニウム、コーナージョイント/ABS樹脂質量(kg)6棚板耐荷重(kg)約5
卓上型デシケーター(オートタイプ) サンプラテック卓上型デシケーター(オートタイプ)サンプラテック
34,980税込38,478
1個(1個)
3日以内出荷
オート除湿タイプのコンパクトデシケーターです。2段に積重ねでき、貴重なスペースを有効に利用できます。扉の開閉は片手でワンタッチで行えるので、物の出し入れがスムーズに行えます。
仕様棚耐荷重:4kgf/枚付属品棚板×2 デジタル湿度計材質本体/ABS樹脂 扉/AS樹脂 棚/PS質量(kg)4電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約15外寸(mm)310×360×430内寸(mm)253×313×358設定湿度(%)約30~40除湿方式固体高分子電解膜による水電気分解
デシケーター PP/PC製 アズワンデシケーター PP/PC製アズワン
6,881税込7,569特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
蓋は丈夫でクリアなポリカーボネート製のため、中の観察が容易です。コストパフォーマンスに優れたPP/PC製デシケーター!
材質本体・中板/PP、フタ/ポリカーボネート
ガス置換デシケーターBG GD-BGシリーズ アズワンガス置換デシケーターBG GD-BGシリーズアズワン
133,000税込146,300
1台
23日以内出荷
デシケーター同士を積み重ねての使用も可能です。流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。静電仕様で、アースターミナル付きです。積み重ねて使用可能なガス置換デシケーター
棚板寸法(mm)490×460取付ピッチ(mm)(棚板) 50
デシケーター ISOLABデシケーターISOLAB
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
DIN規格品。フラットで厚みのあるフランジが気密性を保ちます。上部にPP製のキャップが付いていて、持ち易い形状になっています。磁製中板付。
デシケーター SIMAXデシケーターSIMAX
16,980税込18,678
1式
翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス規格ISO 13130準拠
横型デシケーター 新光化成横型デシケーター新光化成
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
棚板は3段固定式(90mmピッチ)です(付属棚板は2枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。
外寸法(mm)500×320×340内寸法(mm)465×290×265質量(kg)6材質アクリル樹脂付属品棚板×2、シリカゲル皿×1棚板調整ピッチ(mm)90
縦型デシケーター 新光化成縦型デシケーター新光化成
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
棚板は5段(90mmピッチ)固定式です(付属棚板は3枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。
材質アクリル樹脂質量(kg)6内寸法(mm)265×320×465外寸法(mm)300×345×540扉形式留金ロック式
ポータブルデシケータ アズワンポータブルデシケータアズワン
40,900税込44,990
1個
当日出荷
キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルタイプです。 本体に静電PVC(塩化ビニル樹脂)を使用しています。 持ち運び可能な小型デシケーター。
仕様【扉】パッチン錠付
エコノミーデシケーター 横タイプ SIBATA(柴田科学)エコノミーデシケーター 横タイプSIBATA(柴田科学)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷から33日以内出荷
・新素材”ハーツラスFS”を採用したプラスチックデシケーターです。 ・吸湿剤の受皿が付いております。 ・無色透明タイプのEC-21、紫外線400nmカットのEUV-22、紫外線520nmカットのEUV-23があります。
幅(mm)500高さ(mm)335奥行(mm)345耐荷重(kg)2棚板数(枚)2内寸幅(mm)487有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×290×287材質(棚板)アクリル棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90内寸高さ(mm)287
スタンダードデシケーターBG(強化プラスチック棚板) アズワンスタンダードデシケーターBG(強化プラスチック棚板)アズワン
69,600税込76,560
1台
当日出荷
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
仕様強化プラスチック棚棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)10/枚材質(棚板)強化プラスチック材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460
スタンダードデシケーター(Ut-Lab) アズワンスタンダードデシケーター(Ut-Lab)アズワン
51,400税込56,540
1個
当日出荷
本体内部は気密性に優れています。 机の上や据置にはゴム足仕様を、実験台下や試料ごと移動の場合はキャスター仕様(移動用取っ手1個付き)をお選びください。
付属品棚板×2枚(SUS430)、シリカゲル皿×1枚(ポリスチレン)材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)、脚部/天然ゴム(SD-UTG)、キャスター/PA(ナイ ロン)(SD-UTK)ピッチ(mm)棚板取付け100×4段棚板耐荷重(kg)約5/枚扉開閉方式パッチン錠式棚板寸法(mm)268×256×10総耐荷重(kg)10
ポリカデシケーター 301型 アズワンポリカデシケーター 301型アズワン
28,400税込31,240
1個
当日出荷
アズワン品番1-066-14質量(kg)2.9
デシケーター(遮光タイプ) アズワンデシケーター(遮光タイプ)アズワン
28,800税込31,680
1個
当日出荷
扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、薬品類や光を嫌う試料の保管に適しています。
付属品シリカゲル皿×1枚材質本体/遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)、棚板/PS(ポリスチレン)ゴム足/天然ゴム取付ピッチ(mm)底1段/50、他/30(最小棚板間隔20mm)棚板耐荷重(kg)約2/枚総耐荷重(kg)約10
ユニットデシケーター(非帯電タイプ) アズワンユニットデシケーター(非帯電タイプ)アズワン
14,400税込15,840
1個
翌々日出荷
上に積み重ねたり横にも連結する事が出来、しかも振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。
材質本体・フタ・棚/非帯電ABS樹脂(表面固有抵抗値3×1011Ω(参考値))トメ金/ステンレス(SUS303)棚間隔(mm)43棚板耐荷重(kg)約2.5/段
スタンダードステンレス小型デシケーター アズワンスタンダードステンレス小型デシケーターアズワン
46,300税込50,930
1個
当日出荷
材質窓枠:ABS樹脂、観察窓:ガラス材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(棚板)ステンレス(SUS304)ゴム足使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

デシケーター類』には他にこんなカテゴリがあります

シリカゲルタイプデシケーター