絞り込み
ブランド
- HKS
- 呉工業(クレ)(10)
- LIQUI MOLY(7)
- BARDAHL(バーダル)(7)
- シュアラスター(6)
- モリドライブ(6)
- 旭エンジニアリング(4)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(3)
- ダイゾーニチモリ(3)
- アイシン精機(3)
- PITWORK(日産)(3)
- REWITEC(3)
- プロステップ(3)
- 武蔵ホルト(2)
- マイクロロン(2)
- E-plus(2)
- D1ケミカル(2)
- ニューテック(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- スリーボンド(1)
- ブランドをもっと見る

Direct Sludge Remover 400mL
HKS¥1,998税込¥2,1981個(400mL)7日以内出荷エンジンオイル交換前にエンジンオイルに添加しアイドリングして循環させ洗浄した後にオイルと一緒に抜き取るタイプのエンジン洗浄剤です。オイル交換と同時に行うため、廃油も最小限で済みます。作業の手間も少なく、無駄な廃油を出すこともありません。エンジンオイルをベースとすることで、作業後に液が残ってもトラブルの心配のない成分となっています。成分鉱油、グリコール系溶剤、清浄分散剤使用方法(1)オイル交換の際、エンジンを止め、オイルの温度が上がっているうちにエンジンオイル3L~6Lに対し本品を1本添加してください。(2)注入後、エンジンを始動させ15~20分間アイドリング状態で内部を洗浄してください。(3)洗浄が終了したらエンジンを止め、オイルを抜き取り、新しいオイルフィルターに交換してください。(4)新しいオイルを規定量注入してください。備考第4類、第3石油類、危険等級III、MADE IN JAPAN内容量(mL)400危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性