絞り込み
ブランド
  • BARDAHL(バーダル)
  • 呉工業(クレ)(10)
  • RISLONE(10)
  • Berryman(10)
  • LIQUI MOLY(5)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(4)
  • 武蔵ホルト(3)
  • 古河薬品工業(2)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • シュアラスター(2)
  • アイシン精機(2)
  • DJ(ドライブジョイ)(2)
  • HKS(2)
  • ダイゾーニチモリ(1)
  • FALCON(1)
  • モリドライブ(1)
  • JCD(1)
  • WURTH(ウルト)(1)
  • ジョイフル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コモンレールダイレクトインジェクションクリーナー BARDAHL(バーダル)コモンレールダイレクトインジェクションクリーナーBARDAHL(バーダル)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(325mL)
当日出荷
インジェクターノズルの先端やインジェクター内に汚れが付着すると目詰まりを起こし、パワーロス・黒煙などの有害排気ガスの増加・燃費悪化の原因となり、運転性能を悪化させる劣悪な状態を引き起こします。 最新式コモンレール ディーゼルインジェクションシステム及び従来型インジェクションシステム両方に安心して使用ができ、パワーロスの原因となるインジェクション・燃焼室内を徹底洗浄し、不純物の発生・付着を抑えます。 10000kmまたは1年に1回、60L~75Lに1本の割合で満タンの燃料に添加します。 汚れが激しい場合など、頻繁に使用しても差し支えありません。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.325L危険物の性状非水溶性
インジェクター&インテークバルブクリーナー BARDAHL(バーダル)インジェクター&インテークバルブクリーナーBARDAHL(バーダル)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(148mL)
5日以内出荷
燃料系統の頑固な汚れを洗浄して、燃料の流動性を向上させることにより、燃費や性能を向上させ、排気ガスも減少させます。 インジェクター(燃料噴射装置)及びインテークバルブ・燃焼室内に付着したカーボン等の汚れによって引き起こる、不規則なアイドリング・突然のエンスト・加速力の低下・有害排気ガスの増加・燃料消費の増大・パワー低下等を改善。本来備えているエンジン性能を引き出します。 燃料補給する際、ガソリン60Lに対し1本を燃料タンクに先に入れ、ガソリンを満タンにして下さい。
用途ガソリンを使用するあらゆる4サイクルエンジンに危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ダイレクトアプリケーションクリーナー BARDAHL(バーダル)ダイレクトアプリケーションクリーナーBARDAHL(バーダル)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(473mL)
翌々日出荷
バーダル ダイレクト アプリケーションクリーナー【DAC】は、ガソリンエンジンの燃焼系統内に専用の注入装置(バキューマテイツク アダプター及びスーパーチューンキャニスター)を使用して直接DAC燃焼系統洗浄剤を注入し、インテークバルブ及び燃焼室内の不純物を効果的に洗浄することができます。 カーメンテナンスのプロフェッショナル用に特別にフォーミュレーションされたこの商品は、低下したエンジン性能と燃費を敏速に回復させることができ、ユーザーの満足感を著しく向上することができます。
用途悪化した燃費を改善、エンジン性能を復活(プロによる洗浄作業により、最新希薄燃焼型ECOエンジンの性能回復及び、走行距離を重ねたお車の性能回復に優れた効果を発揮します)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ガソリン添加剤