ストップリーク :「ディファレンシャルギア」の検索結果

ストップリークとは、車のエンジンオイルの漏れを防止する添加材。エンジンオイルを交換する際に添加することで、オイルの漏れを止めたり、防止します。ストップリークには、オイルの漏れを止めるだけでなく、劣化したオイルシールやガスケットの性能を回復させる効果もあるものが多いのが特徴。ガソリン車やディーゼル車にも使用できるタイプや軽自動車専用のものもあり、目的に応じたものが選べます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マニュアルトランスミッション・ギアボックス・ディファレンシャル専用に配合された特別な添加剤で、ギアオイルの耐用寿命を延ばし、ギアオイルの性能を強化し保護被膜を形成して摩耗を減少させます。 シールコンディショナーとしての効果も備えており、オイルの漏れを防止します。 新車時またはオイル交換後にMTミッションまたはデフオイル2~3Lに対し本剤を注入してください。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.237L 危険物の性状非水溶性
1本(237mL)
2,798 税込3,078
欠品中